Typy a varianty
Technické parametre
- Normy – DIN 6923 a EN 1661 pre základné vyhotovenie, DIN 6926 a EN 1663 pre matice s nekovovou vložkou, EN 1664 pre celokovové samopoistné, DIN 6331 pre vysoký tvar s nákružkom.
- Triedy pevnosti matíc – najčastejšie 8 a 10; matica musí mať triedu zodpovedajúcu skrutke, inak sa vytrhne závit v slabšom diele.
- Materiály – uhlíková oceľ a nerez A2-70 pre vlhké a vonkajšie prostredie.
- Povrchové úpravy – galvanické zinkovanie s modrou pasiváciou (A2K), strieborný zinkolamelový povlak (ZFSHL) s vyššou odolnosťou proti korózii, alebo bez úpravy.
- Závit – metrický hrubý, pri väčších priemeroch aj jemný; jemný závit má menšie stúpanie, lepšie drží proti povoleniu a umožňuje jemnejšie nastavenie predpätia.
- Príruba – hladká pre pohľadové a mäkké podklady, ozubená tam, kde má matica navyše zaberať do povrchu a brániť pootočeniu.
Ako vybrať šesťhrannú maticu s prírubou
Začnite od skrutky: priemer a stúpanie závitu musia sedieť a trieda pevnosti matice musí zodpovedať triede skrutky. Potom si ujasnite, či spoj potrebuje poistenie. Pri statickom zaťažení a správne dotiahnutom spoji stačí bežná matica s prírubou; pri chvení, rázoch a pri dieloch, ktoré sa musia dať rozobrať, siahnite po samopoistnom vyhotovení. Ak je v okolí teplo – výfuk, brzdy, motorový priestor – voľte celokovovú samopoistnú maticu, pretože plastová vložka by sa tepelne znehodnotila. Pri mäkkých a lakovaných podkladoch použite hladkú prírubu, aby ste povrch nepoškodili. Do exteriéru a do vlhka voľte nerez alebo zinkolamelový povlak.
Použitie v praxi
Maticu s prírubou nedopĺňajte ešte o podložku – príruba podložku nahrádza a pri kombinácii by sa znížilo trenie pod maticou a rozladil uťahovací moment. Samopoistné matice s vložkou sú určené na obmedzený počet montáží; ak sa matica dá po demontáži naskrutkovať rukou po celej dĺžke, poistenie už nefunguje a maticu vymeňte. Pri ozubenej prírube počítajte s tým, že zanechá stopy v lakovanom povrchu. Iné tvary nájdete v kategóriách
šesťhranné matice,
korunové matice a
klobúkové matice, kompletnú ponuku v nadradenej kategórii
matice.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Nahrádza matica s prírubou podložku?
Áno, práve to je jej účel. Príruba rozšíri dosadaciu plochu a rozloží prítlak podobne ako podložka, takže spoj zmontujete o jeden diel rýchlejšie a nič vám pri práci nad hlavou nevypadne. Pridávať pod prírubu ešte podložku sa neodporúča, lebo sa zmenia trecie pomery pod maticou a predpätie dosiahnuté daným uťahovacím momentom nebude zodpovedať výpočtu.
Kedy použiť celokovovú samopoistnú maticu a kedy maticu s plastovou vložkou?
Matica s nekovovou vložkou má dobré poistenie pri bežných teplotách a je lacnejšia. Celokovové vyhotovenie, kde poistenie vytvára deformovaný kov, znesie podstatne vyššie teploty, preto patrí k výfukom, do motorového priestoru a k brzdovým dielom. Celokovová matica tiež znáša viac opakovaných montáží, hoci aj u nej treba po demontáži skontrolovať, či ešte kladie odpor.
Musí trieda pevnosti matice zodpovedať skrutke?
Áno. Matica s nižšou triedou pevnosti než skrutka je slabším článkom spoja a pri doťahovaní sa strhne závit v matici. Preto k skrutke triedy 8.8 patrí matica triedy 8 a vyššej, k triede 10.9 matica triedy 10 a vyššej. Pri nerezových spojoch riešte akosť rovnako a nekombinujte nerez s pozinkovanou oceľou vo vlhkom prostredí.
Dá sa samopoistná matica použiť opakovane?
Len obmedzene. Poistný účinok sa každou montážou zmenšuje, pri vložkových vyhotoveniach sa plast postupne obrúsi. Jednoduchá kontrola: nasaďte maticu na čistý závit a skúste ju točiť prstami. Ak prejde bez odporu až po koniec závitu, poistenie už nefunguje a maticu vymeňte. Pri bezpečnostne významných spojoch používajte samopoistné matice zásadne ako jednorazové.