Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Hexagon nuts

Šesťhranné matice sú najrozšírenejší protikus skrutkového spoja – šesťhranné telo s vnútorným závitom, ktoré sa uťahuje bežným očkovým, vidlicovým alebo nástrčným kľúčom, teda aj hlavicou z gola sady. Používajú sa všade, kde spoj nemá oporu v závite samotného materiálu: pri prechodovej diere v plechu, v profile, v nosnej oceľovej konštrukcii, na prírubách, na rámoch strojov aj na podvozkoch vozidiel.

Kategória pokrýva celý rad tvarov a poistných vyhotovení: základnú maticu normálnej výšky, nízke matice na kontrovanie, samopoistné matice s polyamidovou vložkou aj celokovové poistné matice, verzie s jemným závitom, s ľavotočivým závitom a v palcových radoch. Ocenia ich zámočníci, strojárski montéri, autoservisy, výrobcovia oceľových konštrukcií aj údržbári, ktorí potrebujú spoj, čo sa dá rozobrať a znova zložiť.

Typy a varianty

Základom je šesťhranná matica normálnej výšky s metrickým hrubým závitom – bežný protikus skrutky so šesťhrannou hlavou. Tam, kde sa spoj nesmie sám povoliť vibráciami, nastupuje šesťhranná matica samopoistná s polyamidovou vložkou; vyššia verzia s väčším záberom závitu je samopoistná matica vo vysokom tvare. Ak spoj pracuje v teple alebo sa má opakovane rozoberať, siahnite po celokovovej poistnej matici, ktorá poisťuje deformovaným závitom, nie plastom – polyamidová vložka pri trvalých vyšších teplotách účinnosť stráca. Nízkoprofilové vyhotovenie samosvornej matice s nízkym profilom sa hodí tam, kde nad maticou nie je miesto.

Samostatnú skupinu tvorí jemný závit. Menšie stúpanie znamená jemnejšie dávkovanie predpätia a lepšiu odolnosť proti samovoľnému povoleniu, preto sa používa v strojárstve a na vozidlách. Vyberáte medzi šesťhrannou maticou s vysokým profilom a jemným závitom, nízkym profilom s jemným závitom a samosvornou maticou s jemným závitom. Pre spoje, ktoré by sa pri otáčaní v jednom smere povoľovali – napríklad na rotujúcich dieloch – sú v ponuke matice s ľavotočivým jemným závitom aj nízke matice s ľavotočivým závitom. Servisy dovezenej techniky využijú palcové rady NE/NM a NTE/NTM, ktoré na metrickú skrutku nepasujú.

Technické parametre

●       Závit: metrický hrubý (M8×1,25; M10×1,5; M12×1,75), metrický jemný (M8×1; M10×1,25; M12×1,25 alebo 1,5), palcový, pravotočivý alebo ľavotočivý s označením LH.

●       Trieda pevnosti: matice sa značia číslom (5, 6, 8, 10, 12). Platí pravidlo dvojice – k skrutke triedy 8.8 patrí matica triedy 8, k 10.9 matica 10, k 12.9 matica 12. Slabšia matica strhne závit skôr, ako skrutka dosiahne svoju únosnosť.

●       Rozmer kľúča (SW): nespoliehajte sa len na priemer závitu. Matica podľa DIN 934 má pri M10 kľúč 17 a pri M12 kľúč 19, novší rad ISO 4032 má pri tých istých závitoch kľúč 16 a 18.

●       Materiál a povrch: oceľ galvanicky pozinkovaná, žiarovo zinkovaná pre vonkajšie konštrukcie, alebo nehrdzavejúca oceľ A2 do bežného prostredia a A4 tam, kde pôsobia chloridy – bazény, posypová soľ, prímorské a chemické prevádzky.

●       Výška: normálna (plný záber závitu), vysoká (väčšia nosnosť závitu) a nízka, ktorá je určená na kontrovanie, nie na prenos plného zaťaženia.

Použitie v praxi

Pri montáži rozhoduje uťahovací moment, nie sila v ruke. Preťažená matica natiahne skrutku za medzu klzu a spoj stratí predpätie; nedotiahnutá sa uvoľní pri prvých vibráciách. Na zodpovedné spoje používajte momentový kľúč a hodnotu podľa podkladov výrobcu zostavy. Pod maticu patrí podložka všade, kde by hrany šesťhranu zarezali do mäkkého materiálu alebo kde sa dotiahnutím poškodí povrchová úprava.

Samopoistnú maticu s polyamidovou vložkou neuťahujte rázovým uťahovákom naplno – trenie vložku zohreje a natrvalo poškodí. Opakované použitie tejto matice tiež znižuje poistný účinok, preto sa pri demontáži bezpečnostných spojov vymieňa za novú. Ak nechcete riešiť podložku zvlášť, praktickejšia býva šesťhranná matica s prírubou, ktorá má nosnú plochu priamo na tele.

Kde sa spoj musí zaistiť mechanicky a viditeľne, používa sa korunová matica so závlačkou; na pohľadové a dotykové miesta, kde by prečnievajúci závit prekážal, sa hodí klobúková matica. Ďalšie vyhotovenia nájdete v nadradenej kategórii matice, ktorá je súčasťou sekcie mechanické spojovacie prvky.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Aký je rozdiel medzi samopoistnou a poistnou maticou?

Samopoistná matica má v hornej časti polyamidový prstenec, ktorý sa pri naskrutkovaní vtlačí do závitu a vytvorí trenie. Je lacná a spoľahlivá, no pri trvalom teple vložka mäkne a pri opakovanej montáži stráca účinok. Celokovová poistná matica poisťuje deformovaným závitom, znáša vyššie teploty a dá sa použiť viackrát. Na horúce miesta a na spoje, ktoré sa často rozoberajú, voľte celokovovú.

Čo znamená trieda pevnosti 8 na matici?

Číslo na čele matice udáva jej pevnostnú triedu a patrí k označeniu skrutky. Matica triedy 8 je určená ku skrutke triedy 8.8, matica 10 ku skrutke 10.9 a matica 12 ku skrutke 12.9. Zmyslom dvojice je, aby sa spoj pri preťažení porušil predvídateľne v skrutke, a nie strhnutím závitu v matici. Slabšia matica na silnejšej skrutke znižuje únosnosť celého spoja.

Kedy použiť jemný závit namiesto hrubého?

Jemný závit má menšie stúpanie, takže na rovnaké pootočenie kľúča vyvodí väčšie predpätie a dá sa presnejšie dávkovať. Lepšie odoláva samovoľnému povoleniu pri vibráciách, preto ho nájdete na vozidlách, hydraulike a presných strojárskych zostavách. Nevýhodou je citlivosť na nečistoty a poškodenie závitu a pomalšia montáž. Na bežné konštrukčné spoje v stavebníctve zostáva hrubý závit praktickejší.

Prečo má matica M10 raz kľúč 17 a inokedy 16?

Ide o dve rôzne normy. Staršia DIN 934 predpisuje pri M10 rozmer cez hrany 17 mm a pri M12 19 mm, novší rad ISO 4032 tie isté závity zmenšil na 16 a 18 mm. Obe matice majú rovnaký závit a sú zameniteľné, líši sa len potrebná hlavica alebo kľúč. Pri objednávke preto sledujte normu, nie iba priemer závitu.