Typy a varianty strojových závitníkov
Rozhodujúci je tvar drážky – určuje, ktorým smerom odchádzajú triesky. Preto sa závitník na priechodnú dieru nehodí do slepej a naopak.
- závitník pre priechodné otvory – rovná drážka so šikmým nábehom tlačí triesky pred sebou dopredu, von cez dieru; v slepej diere by sa triesky nahromadili a závitník zlomili,
- závitník na slepé otvory – špirálová drážka odvádza triesky nahor, smerom von z diery, takže dno zostane čisté,
- kombinovaný závitník – v jednom zábere vyvŕta dieru, vyreže závit a zrazí hranu; šetrí čas pri montáži a pri práci mimo dielne,
- závitníky SPEEDTAP – vyhotovenia so špirálovou aj rovnou drážkou pre metrický, jemný a rúrkový závit,
- tvárniace závitníky (thread moulder) – závit netvoria rezaním, ale tvárnením materiálu bez triesky; potrebujú väčší priemer predvŕtanej diery s užšou toleranciou,
- sortimenty a súpravy – zostavy závitníkov spolu s vrtákmi na jadrový priemer v kazete.
Technické parametre
- Normy podľa stopky – DIN 371 so zosilnenou stopkou pre metrický závit menších rozmerov, DIN 376 s odsadenou stopkou pre väčší rozmerový rad, DIN 374 s odsadenou stopkou pre metrický jemný závit, DIN 357 pre rezanie závitu v maticiach a DIN 2174 pre tvárniace závitníky.
- Materiál – rýchlorezná oceľ legovaná kobaltom (HSS-E, označovaná aj HSCo), ktorá znesie vyššiu reznú teplotu než obyčajná HSS.
- Povlak – TiN, TiCN, TiAlN alebo viacvrstvové povlaky znižujú trenie a nalepovanie materiálu; parné oxidovanie (vaporizovaný povrch) zasa lepšie drží reznú kvapalinu.
- Druhy závitov – metrický závit s hrubým stúpaním, metrický jemný závit MF, palcové závity UNC a UNF, rúrkový závit podľa DIN ISO 228.
- Farebné krúžky – u závitníkov Würth označuje krúžok cieľový materiál: zelený nerez, modrý oceľ, žltý hliník, biely liatina, fialový univerzálne použitie.
Ako vybrať strojový závitník
- Určite typ diery. Priechodná diera znesie rovnú drážku, slepá si vyžaduje špirálovú, inak sa triesky zahustia na dne.
- Vyberte podľa materiálu – nerez, liatina a hliník majú odlišné nároky na geometriu aj povlak.
- Skontrolujte priemer predvŕtanej diery. Pre rezný závitník sa vŕta na jadrový priemer, pre tvárniaci na väčší priemer s presnejšou toleranciou.
- Pri sériovej práci zvoľte povlakované vyhotovenie s dlhšou životnosťou, pri občasnom použití postačí základné.
Použitie v praxi
Závitník naveďte kolmo – šikmý začiatok znamená krivý závit. Otáčky držte nízke a dopĺňajte reznú kvapalinu. Pri rezaní v slepej diere si nechajte rezervu pod posledným závitom, aby mal závitník kam dobehnúť. Zlomený závitník v diere sa vyberá ťažko, preto radšej spomaľte a priebežne odľahčujte.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi strojovým a ručným závitníkom?
Strojový závitník vyreže celý závit jedným prechodom, má dlhší nábeh a pevnejšiu stopku na upnutie do stroja. Ručný závitník je kratší a dodáva sa v sade – predrezávací, strednodrezávací a dorezávací – pričom každý odoberie časť materiálu, takže je potrebná menšia sila. Ručný sa otáča vratidlom, strojový vŕtačkou alebo obrábacím strojom.
Ako vyberiem závitník pre slepú dieru?
Do slepej diery patrí závitník so špirálovou drážkou. Tá vynáša triesky nahor a von z diery, takže sa na dne nehromadia. Závitník s rovnou drážkou a šikmým nábehom tlačí triesky pred seba a v slepej diere by sa zapchal, čo vedie k zlomeniu nástroja. Pod závitom si vždy nechajte kúsok diery navyše na dobeh.
Na aký priemer sa vŕta diera pred rezaním závitu?
Pri reznom závitníku sa vŕta na jadrový priemer závitu, teda menovitý priemer zmenšený približne o stúpanie. Konkrétnu hodnotu udáva tabuľka jadrových priemerov alebo technický list nástroja. Tvárniaci závitník je iný prípad: nereže, ale materiál pretvára, preto potrebuje väčší priemer diery a presnejšie dodržanú toleranciu.
Čo znamená označenie HSS-E alebo HSCo?
Ide o rýchloreznú oceľ legovanú kobaltom. Prímes kobaltu zvyšuje odolnosť proti teplu a opotrebeniu, takže nástroj znesie vyššie rezné rýchlosti a lepšie si poradí s nerezom a s pevnejšími oceľami než bežná rýchlorezná oceľ. Pri sériovej práci sa k tomu pridáva povlak, ktorý znižuje trenie a predlžuje životnosť.