Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Office equipment

Vybavenie kancelárie zahŕňa kovanie a doplnky, ktorými sa z holej dosky a nosnej konštrukcie stane funkčné pracovné miesto. Patrí sem príslušenstvo k písacím stolom, prvky na vedenie a ukrytie káblov, držiaky a konzoly pod pracovnú dosku, spojovacie kovanie zostáv stolov a organizačné systémy, ktoré udržia poriadok v zásuvke aj na doske. Ide o typické stolárske kovanie – montuje sa do drevotrieskovej alebo laminovanej dosky a musí zniesť denné používanie.
Sortiment využívajú stolári a výrobcovia kancelárskeho nábytku, montážne firmy zariaďujúce kancelárie a coworkingy, správcovia budov pri obnove pracovísk aj remeselníci, ktorí si vo vlastnej dielni stavajú administratívnu časť. Kategória patrí do skupiny nábytkové kovania v sekcii kovanie.

Čo nájdete v kategórii Vybavenie kancelárie

Ako vybrať kovanie k pracovnému stolu

Prvým údajom je hrúbka pracovnej dosky. Väčšina kancelárskych dosiek má 18 až 25 mm a od toho závisí, aký dlhý spojovací prvok použijete a či sa vôbec dá kovanie na dosku upnúť zvrchu. Pri tenšej doske počítajte s tým, že skrutka do drevotriesky drží v ploche podstatne horšie než v hrane – pre namáhané miesta siahnite po prielezných spojoch s maticou alebo po vsadených puzdrách.
Druhým údajom je priemer a poloha otvoru pre káblovú priechodku. Bežné priemery sú okolo 60 a 80 mm; otvor sa vyrezáva korunkou a jeho poloha by mala byť nad nohou alebo nad káblovým žľabom, nie uprostred voľnej plochy, kde kábel visí. Priechodku voľte s vyberateľným viečkom, aby sa dal kábel doplniť bez demontáže dosky.
Tretím údajom je nosnosť. Pri držiakoch a konzolách si overte, koľko kilogramov prvok unesie a či sa hmotnosť prenáša do nosnej konštrukcie stola, alebo len do dosky. Obrazovky a počítačové skrine patria na nosný rám, nie na laminovanú dosku bez výstuže.
Nakoniec zvážte povrch a farbu. Kovanie v kancelárii je na očiach a lacné riešenie sa prezradí práve na viditeľných prvkoch – na priechodkách, na krytkách spojov a na hranách žľabov. Ak zostavu dopĺňate do existujúceho nábytku, porovnajte odtieň a povrchovú úpravu ešte pred objednaním väčšieho množstva; laminát aj eloxovaný hliník sa medzi výrobnými sériami mierne líšia.

Vedenie káblov a poriadok na pracovisku

Najväčšou slabinou kancelárskeho stola bývajú káble. Riešia sa v troch vrstvách: otvor v doske s priechodkou, zberný žľab alebo kôš pod doskou a zvislé vedenie k podlahe. Ak sa jedna z vrstiev vynechá, káble sa zamotajú a pri každom presune stola sa niečo vytrhne. Pri výškovo nastaviteľných stoloch nechajte v zvislom vedení rezervu dĺžky pre celý zdvih a káble nefixujte napevno na dvoch miestach naraz.
Organizačné systémy do zásuviek sa navrhujú od vnútornej svetlosti korpusu, nie od vonkajšieho rozmeru nábytku. Zmerajte si šírku medzi bočnicami a hĺbku výsuvu; moduly potom poskladáte tak, aby sa dali vybrať a prečistiť. Nadväzujúce riešenia pre samotné zásuvky nájdete v kategórii rámové systémy zásuviek.

Na čo si dať pozor

Všetko kovanie predvŕtajte. Drevotrieska aj MDF sa pri zaskrutkovaní vrutu bez predvŕtania nafúknu a laminát na povrchu praskne. Otvory pre priechodky režte korunkou od strany pohľadovej plochy a s podloženým odrezkom, aby sa hrana nevytrhla. Pri stoloch, ktoré sa presúvajú, kontrolujte dotiahnutie spojov aspoň raz za sezónu – uvoľnený spoj v drevotrieske si otvor rýchlo rozjazdí a potom už drží len s pomocou lepidla alebo väčšieho priemeru.
Ak dopĺňate celú zostavu, nadväzujú kategórie nábytkový záves pre dvierka skriniek, nábytkové kľučky ako úchytky, nábytkové zámky pre uzamykateľné kontajnery a pre kuchynku na poschodí vnútorné vybavenie kuchynských skriniek.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Ako vyrezať otvor pre káblovú priechodku do pracovnej dosky?
Otvor sa vyrezáva korunkou v priemere podľa zvolenej priechodky, najčastejšie okolo 60 alebo 80 mm. Doska sa podloží odrezkom, aby sa laminát na výstupe nevytrhol, a reže sa od pohľadovej strany. Polohu voľte nad nohou stola alebo nad káblovým žľabom, aby kábel po výstupe z dosky rovno pokračoval do vedenia a nevisel voľne cez celú plochu.
Prečo sa skrutky v drevotrieskovej doske uvoľňujú?
Skrutka do drevotriesky drží v ploche dosky podstatne horšie než v hrane a pri striedavom zaťažení si otvor postupne rozjazdí. Riešením je predvŕtanie správnym priemerom, použitie prielezného spoja so skrutkou a maticou alebo vlepenie závitového puzdra. Pri namáhaných miestach, ako sú konzoly a držiaky, sa oplatí hmotnosť preniesť do nosného rámu stola a dosku nezaťažovať.
Ako riešiť káble pri výškovo nastaviteľnom stole?
Vedenie musí zvládnuť celý rozsah zdvihu, preto nechajte v zvislej časti rezervu dĺžky a káble neupevňujte napevno v dvoch bodoch nad sebou. Osvedčuje sa kombinácia priechodky v doske, zberného žľabu pod doskou a pružného zvislého vedenia k podlahe. Po montáži stôl niekoľkokrát vysuňte do krajných polôh a skontrolujte, či sa niektorý kábel nenapína.
Podľa čoho sa volí organizačný systém do zásuvky?
Rozhodujúca je vnútorná svetlosť korpusu a hĺbka výsuvu, nie vonkajší rozmer nábytku. Zmerajte vzdialenosť medzi bočnicami v mieste zásuvky a použiteľnú hĺbku pri úplnom vysunutí. Moduly potom poskladajte tak, aby zostala rezerva na výsuvy a aby sa dali jednotlivé diely vybrať von. Pri hlbokých zásuvkách je praktickejšie viac menších modulov než jeden veľký.