Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Pipe and fastening clamps with straps

Rúrka a upevňovacia svorka s remeňom označuje upevňovacie objímky s pätkou, ktoré držia rúrku, hadicu alebo káblový zväzok pevne na konštrukcii. Objímka má kovový strmeň, priskrutkovaciu pätku s otvorom a najčastejšie vložený gumový profil, ktorý vedenie obopne po celom obvode. Rozmerový rad a tvary týchto objímok popisuje norma DIN 3016.
Na rozdiel od hadicovej spony, ktorá hadicu utesňuje na nátrubku, táto objímka vedenie nesie a fixuje – zabraňuje jeho kmitaniu, oderu o okolité diely a ťahu na koncovky. Používajú ju autoservisy a servisy úžitkových vozidiel pri vedení palivových, brzdových a hydraulických hadíc, výrobcovia strojov a zariadení pri káblových a tlakových rozvodoch, opravári poľnohospodárskej a stavebnej techniky aj elektrikári pri uchytávaní chráničiek.

Typy a varianty

  • Objímka s jednou pätkou – najbežnejšie vyhotovenie. Pätka sa priskrutkuje k rámu alebo k plechu a objímka sa uzavrie skrutkou cez strmeň.
  • Objímka s dvoma pätkami – rozkladá zaťaženie do dvoch bodov a používa sa tam, kde vedenie ťahá do strany alebo kde sa objímka nesmie pootočiť.
  • Vyhotovenie s gumovým profilom – tlmí chvenie, chráni povrch hadice pred prerezaním o hranu strmeňa a zároveň objímke pomáha držať aj na hladkom povrchu.
  • Vyhotovenie bez gumy – pre pevné rúrky a pre prostredie, kde by gumový profil neobstál, napríklad pri vyšších teplotách alebo pri kontakte s olejmi.
  • Súpravy – zostavy viacerých rozmerov v kufríku, ktoré ocení mobilný servis, kde nie je dopredu jasné, aký priemer bude treba.

Technické parametre

  • Upínací priemer sa udáva v milimetroch a zodpovedá vonkajšiemu priemeru hadice alebo rúrky vrátane prípadnej ochrannej vrstvy.
  • Šírka pásu ovplyvňuje, ako sa prítlak rozloží; širší pás lepšie chráni mäkkú hadicu pred zaškrtením.
  • Materiál strmeňa – oceľ s galvanickým zinkovaním do suchého a krytého prostredia, nerezová oceľ A2 do bežného vonkajšieho prostredia a A4 tam, kde pôsobí posypová soľ alebo chlór.
  • Materiál profilu – EPDM ako štandard, silikónový kaučuk (MVQ) pre vyššie prevádzkové teploty. Pri kontakte s minerálnymi olejmi a palivami treba overiť odolnosť elastoméru podľa údajov výrobcu.
  • Otvor v pätke – určuje priemer skrutky, ktorou sa objímka kotví; býva vyhotovený ako okrúhly alebo pozdĺžny na doladenie polohy.

Ako vybrať upevňovaciu objímku

Prvé je priemer: objímka má vedenie držať, nie škrtiť. Príliš malá objímka zaškrtí hadicu a obmedzí prietok, príliš veľká nechá vedenie kĺzať a to sa po čase preodrie. Druhé je prostredie – pri vozidlách a stavebných strojoch sa objímka ocitne v posypovej soli a v postrekovanej vode, preto sa pozinkovaná oceľ oplatí len tam, kde je chránená. Tretie je zaťaženie: pri dlhších úsekoch hadíc sa objímky rozmiestňujú tak, aby medzi nimi vedenie neprevísalo a v ohyboch sa nezalamovalo.
Zvažujte aj to, akú funkciu naozaj potrebujete. Ak ide o utesnenie hadice na nátrubku, siahnite po hadicových sponách; pre malé priemery a sériové spoje sú vhodné spony s jedným okom, pri vyššom tlaku a tvrdších hadiciach spony na kĺbové čapy. Na samotné pridržanie vedenia bez utesnenia slúžia pridržiavacie spony a doplnky nájdete v kategórii objímka a príslušenstvo.

Použitie v praxi

Objímku doťahujte na doraz gumového profilu, nie „na silu“ – prítlak má hadicu podoprieť a nie stlačiť. Pri tlakových hadiciach nechajte na strane koncovky krátky voľný úsek, aby sa hadica mohla pri zmene tlaku pohnúť a ťah sa neprenášal na spoj. Vedenia rôzneho druhu neuchytávajte do jednej objímky; palivová hadica zviazaná s káblovým zväzkom sa vzájomným trením preodrie skôr, než si to všimnete.
Pri montáži na pozinkovaný plech použite nerezovú skrutku s podložkou a nezabudnite na ochranu vrtu proti korózii – práve v mieste uchytenia začína hrdza najčastejšie. Ak objímka sedí na mieste, kde pôsobí chvenie motora, kontrolujte ju pri každej servisnej prehliadke; uvoľnená objímka nechá hadicu obiehať o rám a prevrie ju. Ďalšie upevňovacie prvky pre hadice nájdete v nadradenej kategórii hadicové spony a objímky, kompletný sortiment v sekcii hadice, spojky a hadicové spony.

Časté otázky (FAQ)

Aký je rozdiel medzi hadicovou sponou a upevňovacou objímkou s pätkou?
Hadicová spona hadicu stláča na nátrubku a jej úlohou je utesniť spoj proti úniku média. Upevňovacia objímka s pätkou hadicu ani rúrku neutesňuje – nesie ju a fixuje k rámu alebo ku stene, aby nekmitala a neodierala sa. Preto má priskrutkovaciu pätku a spravidla aj gumový profil. V praxi sa obe používajú spoločne: spona na konci, objímky pozdĺž trasy.
Na čo slúži gumový profil v objímke?
Má tri úlohy. Tlmí chvenie, takže sa vibrácie neprenesú do hadice ani do konštrukcie, chráni povrch vedenia pred prerezaním o kovovú hranu strmeňa a zároveň zvyšuje trenie, takže hadica v objímke nekĺže. Najbežnejším materiálom je EPDM; pri vyšších teplotách sa používa silikónový kaučuk. Pri kontakte s olejmi treba odolnosť elastoméru overiť.
Ako zvoliť správny priemer objímky?
Podľa vonkajšieho priemeru rúrky alebo hadice vrátane ochrannej vrstvy, ak ju vedenie má. Objímka má vedenie obopnúť a podoprieť, nie zaškrtiť – ak sa hadica pod objímkou viditeľne deformuje, priemer je malý a v tom mieste sa obmedzí prietok. Naopak voľná objímka nechá hadicu kĺzať a tá sa pri chvení po čase preodrie.
Akú objímku použiť do vonkajšieho prostredia a na vozidlá?
Do exteriéru, na podvozky a všade, kde pôsobí postrek z vozovky a posypová soľ, patrí nerezové vyhotovenie – A2 pre bežné podmienky, A4 pri soli alebo chlóre. Pozinkovaná oceľ obstojí v krytých a suchých priestoroch. Dôležité je aj to, aby skrutka a objímka boli z rovnakého alebo zlučiteľného kovu, inak sa vo vlhku rozbehne galvanická korózia.