Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Pipe clamps

Potrubné objímky sú upevňovacie prvky, ktorými sa rúrka (medzi inštalatérmi trubka) uchytí k stavebnej konštrukcii tak, aby držala v predpísanej polohe, mohla sa teplotne rozťahovať a neprenášala hluk do stavby. Objímka sa skladá z kovového strmeňa, uzatváracej skrutky a najčastejšie z gumovej vložky, ktorá rúrku odizoluje od ostrých kovových hrán a tlmí chvenie.
Bez objímok sa nezaobíde inštalatér pri rozvodoch vody a kanalizácie, kúrenár pri vedení vykurovacích potrubí, plynár, chladiar a vzduchotechnik pri montáži izolovaných rozvodov a kruhového potrubia. V kategórii nájdete jednodielne kĺbové objímky na rýchlu montáž, dvojdielne vyhotovenia s dvoma skrutkami na väčšie zaťaženie, objímky bez gumovej vložky, špeciálne objímky pre chlad a vzduchotechniku aj spony pre pevný bod.

Typy a varianty

Ako vybrať potrubnú objímku

Vyberá sa podľa vonkajšieho priemeru rúrky vrátane izolácie, podľa média a jeho teploty a podľa prostredia. Dôležité je aj to, či ide o klzný (posuvný) bod, ktorý rúrku vedie a dovolí jej pohyb, alebo o pevný bod, ktorý ju drží na mieste. Rozmiestnenie oboch typov určuje, ako sa potrubie pri ohreve predĺži – ak sú všetky objímky dotiahnuté napevno, potrubie sa pri roztiahnutí vzoprie a začne praskať a klopať v stene.
  • Materiál vložky. EPDM je štandard pre vodu a kúrenie a dobre tlmí štruktúrny hluk. Silikónová vložka sa používa pri vyšších teplotách, polyuretán a tvrdá pena pri chladových rozvodoch.
  • Odolnosť prostredia. Pred montážou overte, či objímka znesie látky, ktoré sa v okolí vyskytujú – pri horúcich olejoch, minerálnych olejoch a uhľovodíkoch bežná gumová vložka nevydrží.
  • Korózna odolnosť. Do vlhka, do exteriéru a do technických priestorov voľte nerez: A2 pre bežné prostredie, A4 tam, kde je chlór alebo soľ. Pozinkovaná oceľ postačí do suchého interiéru.
  • Požiarna bezpečnosť. V úsekoch s požiadavkou na požiarnu odolnosť sa používajú objímky určené na tento účel; bežná objímka s gumou tu nemá čo robiť.
Technické parametre
  • Rozsah upnutia sa udáva v milimetroch alebo v palcoch podľa menovitej svetlosti rúrky; objímka má vždy určité rozpätie, aby zvládla tolerancie.
  • Pripojovací závit – najčastejšie vnútorný metrický závit pre závrtnú skrutku alebo závitovú tyč.
  • Materiál strmeňa – oceľ galvanicky alebo žiarovo pozinkovaná, prípadne nerezová oceľ A2 (1.4301) a A4.
  • Uzáver – klasická skrutka, alebo rýchlouzáver, ktorý sa zaklapne rukou a skrutka sa už len dotiahne.
  • Kruhové vzduchotechnické potrubie sa vyrába v rozmerovom rade podľa DIN EN 1506, podľa ktorého sa volí aj objímka.
Použitie v praxi
Objímku doťahujte tak, aby rúrka nebola zovretá nasilu – pri klznom bode sa musí dať mierne posunúť. Pretiahnutá skrutka rozdrví gumovú vložku a tlmiaci efekt zmizne. Pri chladových rozvodoch dbajte na to, aby vložka objímky nadviazala na izoláciu bez medzery, inak práve tam začne kondenzovať vlhkosť a kvapkať na podlahu. Na dlhších trasách sa oplatí prejsť z jednotlivých objímok na montážne lišty a konzoly, ktoré rozložia zaťaženie a zjednodušia prípadné doplnenie ďalšieho potrubia. Súvisiace upevňovacie prvky nájdete v nadradenej kategórii upevnenie rozvodov vody, kúrenia a plynu, celý sortiment v sekcii inštalácia vody, plynu, kúrenia a vzduchu.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Na čo slúži gumová vložka v potrubnej objímke?
Má dve úlohy. Oddeľuje rúrku od kovového strmeňa, takže ostrá hrana nepoškriabe povrch potrubia, a predovšetkým tlmí štruktúrny hluk – chvenie od prúdiacej vody alebo od čerpadla sa cez ňu neprenesie do steny. Najbežnejším materiálom je EPDM. Pri vyšších teplotách sa používa silikónová vložka, pri chladových rozvodoch tvrdá pena s roznášacím plechom.
Aký je rozdiel medzi pevným a klzným bodom?
Klzný (posuvný) bod potrubie vedie a nesie, ale dovolí mu pohyb v osi, aby sa mohlo pri ohreve predĺžiť. Pevný bod potrubie zafixuje voči stavbe a určuje, kam sa dilatácia rozdelí. Na trase musí byť oboch dosť a v správnom poradí – ak sa všetko dotiahne napevno, potrubie sa vzoprie, deformuje a v stene začne klopať.
Kedy použiť objímku bez gumovej vložky?
Vtedy, keď tlmenie hluku nie je potrebné alebo keď by vložka v danom prostredí nevydržala – pri vysokých teplotách, pri kontakte s minerálnymi olejmi a uhľovodíkmi či v priemyselnej prevádzke s agresívnymi látkami. Používa sa aj tam, kde sa potrubie musí uchytiť pevne bez pružného medzičlánku. Vždy však overte odolnosť materiálu voči médiu a okoliu.
Akú objímku použiť na chladiarenské potrubie?
Takú, ktorá má integrovanú tepelnoizolačnú vložku, typicky tvrdú penu s roznášacím plechom a plášťom z kaučuku. Dôvod je jednoduchý: ak sa izolácia v mieste uchytenia preruší, vznikne tepelný most, na studenej rúrke sa zrazí vlhkosť a kondenzát začne kvapkať. Objímka s vlastnou izoláciou nadviaže na izoláciu potrubia bez medzery a dodatočné tesnenie nie je potrebné.