Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Power tools

Stroje sú poháňané náradie, ktoré preberá prácu tam, kde by ručné náradie znamenalo neúmerný čas alebo silu – vŕtanie, skrutkovanie, rezanie, brúsenie, sekanie, nitovanie, vysávanie a ohrev. Podľa zdroja energie sa delia na akumulátorové, elektrické zo siete, pneumatické poháňané stlačeným vzduchom a motorové na palivo. Každý pohon má svoju oblasť, v ktorej je nasadenie najefektívnejšie.
Kategóriu využívajú stavebné a montážne firmy, zámočníci, stolári, autoservisy a karosárne, údržba vo výrobných halách aj servisné vozidlá, ktoré musia mať výbavu poruke. Popri samotných strojoch tu nájdete aj príslušenstvo, ktoré rozhoduje o výsledku práce: akumulátory, nabíjačky, skľučovadlá, upínacie systémy a spotrebný materiál. Na to, čo sa dá spraviť rukou, slúži samostatná kategória ručné náradie.
Čo nájdete v kategórii Stroje
Sortiment je členený podľa pohonu a účelu stroja:
  • Akumulátorové stroje – aku vŕtačky a skrutkovače, vŕtacie kladivá, rázové uťahováky (rázovky), uhlové brúsky, priamočiare a šabľové píly. Pracujú v systéme s vymeniteľnými lítium-iónovými akumulátormi 12 V a 18 V a s nabíjačkami, takže jedna sada batérií obslúži viac strojov. Príkladom je akumulátorová nitovačka na trhacie nity.
  • Elektrické stroje – náradie na sieťové napájanie s trvalým výkonom bez ohľadu na stav batérie: vŕtačky, brúsky, píly, frézy, magnetické jadrové vŕtačky, priemyselné vysávače. Klasikou dielne je elektrická uhlová brúska 125 mm, medzi remeselníkmi známa ako flexa.
  • Pneumatické stroje – náradie na stlačený vzduch pre servisy a výrobu, kde je rozvod vzduchu: rázové uťahováky, račňové skrutkovače, pneumatické brúsky a leštičky na prípravu laku a pneumatické sekacie kladivo na oddeľovanie skorodovaných dielov.
  • Motorové stroje – náradie so spaľovacím motorom na prácu bez prívodu energie.
  • Špeciálne stroje a príslušenstvo – napríklad indukčný ohrev W175 na bezplameňové uvoľňovanie zahrdzavených spojov alebo tepovací vysávač SEG 10 COMPACT na čistenie interiérov vozidiel.
Typy pohonov a ich použitie
Akumulátorový pohon vyhráva všade, kde sa treba pohybovať: na streche, v lešení, v teréne, na montáži. Bezuhlíkové (bezkefové) motory majú vyššiu účinnosť, dlhšiu životnosť a lepšie využitie kapacity akumulátora. Rozhodujúce je zostať v jednom akumulátorovom systéme – batérie a nabíjačky sa potom dajú zdieľať naprieč strojmi.
Sieťový elektrický pohon je voľba na dlhé, náročné úkony na jednom mieste – rozbrusovanie, jadrové vŕtanie, dlhé brúsenie, vysávanie. Nezaťažuje rozpočet nákupom batérií a výkon neklesá s vybíjaním.
Pneumatický pohon má najlepší pomer výkonu a hmotnosti, znáša nepretržitú prevádzku a neprehreje sa. Vyžaduje kompresor, dostatočný prietok vzduchu a upravenú vzduchovú cestu s filtrom a odlučovačom vody.
Podľa remesla
  • Stavba a montáž: vŕtacie kladivo na diery do betónu, aku skrutkovač, uhlová brúska; nadväzuje na ne kotviaca technika s hmoždinkami a kotvami.
  • Zámočníctvo a kovovýroba: rozbrusovanie, brúsenie zvarov, vŕtanie do ocele, magnetické jadrové vŕtanie.
  • Autoservis a karosáreň: rázové uťahováky, pneumatické brúsky a leštičky, sekacie kladivo, indukčný ohrev na uvoľnenie spojov.
  • Stolárstvo a interiéry: aku vŕtačky a skrutkovače, priamočiare a ponorné píly, excentrické brúsky.
  • Údržba prevádzok: univerzálne aku stroje, priemyselné vysávače a náradie pre rýchle zásahy.
Ako vybrať stroj
Začnite od úkonu, ktorý budete robiť najčastejšie, a od jeho frekvencie. Stroj na denné nasadenie musí byť dimenzovaný inak než ten, ktorý sa použije raz za mesiac. Ďalej porovnávajte:
  • Napätie a kapacita akumulátora – 12 V pre kompaktné stroje a prácu v stiesnených priestoroch, 18 V pre bežnú aj náročnejšiu prácu. Kapacita v ampérhodinách (napríklad 5 Ah) určuje výdrž, nie silu.
  • Príkon a otáčky – pri sieťových strojoch príkon vo wattoch a rozsah otáčok; regulácia otáčok je nutná pri brúsení a leštení laku.
  • Krútiaci moment – pri skrutkovačoch a uťahovákoch rozhoduje o tom, či stroj dotiahne spoj bez dorážania.
  • Upínanie nástroja – SDS-plus pri vŕtacích kladivách, rýchloupínacie skľučovadlo pri vŕtačkách, 1/4" bitové upnutie pri skrutkovačoch, závit M14 pri uhlových brúskach 125 mm.
  • Spotreba vzduchu – pri pneumatickom náradí sa udáva v litroch za minútu a musí zodpovedať výkonu kompresora, inak stroj nedosiahne katalógový výkon.
  • Hmotnosť a vibrácie – pri celodennej práci nad hlavou alebo v podrepe rozhodujú viac než maximálny výkon.
  • Bezpečnostné prvky – ochrana proti opätovnému rozbehu, rýchle zastavenie kotúča, ochranný kryt, elektronická ochrana proti preťaženiu.
Kvalita Würth
Stroje Würth sú stavané na profesionálnu prevádzku – teda na opakované denné nasadenie, nie na príležitostné použitie. Akumulátorový program je postavený na spoločnej platforme batérií a nabíjačiek, takže výbava rastie po strojoch a nie po nekompatibilných sadách. K strojom je dostupný spotrebný materiál aj náhradné diely a technická podpora pri výbere podľa konkrétneho úkonu.
Vybavenie dielne či servisného vozidla dopĺňa systém ORSY na usporiadanie náradia a materiálu, spotrebná chémia z kategórie chemické a technické výrobky a technická guma a technické plasty na tesnenia a ochranné prvky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aké stroje sa oplatí kúpiť ako prvé?
Základ tvorí aku vŕtačka so skrutkovacím režimom, vŕtacie kladivo na betón a uhlová brúska 125 mm. Touto trojicou pokryjete väčšinu montážnych a stavebných úkonov. Ďalšie stroje dokupujte podľa toho, čo naozaj robíte často, a držte sa pritom jedného akumulátorového systému, aby ste zdieľali batérie a nabíjačky.
Je lepší akumulátorový alebo sieťový stroj?
Závisí od miesta práce. Akumulátorové stroje sú nenahraditeľné na montáži, na streche a v teréne, kde nie je zásuvka. Sieťové stroje majú stály výkon bez ohľadu na stav batérie a hodia sa na dlhé, náročné úkony v dielni. V praxi býva optimálna kombinácia oboch podľa typu zákazky.
Čo znamená bezuhlíkový motor?
Bezuhlíkový, teda bezkefový motor nemá uhlíky, ktoré sa v klasickom motore obrusujú a treba ich meniť. Prenos je riadený elektronicky, čím sa znižujú straty trením. Výsledkom je vyššia účinnosť, dlhšia výdrž na jedno nabitie, nižšie zahrievanie a dlhšia životnosť motora, najmä pri strojoch v dennej prevádzke.
Aký kompresor potrebujem na pneumatické náradie?
Rozhoduje spotreba vzduchu stroja v litroch za minútu a požadovaný pracovný tlak. Kompresor musí mať dostatočný výkon a objem vzdušníka, aby stroj nepracoval s poklesom tlaku. Do rozvodu patrí filter a odlučovač vody – vlhký a znečistený vzduch je najčastejšou príčinou porúch pneumatického náradia.
Na čo sa hodí indukčný ohrev v autoservise?
Indukčný ohrev zahreje kovový diel bez otvoreného plameňa, takže sa dá použiť aj v blízkosti hadíc, káblov a lakovaných plôch. Používa sa na uvoľňovanie skorodovaných skrutiek, matíc a čapov, na zahrievanie ložísk pri demontáži a na oddeľovanie lepených dielov v karosárni.