Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Protective caps and sleeves

Ochranné krytky a puzdrá sú plastové diely, ktoré zakrývajú konce rúrok, závity, čapy, príruby a hriadele. Chránia ich počas prepravy, skladovania, lakovania a pieskovania pred nárazom, vlhkosťou, prachom a náterovou hmotou, a po montáži zas chránia okolie pred ostrou hranou. Vo výrobe sa im hovorí jednoducho čiapočky alebo krytky – nasadzujú sa rukou a rovnako ľahko sa dajú stiahnuť.
Využijú ich výrobcovia oceľových konštrukcií a strojov, lakovne a práškové lakovne, zámočníci pri výrobe zábradlí a rámov, nábytkári pri ukončení profilov, servisy hydrauliky a údržba, ktorá potrebuje zakryť nepoužívané vývody. Bežne sa nasadzujú na konce štvorcových, obdĺžnikových aj okrúhlych rúrok, na vonkajšie a vnútorné závity, na mazacie hlavice (maznice) a na konce hriadeľov pripravených na montáž.

Typy a varianty

  • Koncová krytka – nasadzuje sa na koniec rúrky a uzavrie jej profil. Dodáva sa v okrúhlom, štvorcovom a obdĺžnikovom vyhotovení; niektoré tvary slúžia zároveň ako klzák pod nábytok a prístroje.
  • Ochranná krytka – navlieka sa na čap, koniec rúrky alebo vyčnievajúcu skrutku. Časť rozmerov je určená na rúrky podľa noriem radu EN 10220, EN 10255 a EN ISO 1127, samostatné vyhotovenia sa vyrábajú na ochranu prírub a koncov hriadeľov.
  • Skrutkovacia krytka – naskrutkuje sa na metrický alebo trubkový závit, takže drží aj pri otrasoch a pri preprave. Vhodná na uzatvorenie vývodov a hrdiel.
  • Ochranné puzdro – dlhší návlek, ktorý chráni väčšiu časť dielca, napríklad závitovú tyč alebo driek čapu po celej dĺžke.
Ak namiesto vonkajšieho návleku potrebujete dielec, ktorý sa vtlačí dovnútra otvoru, pozrite zátky, plastové tesniace zátky alebo univerzálne ochranné kryty a zátky v nadradenej kategórii krytky a tesniace zátky.

Materiály a technické parametre

  • Materiál – najčastejšie polyetylén: je mäkký, pružný a dá sa nasadiť aj cez zhrubnutú hranu. Tuhšie vyhotovenia sa používajú tam, kde má krytka niesť zaťaženie, napríklad ako klzák.
  • Rozmer – udáva sa podľa vonkajšieho priemeru rúrky alebo podľa rozmeru profilu, pri skrutkovacích krytkách podľa označenia závitu (M, G).
  • Farba – signálne farby, najčastejšie žltá alebo červená, aby bolo na prvý pohľad vidieť, že krytka sa má pred montážou odstrániť.
  • Mazacie hlavice – krytky na kužeľové maznice podľa DIN 71412 sa vyrábajú s pútkom aj bez neho; pútko zabráni tomu, aby sa čiapočka pri mazaní stratila.
  • Teplota – polyetylén mäkne pri vyšších teplotách, preto pri vypaľovaní práškového laku overte, či krytka danú teplotu znesie, alebo ju pred pecou odoberte.

Použitie v praxi

Pri výbere vychádzajte z toho, či má diel držať tesne, alebo len prekryť. Na prepravu a skladovanie stačí mäkká nasúvacia krytka, ktorá sa dá stiahnuť rukou. Ak dielec cestuje na prívese, vibruje alebo prechádza umývaním, siahnite po skrutkovacom vyhotovení. Pri lakovaní platí, že krytka musí presahovať cez chránenú plochu – inak lak zatečie pod okraj a závit sa aj tak zanesie. Pred navliekaním odihlite rezanú hranu rúrky, lebo ostrý otrep plast prereže. Do vlhkého prostredia nepoužívajte krytku, ktorá uzavrie dutinu bez odvetrania: skondenzovaná voda vnútri urýchli koróziu viac než voľný koniec. Ďalší doplnkový materiál nájdete v kategórii mechanické spojovacie prvky.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Aký je rozdiel medzi krytkou a zátkou?
Krytka sa nasadzuje zvonku a prekryje koniec rúrky, čapu alebo závitu. Zátka sa naopak vtláča dovnútra otvoru a drží v ňom trením alebo rozperným prstencom. Pri rovnakom profile rúrky preto potrebujete iný rozmer: krytka sa vyberá podľa vonkajšieho priemeru, zátka podľa vnútorného. Krytka je vhodnejšia na ochranu závitu pred lakom, zátka na trvalé uzavretie profilu a na zamedzenie vniknutiu nečistôt.
Ako vybrať krytku na štvorcovú rúrku?
Zmerajte vonkajší rozmer profilu, napríklad 40 × 40 mm, a hrúbku steny. Mäkká nasúvacia krytka pokrýva určitý rozsah hrúbok steny, takže tenkostenný profil môže v krytke voľne hrať. Skontrolujte aj polomer zaoblenia rohov – výrobne ohýbané profily majú väčší rádius než presné rúrky. Ak má krytka slúžiť ako klzák pod nábytok, voľte vyhotovenie určené na zaťaženie, nie obyčajnú prepravnú čiapočku.
Znesú krytky teplotu pri práškovom lakovaní?
Záleží na materiáli. Bežné polyetylénové krytky sú určené hlavne na prepravu a mechanickú ochranu a pri teplotách vypaľovacej pece môžu zmäknúť alebo sa zdeformovať. Vždy si overte teplotnú odolnosť v technickom liste konkrétneho výrobku. Ak ju daný typ nespĺňa, krytku pred pecou odoberte a závit chráňte iným spôsobom, napríklad silikónovou maskovacou zátkou určenou na vysoké teploty.
Dajú sa ochranné krytky použiť opakovane?
Mäkké nasúvacie vyhotovenia sa dajú stiahnuť a použiť znova, ak nie sú natrhnuté ani deformované a stále držia s citeľným odporom. Skrutkovacie krytky znesú viac cyklov, lebo držia závitom a nie trením. Krytku, cez ktorú prenikol lak alebo ktorá bola vystavená vysokej teplote, radšej vymeňte – jej tvar sa zmenil a na chránenom dielci už nedosadne po celom obvode.