Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Rivet nuts

Nitovacie matice sú spojovacie prvky s vnútorným závitom, ktoré vytvoria nosný závit tam, kde ho materiál sám o sebe neunesie – v tenkom plechu, v uzavretom profile, v rúrke alebo v dutej výplni dverí. Nitovacia matica sa vloží do predvŕtaného otvoru a nitovacím náradím sa jej driek stlačí a vytvorí uzavieraciu hlavu z druhej strany. Celá montáž prebieha z jednej strany, bez zvárania, bez rezania závitu a bez prístupu k odvrátenej ploche – preto sa im hovorí aj slepé nitovacie matice.

Nájdete tu bežné rozmery od jemných závitov po nitovacie matice M6, M8 a M10, v prevedení s plochou hlavou, zápustnou hlavou aj malou zápustnou hlavou, s hladkým, ryhovaným alebo šesťhranným driekom. Používajú ich karosári a stavitelia nadstavieb, výrobcovia rozvádzačov a oceľových konštrukcií, montážnici klimatizácií, vzduchotechniky a fotovoltiky, opravári prívesov aj stolári pri kovových rámoch.

Typy a varianty

Podľa tvaru hlavy a drieku sa nitovacie matice, v dielňach nazývané aj lisovacie matice alebo závitové nity, delia takto:
  • Plochá (valcová) hlava – dosadá na povrch dielu, dobre rozloží tlak a v prípade potreby dá aj oporu pri odstraňovaní matice. Univerzálne riešenie pre plechy a profily.
  • Zápustná hlava – po zapustení otvoru zapadne v jednej rovine s povrchom, takže nič neprečnieva. Vhodná pod krycie panely a tam, kde diel dosadá na plocho.
  • Malá zápustná hlava – nevyžaduje zahĺbenie otvoru a hodí sa do uzavretých profilov, kde sa k druhej strane nedostanete.
  • Ryhovaný driek – ryhovanie pod hlavou sa zahryzne do materiálu a bráni pretáčaniu matice pri doťahovaní skrutky.
  • Šesťhranný driek – najvyššia poistka proti pretáčaniu, vyžaduje však šesťhranný otvor.
  • Chloroprénové prevedenie – rozoberateľné, elektricky izolujúce a tlmiace chvenie aj hluk.
Materiálovo sa ponuka delí na oceľ pozinkovanú a modro pasivovanú, nerezovú oceľ A2 a hliník. Ak potrebujete viacero rozmerov naraz, praktickejšia je nitovacia matica v sortimente – teda sada matíc v systémovom kufri, spravidla aj s príslušnými kliešťami. Príbuznými prvkami v kategórii Nity sú slepé nity, duté nity a nitovacie skrutky, kde je závit naopak vonkajší.

Ako vybrať nitovaciu maticu

Rozhodujú štyri údaje, ktoré si zistite skôr, než začnete vŕtať:
  1. Veľkosť závitu – podľa skrutky, ktorú budete doťahovať. Najžiadanejšie sú nitovacie matice M6 a M8, v ponuke sú aj menšie a väčšie rozmery.
  2. Hrúbka materiálu (upínacia dĺžka) – každá matica má uvedený rozsah, v ktorom správne vytvorí uzavieraciu hlavu. Viacrozsahové prevedenia pokrývajú širší interval, takže si vystačíte s menším počtom typov.
  3. Priemer otvoru – musí presne zodpovedať drieku. Väčší otvor znamená pretáčanie, menší poškodenie povrchovej úpravy pri nasadzovaní.
  4. Materiál a korózna odolnosť – nerez A2 do vonkajšieho prostredia a vlhka, hliník na ľahké hliníkové konštrukcie (pozor na kontaktnú koróziu pri styku rôznych kovov), pozinkovaná oceľ na bežné vnútorné použitie.

Použitie v praxi

Na nastrelenie potrebujete náradie: pri jednorazových opravách stačia ručné kliešte na nitovacie matice, pri sériovej montáži sú rýchlejšie a k rukám šetrnejšie montážne kliešte na nitovacie matice. K náradiu patria vymeniteľné tŕne a nadstavce – nájdete ich medzi príslušenstvom pre náradie na nitovacie matice. Na klasické slepé nity slúžia ručné nitovacie kliešte, medzi remeselníkmi známe jednoducho ako nitovačka.
Postup je krátky: vyvŕtať otvor presne podľa tabuľky výrobcu, odstrániť ostrapky, naskrutkovať maticu na tŕň, vložiť ju do otvoru kolmo, stlačiť a povoliť tŕň. Najčastejšou chybou je prehnané stlačenie – závit sa deformuje a matica sa začne pretáčať. Ak je diel dobre prístupný z oboch strán a zvárate, alternatívou sú navarovacie matice. Do tenkého plechu bez potreby závitu poslúžia skrutky do plechu, protikusy k nitovacím maticiam nájdete v kategórii Skrutky.
Typické nasadenie podľa remesla: karosári a stavitelia nadstavieb nimi kotvia bočnice, plachtové rámy a police v úžitkových vozidlách; elektrikári uchytávajú lišty a montážne dosky v plechových rozvádzačoch; vzduchotechnici pripevňujú konzoly a antivibračné podložky na potrubie; výrobcovia prívesov riešia blatníky a stúpačky; pri fotovoltike a hliníkových konštrukciách slúžia na spoje, ktoré musia zostať rozoberateľné. Spoločné je to, že závit vzniká bez zvárania, takže povrchová úprava dielu zostane neporušená.

Časté otázky (FAQ)

Na čo slúži nitovacia matica?
Vytvára pevný vnútorný závit v materiáli, ktorý je na rezanie závitu príliš tenký alebo neprístupný z druhej strany – v plechu, uzavretom profile, rúrke či paneli. Po nastrelení do neho môžete opakovane skrutkovať a rozoberať spoj. Používa sa v karosárskych nadstavbách, rozvádzačoch, vzduchotechnike, na prívesoch aj pri montáži konštrukcií.
Aký otvor vŕtať na nitovaciu maticu M6 a M8?
Priemer otvoru sa neriadi veľkosťou závitu, ale priemerom drieku konkrétnej matice, preto ho vždy nájdete v technických údajoch daného výrobku. Platí, že otvor musí byť tesný: vôľa spôsobí pretáčanie matice pri doťahovaní skrutky. Otvor po vŕtaní zbavte ostrapkov, aby hlava matice dosadla rovno na povrch.
Aký je rozdiel medzi nitovacou a navarovacou maticou?
Nitovacia matica sa montuje mechanicky z jednej strany nitovacím náradím a nepotrebuje prístup k odvrátenej ploche ani zdroj tepla, takže nepoškodí lak ani povrchovú úpravu. Navarovacia matica sa privára, čo predpokladá prístup, zváračku a zvyčajne aj následnú ochranu spoja proti korózii. Nitovacie riešenie je rýchlejšie a čistejšie, zvarové býva únosnejšie.
Prečo sa nitovacia matica pretáča?
Najčastejšie preto, že otvor je väčší, než má byť, alebo bol materiál pri nastrelení príliš stlačený a závit sa zdeformoval. Pomôže presnejší priemer otvoru, kontrola upínacej dĺžky voči hrúbke plechu a nastavenie zdvihu náradia. Do namáhaných spojov voľte prevedenie s ryhovaným alebo šesťhranným driekom, ktoré sa proti otáčaniu istí tvarovo.