Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Round head screw

Skrutky s plochou guľovou hlavou sú spojovacie prvky s nízkou zaoblenou hlavou bez nástrojovej drážky na vrchu – v dielňach a na píle sa im hovorí vratové alebo zámkové skrutky. Doťahujú sa vždy maticou z protiľahlej strany, pretože samotná hlava sa uchopiť nedá. Hladká kupolovitá hlava s veľkou dosadacou plochou rozloží tlak, nezachytáva sa o odev ani o ruku a na pohľadovej strane spoja pôsobí čisto.
Najrozšírenejšie vyhotovenie má pod hlavou štvorhran, ktorý sa pri doťahovaní zaryje do dreva alebo zapadne do štvorhranného otvoru v kovovom dieli a zabráni pretáčaniu skrutky. Vďaka tomu montáž zvládne jeden človek s jedným kľúčom. Kategóriu využívajú tesári a stolári pri drevených konštrukciách, zámočníci pri oceľových profiloch a bránach, výrobcovia prívesov, poľnohospodári pri opravách strojov aj montéri plotov a zábradlí.
Typy a varianty
  • Skrutky s plochou guľovou hlavou a štvorhranom podľa DIN 603 – klasická vratová skrutka. Štvorhran pod hlavou blokuje pretáčanie, hodí sa do dreva aj do plechu s predrazeným štvorhranom. Dodáva sa aj v zostavách so šesťhrannou maticou.
  • Skrutky s plochou guľovou hlavou a rovnou drážkou – hlava má priamu drážku na plochý skrutkovač (plošák), takže sa dá pri doťahovaní pridržať aj tam, kde nie je do čoho zarezať štvorhran.
  • Bezpečnostné skrutky s plochou guľovou hlavou – s vnútorným ozubením a čapom v strede, takže sa nedajú vytočiť bežným bitom. Používajú sa na ochranné mreže, rošty, schránky a verejne prístupné konštrukcie, kde hrozí vandalizmus alebo neoprávnený zásah. Tvarovo vychádzajú z hlavy podľa ISO 7380-1.
  • Vyhotovenia s guľovou hlavou pre hygienické prostredie – z nerezu s hladkým leštem, aby sa povrch dal ľahko čistiť a nezachytávali sa v ňom nečistoty.
  • Palcové vyhotovenia – pre opravy techniky a konštrukcií s palcovými závitmi.
Technické parametre
  • Norma – DIN 603 pre vyhotovenie so štvorhranom; bezpečnostné hlavy vychádzajú z ISO 7380-1, palcové z ASME B18.6.3.
  • Priemery – bežne M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16 a M20; najžiadanejšie sú M8 a M10.
  • Triedy pevnosti – oceľ 4.8 pre bežné spoje, 8.8 pre zaťažené konštrukcie a 10.9 tam, kde je potrebná najvyššia únosnosť v rámci tohto tvaru hlavy.
  • Materiály – uhlíková oceľ, nerez A2 pre exteriér a nerez A4 pre prostredie so soľou, chlórom alebo chemikáliami.
  • Povrchové úpravy – galvanické zinkovanie s modrou pasiváciou (A2K), zinkolamelový povlak v striebornom odtieni a zinok-nikel pre vyššiu odolnosť proti korózii, prípadne nerez bez úpravy.
  • Matice a podložky – doplňte šesťhrannou maticou a pri mäkkom podklade veľkoplošnou podložkou, inak sa matica pri doťahovaní vtiahne do dreva.
Ako vybrať skrutky s plochou guľovou hlavou
Najskôr si ujasnite, ako zabránite pretáčaniu. Do dreva a drevených hranolov zvoľte vyhotovenie so štvorhranom a dieru vŕtajte tesne na priemer drieku, aby sa štvorhran mal do čoho zahryznúť. Do plechu a do profilov použite otvor so štvorhranom alebo vyhotovenie s rovnou drážkou. Druhé kritérium je prostredie: do interiéru stačí pozinkovaná oceľ, do exteriéru nerez A2, k bazénu, na pobrežie alebo do prevádzky s posypovou soľou nerez A4. Tretie je zaťaženie – nosné spoje riešte triedou 8.8 a vyššou, pri obyčajnom kotvení lát či plotových dielcov postačí 4.8. Dĺžku volte tak, aby po doťahu vyčnievali zo závitu aspoň dva chody, inak matica nedosadne na plný profil závitu.
Použitie v praxi
Typickým nasadením sú drevené konštrukcie a prípoje trámov, kde vratovka prechádza celým prierezom a ťahá ho k sebe, ďalej brány, ploty, zábradlia, korby prívesov, kontajnery a poľnohospodárska technika. Hlava zostáva na pohľadovej strane a nie je do čoho zasunúť páčidlo, čo sťažuje demontáž zvonku. Ak potrebujete iný tvar hlavy, pozrite si skrutky so zápustnou hlavou pre spoje zarovno s povrchom, skrutky s polguľovou hlavou alebo klasické skrutky so šesťhrannou hlavou. Kompletnú ponuku nájdete v nadradenej kategórii skrutky a v celej sekcii mechanické spojovacie prvky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Na čo slúži štvorhran pod hlavou vratovej skrutky?
Blokuje pretáčanie skrutky pri doťahovaní matice. Pri montáži do dreva sa štvorhran pri prvom potiahnutí matice zaryje do materiálu pod hlavou, pri kovových dieloch zapadne do predrazeného štvorhranného otvoru. Vďaka tomu nepotrebujete druhý kľúč na pridržanie z opačnej strany a spoj zmontuje jeden človek. Ak sa skrutka predsa pretáča, otvor je príliš veľký alebo drevo pod hlavou vydrolené.
Aký je rozdiel medzi triedou pevnosti 4.8, 8.8 a 10.9?
Čísla vyjadrujú pevnosť materiálu skrutky. Prvé číslo súvisí s medzou pevnosti v ťahu, druhé s pomerom medze klzu k nej. Trieda 4.8 je bežná oceľ pre nenáročné spoje, 8.8 je štandard pre zaťažené konštrukcie a 10.9 je vysokopevnostné vyhotovenie. Pri vyšších triedach je nutné dodržať uťahovací moment, inak sa spoj buď nepredopne, alebo sa skrutka pretrhne.
Kedy siahnuť po nereze A4 namiesto A2?
Nerez A2 stačí na bežný exteriér, strechy, ploty a konštrukcie mimo agresívneho prostredia. Nerez A4 obsahuje molybdén a odoláva chloridom, preto ho voľte v blízkosti mora, pri bazénoch a wellness, v čistiarňach, v potravinárskych a chemických prevádzkach aj tam, kde sa v zime intenzívne solí. Miešanie nerezu s pozinkovanou oceľou vo vlhkom prostredí urýchľuje koróziu menej ušľachtilého dielu.
Prečo majú bezpečnostné skrutky čap v strede hlavy?
Čap vyplní stred nástrojového otvoru, takže do hlavy nezapadne bežný bit. Na demontáž je potrebný špeciálny bit s otvorom v osi. Tým sa výrazne sťaží neoprávnené rozobratie mreží, roštov, schránok, reklamných zariadení a technologických krytov na verejne prístupných miestach. Pri montáži si preto rovno zaobstarajte aj zodpovedajúci bit, inak spoj neskôr neotvoríte.