Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Rubber/plastic washers

Gumová podložka a plastová podložka sú ploché krúžky s otvorom, ktoré sa vkladajú medzi maticu alebo hlavu skrutky a upevňovaný diel. Na rozdiel od kovovej podložky nemajú prenášať čo najväčšiu silu, ale naopak – tlmiť chvenie, vyrovnať drobné nerovnosti, oddeliť dva materiály od seba a zatesniť spoj proti vlhkosti a prachu.

Používajú sa pri montáži strojov a zariadení, v autoservisoch a karosárňach, v elektrotechnike, pri vzduchotechnike a pri kotvení dielov, ktoré vibrujú alebo hlučia. Gumené podložky pružia a tlmia, plastové sú tvrdšie, znášajú vyššie teploty a slúžia najmä na vymedzenie vzdialenosti a elektrickú izoláciu. Kategória je súčasťou nadradenej sekcie podložky, kde nájdete aj kovové vyhotovenia.

Typy a varianty

Gumené podložky
Vyrábajú sa najmä zo syntetického kaučuku SBR alebo z EPDM. Sú pružné, prispôsobia sa nerovnému povrchu a fungujú ako tlmiaci aj tesniaci prvok. Tvrdosť sa udáva v stupňoch Shore A – bežné vyhotovenie SBR má približne 70 Shore A, čo je kompromis medzi poddajnosťou a odolnosťou proti pretlačeniu pri doťahovaní. Materiál odoláva starnutiu a UV žiareniu, SBR je použiteľné aj tam, kde prichádza do styku s olejmi a palivami.
Plastové podložky a vymedzovacie krúžky
Najčastejším materiálom je polyamid, používa sa aj polypropylén. Plastová vymedzovacia podložka sa hodí tam, kde treba presne nastaviť vzdialenosť medzi dielmi, zabrániť prieniku hluku alebo elektricky oddeliť kovové časti. Plast je tvrdší ako guma, drží tvar, znáša vyššiu teplotu bez straty mechanických vlastností a odoláva kyselinám, zásadám, olejom aj poveternostným vplyvom. Tvarovo vychádzajú plastové podložky z rovnakých rozmerových radov ako kovové, teda napríklad z DIN 125 alebo z podložiek s veľkým vonkajším priemerom podľa DIN 9021.

Ako vybrať gumovú alebo plastovú podložku

Rozhodujú štyri veci: rozmery, materiál, prostredie a účel.
  • Vnútorný priemer – musí sadnúť na driek skrutky bez veľkej vôle, inak sa podložka pri doťahovaní vysunie.
  • Vonkajší priemer – čím väčší, tým lepšie rozloží tlak; pri mäkkých podkladoch ako plech, plast alebo drevo voľte väčší priemer.
  • Hrúbka – pri vymedzovaní určuje výslednú medzeru, pri tlmení ovplyvňuje, koľko pohybu podložka pohltí.
  • Materiál a tvrdosť – guma na tlmenie a tesnenie, plast na vymedzenie, izoláciu a vyššie teploty.
  • Prostredie – kontakt s olejmi, palivami, chemikáliami, teplotný rozsah, pôsobenie UV a vonkajšieho počasia.
Dôležité je aj to, ako spoj doťahujete. Gumené podložky sa nesmú pretiahnuť – prílišný uťahovací moment materiál stlačí, spoj stratí predpätie a tlmiaci efekt zanikne. Ak potrebujete istenie proti povoleniu, kombinujte spoj s perovými podložkami alebo ozubenými podložkami, prípadne so samoistiacou maticou.
Použitie v praxi
  • Strojárstvo a montáž zariadení – oddelenie vibrujúcich celkov od rámu, tlmenie rázov a tlaku, zníženie prenosu hluku do konštrukcie.
  • Autoopravárenstvo – podloženie plastových a plechových dielov, aby sa nepredierali a nevŕzgali; často spolu so skrutkami do plechu a skrutkami pre plastové spoje.
  • Elektrotechnika – izolačné a dištančné podloženie dosiek a komponentov, kde plastová podložka zabráni skratu aj poškodeniu dielu pri doťahovaní.
  • Vzduchotechnika a inštalácie – tesné podloženie prírub, konzol a závesov potrubí; guma pritom pracuje ako jednoduché tesnenie.
  • Stavba a interiér – vyrovnanie drobných nerovností pri kotvení kovania, držiakov a montážnych líšt.
Pri opravách sa oplatí mať poruke aj príbuzný materiál: presné vymedzovacie podložky na nastavenie vôle, samostatnú gumenú podložku v potrebnom rozmere, skrutky, nity vrátane plastových slepých nitov a pružiny. Gumené profily a tesnenia zase spoľahlivo spojíte lepidlom na gumové profily.

Na čo si dať pozor

Gumu nekombinujte s prostredím, pre ktoré nie je určená – niektoré rozpúšťadlá a horúce oleje ju nafukujú alebo tvrdia. Plastové podložky zas nie sú konštrukčný prvok: pri vysokom uťahovacom momente sa deformujú a tečú (creep), preto ich nepoužívajte tam, kde má spoj prenášať veľké predpätie. Ak diel musí zostať vodivo prepojený, pamätajte, že plastová podložka spoj naopak elektricky preruší.
Sledujte aj čistotu dosadacej plochy. Zvyšky starého tesnenia, hrdza alebo okuje spôsobia, že podložka nedosadne rovnomerne, spoj sa jednostranne stlačí a rýchlo povolí. Pri montáži do exteriéru počítajte s tým, že guma časom tvrdne, preto ju pri servisnej prehliadke skontrolujte a v prípade trhlín alebo trvalej deformácie vymeňte za novú.

Časté otázky (FAQ)

Na čo slúži gumová podložka pod skrutku?
Tlmí vibrácie a rázy, znižuje prenos hluku do konštrukcie a vyrovná drobné nerovnosti podkladu. Zároveň pôsobí ako jednoduché tesnenie proti vode a prachu. Používa sa tam, kde by kov na kov drhol, vŕzgal alebo prenášal chvenie – napríklad pri montáži strojov, konzol, potrubných závesov a plechových dielov.
Aký je rozdiel medzi gumovou a plastovou podložkou?
Guma je pružná, lepšie sa prispôsobí nerovnému povrchu a účinnejšie tlmí vibrácie aj hluk. Plast, najčastejšie polyamid, je tvrdší, rozmerovo stálejší a znesie vyššiu teplotu bez straty mechanických vlastností. Plastová podložka sa preto používa hlavne na vymedzenie vzdialenosti a na elektrickú izoláciu, gumová na tlmenie a tesnenie.
Ako určiť správnu veľkosť podložky?
Vnútorný priemer voľte podľa priemeru drieku skrutky tak, aby podložka nemala veľkú vôľu. Vonkajší priemer určuje, na akú plochu sa tlak rozloží – pri mäkkých materiáloch ako plast, plech či drevo siahnite po väčšom. Hrúbka rozhoduje o vymedzenej medzere a o tom, koľko pohybu podložka pohltí.
Znesie plastová podložka veľký uťahovací moment?
Nie. Plastové aj gumené podložky nie sú určené na prenos vysokého predpätia. Pri prílišnom doťahovaní sa deformujú, materiál sa začne pretvárať a spoj stratí silu aj tlmiaci účinok. Ak spoj musí byť pevný a zároveň istený, kombinujte ho s kovovými poistnými prvkami a doťahujte podľa predpisu pre daný spoj.