Typy a varianty
V kategórii nájdete základné prevedenie skrutky s polguľovou hlavou, ktoré sa doťahujú maticou a držia proti pretáčaniu trením hlavy alebo pridržaním z druhej strany. Praktickejšie je prevedenie skrutka s polguľovou hlavou a nákružkom: nákružok pod hlavou zapadne do predpripraveného otvoru alebo sa pri doťahovaní zaryje do dreva, takže skrutka sa sama zaistí a montér pracuje len jedným kľúčom. Presne takto fungujú vratové skrutky, ktoré remeselníci volajú jednoducho vratovky, podľa DIN 603. Pre opravy starších strojov a dovezenej techniky sú k dispozícii polguľové skrutky v palcových rozmeroch so závitom UNC alebo UNF.
Materiály, pevnosť a povrchová ochrana
Väčšina polguľových skrutiek pracuje v ťahu s miernym zaťažením, preto sa vyrábajú z bežných konštrukčných ocelí v nižších pevnostných triedach podľa EN ISO 898-1. Pre vonkajšie a vlhké prostredie je rozhodujúca povrchová ochrana alebo priamo nerezový materiál podľa EN ISO 3506-1.
● Triedy pevnosti: najčastejšie 4.6 a 4.8; vyššie triedy sa pri tomto tvare hlavy používajú len výnimočne, pretože hlava nie je navrhnutá na prenos veľkého predpätia
● Materiály: uhlíková oceľ, nehrdzavejúca oceľ A2 do bežného vonkajšieho prostredia, A4 s molybdénom do soľného, prímorského a chemického prostredia
● Povrchová úprava: galvanické zinkovanie pre interiér a kryté exteriéry, žiarové zinkovanie podľa EN ISO 10684 pre trvalo vonkajšie konštrukcie
Ako vybrať polguľovú skrutku
Začnite otvorom. Ak je diera v dreve alebo v mäkkom materiáli okrúhla, zvoľte prevedenie s nákružkom, ktorý sa zareže do vlákien. Ak je v plechu vyrazený štvorhranný otvor, nákružok doňho presne zapadne a spoj sa nepretočí ani po rokoch. Pri drevených konštrukciách nezabudnite pod maticu dať podložku s dostatočne veľkým vonkajším priemerom, inak sa matica pri doťahovaní zaborí do dreva a predpätie časom povolí.
Dĺžku volte tak, aby po doťahovaní vystupovali nad maticou aspoň dva chody závitu. Ak potrebujete skrutkovať priamo do závitovej diery a uťahovať zhora, hodia sa skôr skrutky so šesťhrannou hlavou alebo skrutky s valcovou hlavou. Na lícovanú montáž do zapusteného otvoru siahnite po skrutky so zápustnou hlavou, pri priechodných spojoch dlhších rozmerov po svorníky. Tvarovo najbližšie sú skrutky s plochou guľovou hlavou. Celý prehľad tvarov hláv nájdete v kategórii Skrutky v rámci mechanických spojovacích prvkov.
Použitie v praxi
● Záhradný a mestský mobiliár – lavičky, pieskoviská, prístrešky, kde hladká hlava nesmie poraniť
● Drevené ploty, pergoly, altánky a kotvenie stĺpikov cez oceľové pätky
● Prívesné vozíky, korby a bočnice – hlava zvnútra neprekáža nákladu
● Spájanie tenkých plechov a plastových dielov, kde by šesťhranná hlava materiál pretlačila
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Čo je vratová skrutka a je to to isté ako polguľová skrutka?
Vratová skrutka je bežné pomenovanie pre skrutku s polguľovou hlavou a nákružkom podľa DIN 603. Nákružok pod hlavou sa pri uťahovaní zaryje do dreva alebo zapadne do štvorhranného otvoru a zabráni pretáčaniu, takže montér drží len maticu. Polguľová hlava je teda tvar hlavy, vratovka je konkrétne prevedenie tohto tvaru s poistným nákružkom.
Ako sa uťahuje skrutka s polguľovou hlavou bez nákružku?
Na hlave nie je žiadna drážka, takže sa proti pretáčaniu musí zaistiť inak. V dreve pomôže, že hlava sa pri doťahovaní jemne zaborí do povrchu. V kove sa skrutka pridrží kliešťami za vystupujúci koniec závitu alebo sa použije druhá matica ako kontra. Ak spoj budete opakovane rozoberať, zvoľte radšej prevedenie s nákružkom.
Akú podložku použiť pod maticu v dreve?
Vždy väčšiu, než je bežná podložka k danému priemeru. Drevo je stlačiteľné a úzka podložka sa doň zaborí, čím sa stratí predpätie spoja. Používa sa karosárska podložka s veľkým vonkajším priemerom, pri vonkajších konštrukciách v rovnakej povrchovej úprave ako skrutka, aby medzi rôznymi kovmi nevznikol galvanický článok.
Hodí sa polguľová skrutka do vonkajšieho prostredia?
Áno, ak zvolíte správny materiál. Do krytého exteriéru stačí galvanicky pozinkovaná oceľ, do trvale vonkajších konštrukcií je vhodné žiarové zinkovanie podľa EN ISO 10684 alebo nerezová oceľ A2. V prímorskom prostredí, pri bazénoch a tam, kde sa v zime solí, použite A4 – molybdén v nej výrazne zvyšuje odolnosť proti korózii od chloridov.