Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Screws, countersunk head

Skrutky so zápustnou hlavou majú kužeľovú hlavu so sklonom 90°, ktorá po dotiahnutí zapadne do predvŕtaného zahĺbenia a zarovná sa s povrchom materiálu. Vďaka tomu na spoji nič netrčí – dielec sa dá posúvať, otáčať alebo na neho položiť ďalšiu časť bez toho, aby hlava prekážala. Práve preto sú štandardom v strojárstve, pri výrobe nábytku a nábytkového kovania, v elektrotechnických rozvádzačoch, na krytoch a dvierkach a všade, kde sa pracovník môže o vyčnievajúcu hlavu zachytiť alebo porezať.

Kategória pokrýva metrické aj palcové prevedenia s rôznymi typmi pohonu: vnútorný šesťhran (montéri hovoria imbus), vnútorný šesťlalok TX, krížová drážka, rovná drážka aj štvorhran. Siahajú po nich zámočníci, strojári, nástrojári, stolári pri kovaní, elektrikári pri montáži rozvádzačov aj servisné tímy, ktoré potrebujú rozmerovo presnú náhradu podľa normy DIN alebo ISO. Nadradenou kategóriou sú skrutky v rámci sekcie mechanických spojovacích prvkov.

Typy a varianty

Rozhodujúcim znakom je typ pohonu, ktorý určuje, aký krútiaci moment znesie hlava a ako ľahko sa skrutka uťahuje v stiesnenom priestore:

●       Skrutky so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom podľa ISO 10642 (staršie označenie DIN 7991) – najpoužívanejší variant v strojárstve. Uťahujú sa imbusovým kľúčom alebo bitkou, zahĺbenie sa vyhotovuje podľa DIN 74 forma F.

●       Zápustné skrutky so šesťlalokovým pohonom TX podľa ISO 14581. Táto norma nemá starší DIN predchodca. Pohon prenesie vyšší moment, kľúč sa v hlave nevyšmykuje a hrany sa tak ľahko neobalia ako pri krížaku.

●       Zápustné skrutky s krížovou drážkou podľa DIN 965 / ISO 7046 – klasika pre kovanie, plechové kryty a ľahšie spoje. ISO verzia má oproti DIN inú výšku a priemer hlavy a upravenú hĺbku drážky, na to pozor pri náhradách.

●       Prevedenia s rovnou drážkou (plošák) podľa DIN 963 / ISO 2009 – najjednoduchší pohon, typický pre mosadzné a nerezové skrutky v interiéri a pri renováciách.

●       Bezpečnostné skrutky so zápustnou hlavou s kolíkom v strede pohonu – proti neoprávnenej demontáži krytov, mreží a verejných zariadení.

●       Skrutky so zápustnou hlavou a štvorhranom pod hlavou, ktorý sa zahryzne do materiálu a zabráni pretáčaniu pri uťahovaní matice z druhej strany.

●       Zápustné skrutky s výbežkom (nosom) a zápustné skrutky s otvormi pre zaistenie polohy a poistenie drôtom; doplnkom je osadenie skrutky.

Materiály, triedy pevnosti a povrchové úpravy

Údaj za materiálom hovorí o mechanických vlastnostiach a je pre výber dôležitejší než vzhľad skrutky:

●       Oceľ 4.8, 8.8, 10.9 a 12.9 – prvé číslo je stonásobok minimálnej pevnosti v ťahu v N/mm², druhé udáva pomer medze klzu. Trieda 10.9 teda znamená minimálnu pevnosť 1000 N/mm² a medzu klzu 900 N/mm². Do vonkajšieho prostredia sa uhlíková oceľ bez vhodnej povrchovej úpravy nehodí.

●       Nerez A2 a A4 – austenitická nehrdzavejúca oceľ. A2 na bežné vonkajšie použitie, A4 pre prostredie s chloridmi, morskou vodou alebo kyselinami. Označenie A2-70 znamená pevnosť 700 N/mm².

●       Mosadz – korózne odolná, farebne ladí s drevom; prevedenia podľa DIN 95, DIN 97, DIN 963, DIN 7995, ISO 2009 a ISO 2010.

●       Polyamid – nevodivý a nemagnetický variant pre elektrotechniku.

●       Povrchové úpravy: galvanicky pozinkované a modro pasivované (A2K), zinok-nikel čierny aj strieborný, zinková lamela, poniklované, pochrómované, prípadne bez úpravy (blank). Zinok-nikel a zinková lamela patria k odolnejším úpravám, používajú sa na skrutkách triedy 10.9 a 12.9.

Bežné sú prevedenia s celým aj čiastočným závitom, metrický závit aj palcové skrutky so zahĺbením 82° a 100°.

Ako vybrať skrutku so zápustnou hlavou

Najskôr si ujasnite zahĺbenie v dielci: uhol kužeľa hlavy a uhol zahĺbenia sa musia zhodovať, inak skrutka dosadne len hranou, spoj sa uvoľní a okolo hlavy vznikne trhlina. Metrické skrutky majú 90°, palcové 82° alebo 100°. Zahĺbenie vyhotovte kužeľovým záhlbníkom a dbajte na to, aby zvyšná hrúbka materiálu pod hlavou uniesla zaťaženie – v tenkom plechu zápustná hlava oslabuje prierez. Pri nerezových skrutkách uťahujte pomaly a použite mazivo proti zadretiu závitu; nerez má sklon k studenému zvaru. Ak potrebujete čo najvyšší prenášaný moment pri malom kľúči, voľte TX namiesto krížovej drážky. Tam, kde hlava nemusí byť zarovnaná s povrchom, býva vhodnejšia skrutka s valcovou hlavou, a pri hrubších konštrukčných spojoch skrutka so šesťhrannou hlavou.

Použitie v praxi

V strojárstve sa imbusové zápustné skrutky ISO 10642 používajú na upevnenie vodiacich líšt, krytov a prípravkov, kde nesmie nič vyčnievať do dráhy pohyblivej časti. V nábytkárstve držia závesy, zámky a úchytky – nábytok tak zostane hladký a ruka sa o hlavu neobtrie. Elektrikári nimi upevňujú montážne dosky a lišty v rozvádzačoch, kde sa vyžaduje plochý povrch a niekedy aj nevodivý polyamidový variant. V servise a údržbe sa zápustné skrutky nahrádzajú podľa normy a triedy pevnosti; nahradiť 12.9 za 8.8 znamená stratu takmer polovice únosnosti spoja, aj keď skrutka rozmerovo sedí.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Na čo sa používa skrutka so zápustnou hlavou?

Všade tam, kde hlava nesmie vyčnievať nad povrch. Kužeľová hlava so sklonom 90° zapadne do zahĺbenia a spoj zostane hladký – dielec sa môže posúvať, otáčať alebo sa naň ukladá ďalšia časť. Typicky ide o kryty strojov, vodiace lišty, nábytkové kovanie, montážne dosky v rozvádzačoch a miesta, kde by sa obsluha mohla o vyčnievajúcu hlavu zachytiť.

Aký je rozdiel medzi DIN 7991 a ISO 10642?

Ide o tú istú skrutku so zápustnou hlavou a vnútorným šesťhranom – staršiu normu DIN 7991 nahradila ISO 10642. Rozmerovo sú prevedenia zameniteľné a zahĺbenie sa vyhotovuje podľa DIN 74 forma F. Podobná dvojica je DIN 965 a ISO 7046 pre krížovú drážku, tam sa však zmenila výška a priemer hlavy, takže náhradu treba overiť.

Čo znamená trieda pevnosti 8.8 alebo 10.9?

Prvé číslo je stonásobok minimálnej pevnosti v ťahu v N/mm², druhé udáva pomer medze klzu k pevnosti. Trieda 8.8 znamená 800 N/mm² a medzu klzu 640 N/mm², trieda 10.9 hodnoty 1000 a 900 N/mm². Čím vyššia trieda, tým väčší uťahovací moment skrutka znesie, ale zároveň je citlivejšia na vrubové namáhanie a vodíkovú krehkosť.

Kedy použiť nerez A2 a kedy A4?

A2 stačí na bežné vonkajšie prostredie, fasády, interiér s vlhkosťou a potravinárske prevádzky bez agresívnej chémie. A4 obsahuje molybdén a odoláva chloridom – volí sa pri mori, na bazénových technológiách, pri posypových soliach a v chemických prevádzkach. Údaj za písmenom, napríklad A2-70, označuje pevnosť v ťahu 700 N/mm².