Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Screws, cylinder head

Skrutky s valcovou hlavou sú spojovacie prvky s rovným valcovým driekom hlavy, ktorá má menší priemer než hlava šesťhrannej skrutky a dá sa zapustiť do vývrtu. Uťahujú sa zvnútra hlavy – vnútorným šesťhranom (imbusom), vnútorným šesťlalokom TX alebo drážkou – takže na ne netreba priestor pre kľúč zboku. Práve preto sa v strojárstve stali štandardom všade tam, kde je spoj v úzkom mieste alebo má hlava zostať zarovnaná s povrchom.

Najčastejšie po nich siahajú strojní zámočníci, konštruktéri jednoúčelových strojov, údržbári vo výrobe, opravári vozidiel a hydraulických nadstavieb, servis dopravníkov a výrobcovia foriem a prípravkov. Uplatnia sa pri kotvení prírub, uchytení krytov a ložiskových telies, montáži hliníkových profilov aj pri opravách, kde treba nahradiť pôvodnú imbusovú skrutku rovnakou triedou pevnosti. V kategórii nájdete metrické aj palcové vyhotovenia, závit celý alebo čiastočný, v oceli aj v nehrdzavejúcej oceli.

Typy a varianty skrutiek s valcovou hlavou

Kategória je členená podľa tvaru pohonu, závitu a rozmerového systému:

●       Skrutka s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom – najrozšírenejšie vyhotovenie podľa ISO 4762 / DIN 912, medzi montérmi jednoducho imbusová skrutka alebo imbus.

●       Skrutka s valcovou hlavou, vnútorný šesťhran, plný závit – závit až po hlavu, vhodná tam, kde nosnú funkciu má celá dĺžka spoja.

●       Skrutka s valcovou hlavou a vnútorným šesťlalokom – pohon TX (torx) podľa ISO 14579; kolmé unášacie plochy držia bit v hlave aj bez prítlaku, čo oceníte pri aku skrutkovači.

●       Skrutka s drážkou – klasický plošák podľa DIN 84, bežný pri jemnej mechanike, elektroinštalačných prístrojoch a pri opravách starších zariadení.

●       Skrutka s valcovou hlavou a jemným závitom – menšie stúpanie závitu, lepšie ťahá v tenkostennom materiáli a umožňuje jemnejšie nastavenie.

●       Skrutka s valcovou hlavou a tenkým driekom – driek zoslabený pod priemer závitu, používa sa tam, kde má spoj pružiť.

●       Skrutka s valcovou hlavou v palcovom prevedení – závity UNC a UNF pre stroje a komponenty amerického pôvodu.

●       Skrutka s čapom – hlava vybiehajúca do čapu podľa DIN 927; čapom sa dielec presne ustaví a dá sa jednoducho zložiť.

●       Skrutka s valcovou hlavou a priečnym otvorom – otvormi v hlave sa prevlečie drôt, ktorý sa zakrúti a mechanicky zaistí spoj proti povoleniu (DIN 404).

Ďalšie tvary hláv nájdete v nadradenej kategórii skrutky, napríklad skrutky so šesťhrannou hlavou tam, kde sa uťahuje kľúčom zvonku.

Materiál, trieda pevnosti a povrchová úprava

Trieda pevnosti je na hlave vyrazená dvoma číslami. Prvé udáva medzu pevnosti v ťahu v stovkách N/mm², druhé pomer medze klzu k nej – 10.9 teda znamená 1000 N/mm² pevnosť a 900 N/mm² medzu klzu.

●       8.8 – univerzálna trieda pre bežné strojné a konštrukčné spoje.

●       10.9 – vyššie predpätie pri rovnakom priemere, typicky prírubové a namáhané spoje.

●       12.9 – najvyššia bežná trieda, nástrojárstvo a formy; je citlivejšia na vrubový účinok a na vodíkovú krehkosť, preto sa dodáva najčastejšie bez povrchovej úpravy (nahrubo, blank).

●       Nehrdzavejúca oceľ A2 – austenitická, vhodná do vlhka a exteriéru; A2-70 znamená medzu pevnosti 700 N/mm².

●       Nehrdzavejúca oceľ A4 – s prídavkom molybdénu, odolná voči chloridom, morskej vode a niektorým kyselinám; patrí do bazénov, čistiarní a potravinárskych prevádzok.

●       Povrchy – bez úpravy, galvanicky pozinkované s modrou pasiváciou, pochrómované alebo poniklované. Poniklovanie sa volí pri kontakte s kyselinami a lúhmi.

Bežne používané rozmery sú M4, M6, M8, M10 a M12, k dispozícii sú aj menšie a väčšie priemery. Doplnkový sortiment matíc a podložiek je v kategórii mechanické spojovacie prvky.

Nízka hlava a úsporné varianty

Ak je nad spojom málo miesta, siahnite po skrutke s nízkou valcovou hlavou podľa DIN 7984, prípadne po DIN 6912, ktorá má v hlave navyše vedenie kľúča. Nízka hlava znižuje stavebnú výšku, no má menší záber imbusu – uťahujte ju kvalitným kľúčom alebo bitom, inak sa vnútorný šesťhran vyláme. Pri kľúči s guľovým zábrusom pracujte len s malým uhlom a dotiahnite rovným koncom.

Ako vybrať a na čo si dať pozor

●       Pri výmene prevezmite pôvodnú triedu pevnosti. Nahradenie 10.9 za 8.8 zníži únosnosť spoja, opačná zámena zas zvyšuje riziko prasknutia pri dynamickom namáhaní.

●       Nekombinujte nehrdzavejúcu skrutku s pozinkovanou maticou – rozdielne materiály v styku s vlhkosťou urýchľujú koróziu a nehrdzavejúci závit má sklon k zadieraniu, preto ho pri montáži premazávajte.

●       Uťahujte podľa momentu, nie podľa citu. Krátky imbusový kľúč nedá potrebný moment, dlhý zas ľahko pretiahne skrutku M5.

●       Pri plnom závite skontrolujte hĺbku diery – skrutka nesmie dosadnúť na dno skôr, než dosadne hlava na materiál.

●       Na vyhrdzavenú alebo vylámanú hlavu je lepšie použiť extraktor než skúšať väčší kľúč nasilu.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Aký je rozdiel medzi DIN 912 a DIN 7984?

Obe normy popisujú skrutku s valcovou hlavou a vnútorným šesťhranom, líšia sa výškou hlavy a veľkosťou kľúča. DIN 912, dnes ISO 4762, má štandardne vysokú hlavu a väčší imbus, takže znesie vyšší uťahovací moment. DIN 7984 má nízku hlavu a menší vnútorný šesťhran – šetrí stavebnú výšku, ale kľúč v nej má menší záber a ľahšie sa vyláme. Nízku hlavu preto voľte len tam, kde je priestor skutočne obmedzený.

Čo znamená trieda pevnosti 8.8 na skrutke?

Prvé číslo udáva medzu pevnosti v ťahu v stovkách N/mm², teda 800 N/mm². Druhé číslo je desatinný pomer medze klzu k medzi pevnosti, takže 0,8 z 800 dáva 640 N/mm². Skrutka triedy 8.8 sa teda trvalo zdeformuje až po prekročení zhruba 640 N/mm². Označenie je vyrazené na hlave a pri výmene ho treba dodržať – tvarovo zhodná skrutka z nižšej triedy spoj oslabí.

Kedy použiť vnútorný šesťlalok TX namiesto imbusu?

TX má kolmé unášacie plochy, preto bit nevytláča z hlavy a prenesie vyšší moment bez toho, aby sa profil vyoblil. Vyplatí sa pri strojnom skrutkovaní aku náradím, pri opakovanej montáži a demontáži a pri menších priemeroch, kde by imbus už nestačil. Imbus naopak oceníte tam, kde je hlava ťažko prístupná a pomôže kľúč s guľovým zábrusom, ktorým sa dá pracovať pod uhlom.

Hodí sa A2 alebo A4 do vonkajšieho prostredia?

Do bežného exteriéru stačí austenitická oceľ A2. Tam, kde pôsobia chloridy – prímorské prostredie, bazény, posypová soľ na vozovke, čistiace prostriedky v potravinárstve – siahnite po A4, ktorá obsahuje molybdén a odoláva bodovej korózii podstatne lepšie. Číslo za písmenom, napríklad A4-70, udáva medzu pevnosti v stovkách N/mm². Nehrdzavejúce skrutky sa nedajú porovnávať s triedami 8.8 až 12.9.