Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Screws, hexagon head

Skrutky so šesťhrannou hlavou sú najpoužívanejší spojovací prvok v strojárstve, v oceľových konštrukciách aj v bežnej údržbe. Šesťhranná hlava znesie vysoký uťahovací moment a dá sa na ňu dostať vidlicovým či očkovým kľúčom aj nástrčným kľúčom s račňou – v dielni skrátka golou –, takže spoj sa dá rozobrať aj po rokoch prevádzky, keď je závit zanesený alebo skorodovaný.

Kategóriu využívajú zámočníci a strojári, montéri oceľových hál a stožiarov, servisy úžitkových vozidiel a poľnohospodárskej techniky, údržbári vo výrobe aj stavebné firmy. Nájdete tu skrutky s čiastočným závitom (s driekom) aj s úplným závitom, v metrickom hrubom aj jemnom stúpaní, v palcových rozmeroch, s prírubou pod hlavou, s ľavotočivým závitom a v konštrukčných vyhotoveniach HV a SB. Materiálovo siahajú od pozinkovanej uhlíkovej ocele po nehrdzavejúcu oceľ A2 a A4.

Typy a varianty skrutiek so šesťhrannou hlavou

Ponuka je členená podľa tvaru drieku, stúpania závitu a konštrukčného vyhotovenia. Základ tvoria skrutky so šesťhrannou hlavou a driekom, teda skrutky s čiastočným závitom, ktoré majú hladkú nezávitovú časť a lepšie znášajú priečne (strihové) zaťaženie. Oproti nim stoja skrutky s úplným závitom, ktoré sa hodia tam, kde sa hrúbka spájaných dielov mení alebo kde treba doťahovať s rezervou. Ak má hlava nahradiť podložku a rozložiť tlak na väčšiu plochu, siahnite po variante skrutky so šesťhrannou hlavou a prírubou – ozubená príruba navyše bráni samovoľnému povoleniu.

Pre oceľové konštrukcie sú určené skrutky HV do predpätých spojov a skrutky SB podľa EN 15048 do nepredpätých, nosných spojov. Jemné stúpanie závitu, ktoré má vyššiu samosvornosť a jemnejšie dávkovanie predpätia, ponúka prevedenie s plným jemným závitom. Špeciálne prevedenia dopĺňajú skrutky s ľavotočivým závitom pre miesta, kde by bežný pravotočivý závit vibráciami povoľoval, a prevedenia s palcovým závitom UNC alebo UNF pre opravy dovezenej techniky.

Triedy pevnosti, materiály a povrchové úpravy

Pevnosť oceľových skrutiek sa označuje podľa EN ISO 898-1 dvojicou čísel. Prvé číslo vynásobené stonásobkom udáva menovitú medzu pevnosti v MPa, druhé číslo vyjadruje desatinu pomeru medze klzu k medzi pevnosti. Skrutka 8.8 má teda pevnosť 800 MPa a medzu klzu 640 MPa. Nerezové skrutky sa značia podľa EN ISO 3506-1 kombináciou materiálovej skupiny a pevnostnej triedy, napríklad A2-70.

●       Triedy pevnosti ocele: 4.6, 5.6, 8.8, 10.9 a 12.9 – s rastúcou triedou rastie únosnosť, ale klesá ťažnosť a rastie citlivosť na vodíkovú krehkosť

●       Nehrdzavejúca oceľ: A2 (bežné vnútorné a vonkajšie prostredie) a A4 s prídavkom molybdénu (chlórové a soľné prostredie, bazény, prímorské a chemické prevádzky)

●       Povrchové úpravy: galvanické a žiarové zinkovanie podľa EN ISO 10684, zinkovo-lamelové povlaky, čierne fosfátovanie

●       Tvar závitu: metrický hrubý závit, metrický jemný závit, palcový závit UNC/UNF

Ako vybrať správny rozmer a kľúč

Rozmer sa uvádza ako priemer závitu a dĺžka, napríklad M10×60, meraná od dosadacej plochy hlavy. Pozor na veľkosť kľúča: staršie normy DIN 931 a DIN 933 používali pre M10 kľúč 17 a pre M12 kľúč 19, kým medzinárodné ISO 4014 a ISO 4017 majú pre tie isté priemery kľúč 16 a 18. V zmiešanej dielni preto treba mať obe veľkosti, inak montér zbytočne obrusuje hrany hlavy.

Pri výbere zvážte aj dĺžku: pod maticou by mali vystupovať aspoň dva chody závitu, aby bola matica plne nosná. Ak ide o spoj v tenkom plechu alebo o hliník, doplňte skrutku podložkou s väčším vonkajším priemerom, prípadne použite prevedenie s prírubou. Súvisiace tvary hláv nájdete v kategórii skrutky s valcovou hlavou a celý prehľad ponúka nadradená kategória Skrutky v rámci sekcie mechanické spojovacie prvky.

Na čo si dať pozor pri montáži

●       Uťahovací moment sa riadi triedou pevnosti a trením – mazaný a suchý závit majú pri rovnakom predpätí odlišné hodnoty

●       Nerezové skrutky majú sklon k zadieraniu závitu (studenému zvaru); pomáha montážna pasta a pomalé uťahovanie

●       Nekombinujte pozinkovanú oceľ s nerezom v mokrom prostredí – vzniká galvanický článok a zinok koroduje

●       Skrutky triedy 10.9 a 12.9 sa po pretiahnutí za medzu klzu nesmú používať znova

●       Pri predpätých konštrukčných spojoch HV je predpísaná kompletná súprava skrutka – matica – podložka od jedného výrobcu; jednotlivé diely sa nemiešajú

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Aký je rozdiel medzi DIN 931 a DIN 933?

DIN 931 je skrutka so šesťhrannou hlavou a čiastočným závitom, teda s hladkým driekom pod hlavou. DIN 933 má závit po celej dĺžke. Driek lepšie prenáša priečne zaťaženie a chráni závit pred otlačením v diere, preto sa používa v strojných a konštrukčných spojoch. Plný závit je praktickejší tam, kde sa hrúbka spájaných dielov líši alebo kde treba skrutku zaskrutkovať hlbšie do závitovej diery.

Čo znamená trieda pevnosti 8.8?

Označenie 8.8 je razené na hlave skrutky. Prvé číslo vynásobené stonásobkom udáva menovitú medzu pevnosti v ťahu, teda 800 MPa. Druhé číslo je desatina pomeru medze klzu k medzi pevnosti, čiže medza klzu je 0,8 × 800 = 640 MPa. Trieda 8.8 je najbežnejšia voľba pre strojárske a konštrukčné spoje. Vyššie triedy 10.9 a 12.9 unesú viac, ale sú krehkejšie.

Kedy použiť nerezovú skrutku A2 a kedy A4?

A2 zodpovedá bežnej austenitickej chróm-niklovej oceli a stačí do interiéru aj do bežného vonkajšieho prostredia. A4 má navyše molybdén, ktorý výrazne zvyšuje odolnosť proti bodovej korózii od chloridov. Preto patrí do prímorského a soľného prostredia, na bazénové technológie, do potravinárstva a chemických prevádzok, ako aj na vozidlá vystavené posypovej soli.

Prečo má tá istá skrutka M10 raz kľúč 17 a inokedy 16?

Ide o rozdiel medzi staršími normami DIN 931 a DIN 933 a medzinárodnými ISO 4014 a ISO 4017. Pôvodné prevedenie podľa DIN má pre M10 veľkosť kľúča 17 a pre M12 veľkosť 19, zjednotené ISO prevedenie používa 16 a 18. Rozmer závitu aj únosnosť sú pritom rovnaké. Pri objednávaní si preto vždy overte uvedenú veľkosť kľúča, aby sedela na vaše náradie.