Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Screws, pan head

Skrutky s plochou hlavou sú metrické skrutky s nízkou, mierne klenutou hlavou a s vnútorným pohonom – najčastejšie s vnútorným šesťhranom, ktorému montéri hovoria imbus, alebo so šesťlaločným pohonom TX. Hlava vyčnieva nad povrch len o pár milimetrov a má väčší dosadací priemer než valcová hlava, takže rozloží prítlak na väčšiu plochu a nepreborí tenký plech ani mäkký materiál.
Siahajú po nich strojári a údržbári pri uchytávaní krytov, ochranných mreží a dorazov, montéri hliníkových profilových systémov, výrobcovia zariadení a rozvádzačov, servisy dopravnej techniky aj nábytkári pri viditeľných kovových spojoch. Hodia sa všade, kde hlava nesmie prekážať pohyblivej časti ani zachytávať, kde má spoj vyzerať čisto a kde nie je priestor na zapustenie hlavy do materiálu.
Typy a varianty
  • Skrutka s plochou hlavou – základné vyhotovenie s vnútorným šesťhranom. V tejto skupine sa bežne stretnete s tvarom podľa ISO 7380, ktorý má výrazne nižšiu hlavu než klasická skrutka s valcovou hlavou podľa DIN 912.
  • Skrutka s valcovou hlavou so šesťlaločným pohonom – rovnako nízka hlava, ale s pohonom TX. Ten má väčšiu dosadaciu plochu medzi nástrojom a hlavou, preto znesie vyšší moment a pri opakovanej demontáži sa nevyoblí tak rýchlo ako imbus.
Podľa materiálu sa vyhotovenia delia na uhlíkovú a legovanú oceľ s povrchovou úpravou a na nerezovú oceľ. Nerez A2 zvládne bežné vonkajšie prostredie, A4 s obsahom molybdénu odoláva aj chlóru v bazénových halách a soli pri cestách.
Technické parametre
  • Závit – metrický, najčastejšie v rade M3 až M12 s bežným (hrubým) stúpaním.
  • Triedy pevnosti – u ocele 8.8, 10.9 a 12.9 podľa ISO 898-1; čím vyššie číslo, tým vyššia pevnosť v ťahu, ale aj nižšia ťažnosť a väčšia citlivosť na vodíkovú krehkosť.
  • Nerezové vyhotovenia – označenie A2-70 alebo A4-70/80; nerez má nižšiu pevnosť než trieda 10.9, preto sa nedá zameniť kus za kus bez prepočtu.
  • Povrchová úprava – galvanický zinok, zinok-lamelový povlak, čiernenie alebo bez úpravy pri nereze.
  • Pohon – vnútorný šesťhran alebo šesťlaločný TX; hĺbka pohonu je pri nízkej hlave menšia než pri valcovej, s čím treba počítať pri voľbe kľúča.
Ako vybrať skrutku s plochou hlavou
Rozhodujúca je výška hlavy a potrebný uťahovací moment. Nízka hlava znamená menej materiálu okolo pohonu, takže skrutka s plochou hlavou neznesie taký moment ako skrutka s valcovou hlavou rovnakého priemeru a triedy. Ak je spoj namáhaný predpätím, voľte radšej vyššiu hlavu alebo skrutku so šesťhrannou hlavou, ktorá sa uťahuje kľúčom zvonka a umožní bezpečne dosiahnuť predpísaný moment. Tam, kde hlava nesmie vyčnievať vôbec, použite skrutku so zápustnou hlavou, pri dekoratívnych a bezpečnostných aplikáciách prichádza do úvahy skrutka s polguľovou hlavou. Ak potrebujete závitovú tyč s maticami na oboch stranách, hľadajte v kategórii svorníky.
Použitie v praxi
Pri uťahovaní vkladajte kľúč alebo bit do hlavy na doraz – pri nízkej hlave stačí pár milimetrov nedosadnutia a pohon sa vyoblí. Imbusové kľúče s guľovou hlavou používajte len na predtočenie, finálny moment doťahujte rovným koncom. Do hliníka a do mäkkých materiálov pridajte podložku, inak sa hlava zaryje do povrchu a predpätie po čase klesne. Pri nereze počítajte s rizikom zadretia závitu (v dielňach známe ako „zavarenie“) – pomáha pomalšie uťahovanie a montážna pasta.
Kompletný prehľad tvarov hláv a rozmerov nájdete v nadradenej kategórii skrutky, matice, podložky a ďalší spojovací materiál v sekcii mechanické spojovacie prvky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi plochou a valcovou hlavou?
Plochá hlava je nižšia a má väčší dosadací priemer, takže menej vyčnieva a lepšie rozloží prítlak. Valcová hlava podľa DIN 912 je vyššia, má hlbší vnútorný šesťhran a preto znesie vyšší uťahovací moment. Ak je spoj konštrukčne namáhaný a potrebuje vysoké predpätie, voľte valcovú hlavu; ak má byť povrch čistý a hlava nesmie prekážať, plochú.
Čo znamená trieda pevnosti 8.8 a 12.9?
Je to označenie podľa ISO 898-1. Prvé číslo hovorí o medzi pevnosti v ťahu (8 znamená približne 800 N/mm²), druhé o pomere medze klzu k medzi pevnosti. Trieda 12.9 je teda pevnejšia než 8.8, no je aj tvrdšia a menej ťažná, horšie znáša rázy a je citlivejšia na koróziu pod napätím. Triedu vždy voľte podľa výpočtu spoja, nie podľa zvyku.
Sú skrutky s plochou hlavou vhodné do vonkajšieho prostredia?
Áno, ak zvolíte správny materiál. Do vlhka a na fasádu použite nerez A2, do prostredia so soľou alebo chlórom nerez A4. Pozinkovaná oceľ vydrží v interiéri a v krytých priestoroch. Nerezovú skrutku nekombinujte s pozinkovaným dielom bez oddelenia – rozdielne kovy vo vlhku vytvoria galvanický článok a slabší z nich koroduje.
Prečo sa mi vyobľuje imbus v hlave?
Najčastejšie preto, že kľúč nie je zasunutý na doraz, je opotrebovaný alebo má nesprávny rozmer – palcový kľúč v metrickej hlave sedí voľne a hlavu zničí. Pri nízkej hlave je pohon plytší, preto je tolerancia menšia. Pomáha vyčistiť hlavu od nečistôt, použiť nový kľúč s rovným koncom, prípadne prejsť na vyhotovenie s pohonom TX.