Typy a varianty
Kategória sa delí podľa závitu a tvaru hlavy. Prevažnú časť tvoria bežné metrické vyhotovenia, doplnené o palcový rad a o tvarovú odchýlku s výraznejším klenutím hlavy.
- skrutka so šošovkovitou hlavou – metrický závit v bežných rozmeroch, krížová drážka alebo pohon TX,
- palcové vyhotovenie – so závitom UNC alebo UNF podľa americkej normy ASME B18.6.3; hodí sa pri servise zariadení z amerického trhu a v IT technike,
- tvar V – špeciálne vyhotovenie hlavy pre konkrétne konštrukčné riešenia.
Technické parametre a normy
- Normy – pôvodná DIN 7985 bola nahradená normou ISO 7045, ktorá nesie názov skrutka s plochou hlavou. Skrutky sú vzájomne zameniteľné, ale zmenila sa výška a priemer hlavy, dĺžky závitu aj hĺbka krížovej drážky. Vyhotovenie s pohonom TX vedie Würth pod vlastným označením WN 7985.
- Rozmery – v e-shope nájdete metrické priemery od M3 po M10 v rôznych dĺžkach.
- Materiál – oceľ (bežne pevnostná trieda 4.8, pre zaťažené spoje 8.8), nerez A2 a A4, mosadz a pre nevodivé alebo chemicky namáhané spoje polyamid.
- Označenie pevnosti – pri oceli znamená napríklad 10.9 medzu pevnosti v ťahu 1000 N/mm² a medzu klzu 900 N/mm². Pri nerezi udáva číslo za písmenom, napríklad A2-70, pevnosť 700 N/mm².
- Povrchová úprava – bez úpravy (lesklá), pozinkovaná modro pasivovaná, zinkovo-niklová čierna, poniklovaná či pochrómovaná. Každá posúva koróznu odolnosť inam, holý materiál ju nemá žiadnu.
Ako vybrať skrutku so šošovkovitou hlavou
- Určite priemer a dĺžku podľa hrúbky spájaných dielov a hĺbky závitovej diery – v závite by malo byť zabraných aspoň toľko milimetrov, koľko je priemer skrutky.
- Zvoľte pohon. Krížová drážka PH alebo PZ (krížak) je bežná a lacná, TX prenáša väčší moment a bit z nej nevyskakuje, čo pri lakovanej hlave šetrí povrch.
- Podľa prostredia vyberte materiál: oceľ pozinkovanú do interiéru, nerez A2 do vlhka, A4 do prímorského, chlórového a chemicky agresívneho prostredia.
- Pri vodivých aj nevodivých spojoch zvážte polyamid alebo mosadz – mosadz sa hodí k drevu a k mosadzným kovaniam, polyamid tam, kde nesmie vzniknúť vodivé prepojenie.
Použitie v praxi
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi DIN 7985 a ISO 7045?
Obe označujú skrutku so šošovkovitou hlavou a krížovou drážkou a sú navzájom zameniteľné. ISO 7045 je novšia a nahradila DIN 7985. Zmenila sa však výška a priemer hlavy, dĺžky závitu aj hĺbka krížovej drážky a norma sa premenovala na skrutku s plochou hlavou. Pri presnom zahĺbení alebo tesnej medzere si preto rozmer hlavy overte.
Kedy zvoliť pohon TX namiesto krížovej drážky?
Pohon TX prenáša moment plochami drážky, nie hrotom, takže bit z hlavy nevyskakuje a skrutka sa nepoškodí. Oplatí sa všade, kde uťahujete strojovo, kde je hlava lakovaná alebo pohľadová, alebo kde sa spoj často rozoberá. Krížová drážka PH a PZ zostáva praktická pri ručnej montáži a menších priemeroch.
Na čo sa používa skrutka so šošovkovitou hlavou?
Najčastejšie na pohľadové spoje, kde nie je možné ani žiaduce hlavu zapustiť: kryty a čelá rozvádzačov, opláštenie strojov, elektroinštalačné prístroje, nábytkové kovanie a prístrojové skrine. Nízka zaoblená hlava neprekáža, nemá ostré hrany a rozloží prítlak na plochu okolo diery.
Musím pri šošovkovitej hlave zahlbovať dieru?
Nie. Hlava dosadá plochou na povrch dielu a nad ním zostáva mierne klenutá, takže stačí priechodná diera. Zahĺbenie kužeľovým záhlbníkom potrebujú skrutky so zápustnou hlavou, ktoré majú kužeľovú dosadaciu plochu. Ak chcete hlavu ukryť pod povrch, vyfrézujte valcové zahĺbenie alebo použite skrutku s valcovou hlavou.