Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Screws, raised countersunk head

Typy a varianty
V kategórii nájdete skrutky so šošovkovitou zápustnou hlavou v niekoľkých prevedeniach pohonu:
  • S priamou drážkou podľa DIN 964, prípadne ISO 2010 – klasický plošák, bežný v elektrotechnike a pri opravách staršieho zariadenia.
  • S krížovou drážkou H (Phillips) podľa DIN 966 alebo ISO 7047 – hrot sa pri prekročení momentu z hlavy vytlačí, čo obmedzí pretiahnutie skrutky.
  • S krížovou drážkou Z (Pozidriv) podľa DIN 966 – strmšie unášacie plochy, bit drží pevnejšie a prenesie vyšší moment než krížak typu H.
  • S vnútorným šesťlalokom TX podľa ISO 14584 – najlepší záber pre strojné skrutkovanie, profil sa nevyobľuje ani po viacerých cykloch.
Ak má byť hlava celkom zarovnaná s povrchom, voľte radšej skrutky so zápustnou hlavou; ak naopak môže vystupovať viac, hodia sa skrutky s polguľovou hlavou. Ostatné tvary hláv nájdete v nadradenej kategórii skrutky.
Materiály a povrchové úpravy
  • Oceľ triedy 4.8 – bežné vyhotovenie pre nenáročné spoje, spravidla galvanicky pozinkované s modrou pasiváciou.
  • Nehrdzavejúca oceľ A2 – do vlhka, do exteriéru a tam, kde sa nesmú objaviť hrdzavé mapy pod hlavou.
  • Nehrdzavejúca oceľ A4 – s molybdénom, odolná voči chloridom, vhodná do bazénov, prímorského prostredia a potravinárskych prevádzok.
  • Mosadz – nemagnetická, dobre vodivá, používa sa v elektrotechnike a pri reštaurovaní kovania.
  • Dekoratívne úpravy – poniklovanie, pochrómovanie alebo pomosadzenie tam, kde je skrutka viditeľná a má ladiť s kovaním.
Ako vybrať a na čo si dať pozor
Rozhoduje zahĺbenie. Kužeľ hlavy má uhol 90°, takže dieru treba zahĺbiť kužeľovým záhlbníkom s rovnakým uhlom – pri 60° alebo 120° záhlbníku hlava nedosadne celou plochou a spoj sa uvoľní. V plechu do hrúbky zhruba dvoch milimetrov sa zahĺbenie často nahradí vytlačením lisovanou zápustkou, aby ostala dostatočná nosná plocha. Priemer hlavy je pri šošovkovom prevedení väčší než pri valcovej hlave rovnakého závitu, preto si overte rozstup dier, aby sa hlavy nedotýkali.
  • Uťahujte citlivo. Trieda 4.8 a mosadz sú mäkké a hlavu ľahko zrazíte alebo pretrhnete závit.
  • Pri krížovej drážke použite bit správnej veľkosti (PH2 nie je PZ2) – zámena vyoblí drážku už pri prvom dotiahnutí.
  • Nehrdzavejúci závit premazávajte montážnou pastou, inak sa zadrie a skrutku nevyberiete.
  • Dbajte na kontaktnú koróziu: nehrdzavejúca skrutka v hliníkovom alebo pozinkovanom plechu potrebuje vo vlhku podložku alebo izolačnú vrstvu.
Príbuzné spojovacie prvky – matice, podložky a závitové tyče – nájdete v kategórii mechanické spojovacie prvky, skrutky na uťahovanie kľúčom zvonku v skrutkách so šesťhrannou hlavou a do úzkych miest v skrutkách s valcovou hlavou. Na zaťažené prírubové spoje sú určené svorníky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi zápustnou a šošovkovitou zápustnou hlavou?
Spodná kužeľová časť je pri oboch rovnaká, s uhlom 90°, takže sa zapustia do toho istého zahĺbenia. Rozdiel je v hornej ploche: zápustná hlava je plochá a po dotiahnutí lícuje s povrchom, šošovkovitá je mierne vypuklá a nad povrchom zostáva nízka klenutá čiapočka. Šošovkové prevedenie sa preto lepšie uchopí pri demontáži a pôsobí ozdobnejšie, hodí sa na viditeľné panely a lišty.
Akým záhlbníkom pripraviť dieru?
Kužeľovým záhlbníkom s vrcholovým uhlom 90°, ktorý zodpovedá tvaru hlavy. Zahĺbenie urobte tak, aby sa kužeľ hlavy oprel celou plochou, ale aby okraj neprerezal materiál až na hranu diery. V tenkom plechu vŕtajte dieru na presný priemer a zahlbujte opatrne pri nízkych otáčkach, inak záhlbník ťahá a vytvorí trojhranný otvor namiesto kruhového.
Je krížová drážka H a Z to isté?
Nie. Phillips (H) má unášacie plochy mierne zošikmené, takže pri vyššom momente bit z hlavy vystúpi – pôvodne to bola ochrana proti pretiahnutiu. Pozidriv (Z) má plochy strmšie a v drážke navyše štyri drobné vrypy, preto bit drží a prenesie vyšší moment. Bity sa nedajú zamieňať: PH v PZ hlave sa opiera len hranami a drážku vyoblí po pár dotiahnutiach.
Ktorý materiál zvoliť do vonkajšieho prostredia?
Do bežného exteriéru stačí nehrdzavejúca oceľ A2. Tam, kde pôsobia chloridy – prímorské prostredie, bazénové technológie, posypová soľ alebo čistiace prostriedky v potravinárstve – je namieste A4 s molybdénom. Pozinkovaná oceľ triedy 4.8 je určená skôr do interiéru; vo vlhku sa zinková vrstva postupne stráca a pod hlavou vznikajú hrdzavé stopy.