Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Sealing rings

Tesniace krúžky sú drobný, no rozhodujúci diel každého rozoberateľného spoja, ktorý má udržať kvapalinu alebo plyn tam, kde patrí. Vkladajú sa pod výpustné a uzatváracie skrutky, medzi prevlečné matice potrubných šróbení, do armatúr, do hydraulických a pneumatických prvkov a medzi hriadeľ a teleso prevodovky. Podľa tvaru a materiálu tesnia buď stlačením plochej podložky, alebo pružnou deformáciou gumeného profilu.

Siahajú po nich automechanici pri výmene oleja a pri opravách hydrauliky, inštalatéri pri rozvodoch vody, údržbári strojov aj pracovníci vo výrobe. V kategórii nájdete ploché kovové a vláknité tesniace krúžky, O krúžky a hriadeľové tesniace krúžky – teda gufierá, ako sa im v dielňach hovorí.

Typy a varianty

Ploché tesniace krúžky (DIN 7603)
  • Meď – klasika pod výpustné skrutky oleja a pod potrubné šróbenia. Medené krúžky tvaru A sú ploché tesnenie, tvar C je plnené tesnenie; oba znesú teplotu do 300 °C. Meď odoláva korózii, nevystavujte ju však silným kyselinám.
  • Hliník – mäkký, dobre sa prispôsobí dosadacej ploche, používa sa v autoservise, v dielni aj pri vodárenských inštaláciách. Vyhotovenie tvaru A je teplotne odolné do 200 °C.
  • Oceľ – masívne krúžky pre namáhané spoje, tiež podľa DIN 7603, tvar A.
  • Vulkánfíber – tvrdý materiál na báze celulózy, vhodný na vodovodné potrubia, potrubné šróbenia a uzatváracie skrutky. Odoláva minerálnym olejom, tukom a slabým kyselinám, zle vedie elektrický prúd, teplotne je použiteľný do 120 °C.

O krúžky

O krúžok má kruhový prierez, takže tesní v axiálnom aj radiálnom smere. Používa sa v hydraulike a pneumatike, v strojárstve, pri vodovodných prípojkách, hadicových spojoch a v pákových batériách. Bežným materiálom je NBR (nitrilkaučuk) s teplotnou odolnosťou približne od −30 °C do +100 °C, dodávaný v tvrdostiach okolo 70 a 90 Shore A; pre náročnejšie chemické a teplotné prostredie sa používa FKM. Rozmery vychádzajú z normy ISO 3601-1 (DIN 3771), a to v metrickom aj palcovom rade – palcový sa objavuje najmä v sanite. Praktický je sortiment O krúžkov, teda sada bežných rozmerov v jednom boxe.
Hriadeľové tesniace krúžky
Radiálne hriadeľové tesniace krúžky podľa DIN 3760 tesnia medzi rotujúcim hriadeľom a telesom – v prevodovkách, čerpadlách, hydraulike aj na kľukovom hriadeli. Vyrábajú sa z NBR vo tvare A a AS, pričom vyhotovenie AS má navyše prachovku, ktorá chráni tesniacu hranu pred nečistotami.

Ako vybrať tesniaci krúžok

  • Médium – olej, palivo, voda, vzduch, chladiaca kvapalina alebo chemikália; materiál musí byť voči nemu odolný.
  • Teplota – porovnajte prevádzkovú teplotu s odolnosťou materiálu; NBR má inú hranicu ako meď či vulkánfíber.
  • Tlak – pri vyššom tlaku sa mäkký O krúžok vytláča do medzery, preto sú dôležité správne rozmery drážky.
  • Rozmery – pri plochých krúžkoch vnútorný a vonkajší priemer a hrúbka, pri O krúžku vnútorný priemer a priemer prierezu, pri gufere priemer hriadeľa, vonkajší priemer a šírka.
  • Tvrdosť – mäkšie vyhotovenie sa lepšie prispôsobí, tvrdšie odolá vyššiemu tlaku.
  • Norma a tvar – DIN 7603 tvar A alebo C pri kovových krúžkoch, ISO 3601-1 pri O krúžkoch, DIN 3760 tvar A alebo AS pri hriadeľových.

Použitie v praxi

Kde sa s tesniacimi krúžkami stretnete najčastejšie:
  • výpustné skrutky oleja a uzatváracie skrutky prevodoviek a nádrží
  • potrubné šróbenia, prevlečné matice a hadicové spoje
  • hydraulické a pneumatické prvky, rozvádzače a valce
  • vodovodné rozvody, armatúry a pákové batérie
  • prevodovky, čerpadlá a ložiskové domce, kde tesní guferko
Kovové ploché tesnenia sú jednorazové. Medený alebo hliníkový krúžok sa pri doťahovaní plasticky deformuje a pri opätovnom použití už netesní – pri každej výmene oleja preto patrí pod výpustnú skrutku nový. Dosadacie plochy musia byť čisté, bez zvyškov starého tesnenia a bez rýh.
O krúžok pred montážou potrite mazivom kompatibilným s médiom, aby sa pri nasúvaní nepretočil a nepoškodil o hranu drážky. Pri gufere dbajte na smer montáže: tesniaca hrana smeruje k médiu, prachovka von. Krúžok naráža rovnomerne, ideálne cez vhodné puzdro, a hriadeľ v mieste dosadnutia nesmie byť zodratý – na vyhlbenej dráhe nové tesnenie tesniť nebude. Poistné krúžky pri demontáži pohodlne zvládnete kliešťami na hriadeľové poistné krúžky.
Pri sanitárnych závitových spojoch sa okrem krúžkov používajú aj konopné tesniace prostriedky. V rovnakej vetve spojovacieho materiálu nájdete skrutky, skrutky do plechu, nity a nitovacie matice, na vymedzenie a podloženie spojov zase vymedzovacie podložky a gumenú podložku. Pozor na zámenu pojmov: brúsne valce a krúžky sú nástroje na obrábanie, nie tesniace prvky.

Časté otázky (FAQ)

Dá sa medený tesniaci krúžok použiť opakovane?
Neodporúča sa. Medený aj hliníkový krúžok tesní tak, že sa pri doťahovaní plasticky deformuje a vyplní nerovnosti dosadacej plochy. Po demontáži je už stlačený a druhýkrát rovnako netesní, takže spoj začne potiť. Pri výmene oleja alebo pri rozobratí šróbenia preto vždy vložte nový krúžok a plochu očistite od zvyškov starého tesnenia.
Aký je rozdiel medzi O krúžkom a plochým tesniacim krúžkom?
Plochý krúžok je podložka, ktorá tesní stlačením medzi dvoma rovnobežnými plochami – typicky pod hlavou skrutky alebo v šróbení. O krúžok má kruhový prierez, ukladá sa do drážky a tesní pružnou deformáciou, pričom funguje axiálne aj radiálne. Preto sa hodí do hydrauliky, pneumatiky a do rozoberateľných spojov, ktoré sa často demontujú.
Ako vybrať správnu veľkosť O krúžku?
Potrebujete dva rozmery: vnútorný priemer a priemer prierezu, teda hrúbku šnúry. Merajte ich posuvným meradlom na nedeformovanom kuse, prípadne odčítajte z technickej dokumentácie dielu. Rozmerové rady vychádzajú z normy ISO 3601-1 a existujú v metrickom aj palcovom vyhotovení, preto si overte, do ktorého radu diel patrí.
Ako správne namontovať hriadeľový tesniaci krúžok?
Skontrolujte stav hriadeľa – ak je v mieste dosadnutia vydratá dráha, nové tesnenie tesniť nebude. Tesniacu hranu ľahko namažte, krúžok nasaďte tak, aby hrana smerovala k médiu a prachovka von, a narážajte ho rovnomerne cez vhodné puzdro alebo tŕň. Nikdy neudierajte priamo na kovovú výstuž a dbajte, aby krúžok nesadol šikmo.