Typy a varianty
- Skrutka s ozubeným golierom – prírubová skrutka, v dielni známa ako skrutka s prírubou, ktorej rozšírený golier nesie na spodnej strane rebrá. Golier nahrádza podložku, rozloží tlak na väčšiu plochu a rebrá ho súčasne poistia proti pootočeniu. Je to najrozšírenejšie prevedenie v tejto kategórii.
- Skrutka s blokovacími zubmi – má pod hlavou výraznejšie, ostro vybrúsené zuby, ktoré sa do podkladu zarežú hlbšie. Používa sa pri väčších dynamických zaťaženiach, kde samotné jemné rebrovanie nestačí.
- Rámová skrutka – prevedenie pre rámové a profilové konštrukcie, kde sa skrutkuje do tenkostenného profilu a ozubená dosadacia plocha zabraňuje pootáčaniu počas doťahovania.
Technické parametre
Pri výbere rozhodujú tie isté údaje ako pri bežnej skrutke, k nim pribúda tvrdosť ozubenia vo vzťahu k podkladu:
- Trieda pevnosti – najčastejšie 8.8 a 10.9. Vyššia trieda znamená vyššie dovolené predpätie, ale aj tvrdšie ozubenie, ktoré si s mäkkým podkladom poradí ľahšie.
- Rozmery – bežné metrické závity v strednom rade priemerov, typicky od M5 vyššie; dĺžka sa volí tak, aby závit prechádzal maticou celý.
- Povrchová úprava – galvanický zinok pre vnútorné prostredie, zinok-lamelový povlak pre exteriér a pre spoje vystavené posypovej soli. Pozor na nerez: nehrdzavejúca oceľ je mäkšia a ozubenie v nej neúčinkuje rovnako ako v kalenej uhlíkovej oceli.
- Dosadacia plocha – golier má väčší priemer než šesťhran, preto skontrolujte, či sa zmestí do vybrania alebo k susednému profilu.
Ako vybrať a na čo si dať pozor
Základné pravidlo znie: ozubenie musí byť tvrdšie než materiál, do ktorého sa zahryzne. V bežnej konštrukčnej oceli, v hliníkových profiloch a v oceľovom plechu funguje spoľahlivo. Do kalených, cementovaných alebo nitridovaných plôch sa zuby nezaryjú a poistný účinok sa stráca – tam siahnite radšej po lepidle na zaistenie závitov alebo po poistnej matici.
Druhým obmedzením je povrchová úprava spájaných dielcov. Zuby prerežú lak, práškovú vypaľovanú farbu aj zinkovú vrstvu a obnažia holý kov, ktorý začne v exteriéri korodovať. Pri pohľadových a antikoróznych konštrukciách s tým treba počítať a miesto pod hlavou po montáži ošetriť. Skrutky s ozubením sú navyše určené na jednorazové dotiahnutie: po demontáži zostanú v podklade vyryté stopy a pri opätovnom použití už zuby nesadnú do neporušeného materiálu, takže poistný účinok klesá.
Použitie v praxi
Doťahujte momentovým kľúčom na hodnotu predpísanú pre danú triedu pevnosti a priemer, nie „na doraz“. Ozubenie totiž zvyšuje trenie pod hlavou, takže časť momentu sa spotrebuje na jeho zarezanie – pri doťahovaní od ruky sa ľahko stane, že skrutka je pretiahnutá, aj keď sa zdá, že ide ešte ľahko. Pri montáži skrutkovačom voľte nižšie otáčky a moment doladte kľúčom.
Pred montážou dosadaciu plochu očistite od okovín, farby v nálepoch a od mastnoty – zuby potrebujú rovný podklad po celom obvode, inak sa zahryznú len na jednej strane a hlava sa zošikmí. Pri tenkom plechu sa oplatí urobiť skúšobný spoj na odrezku: ak sa plech pod golierom prehne alebo sa zuby pretlačia naskrz, je potrebný väčší priemer goliera alebo podložka pod protikus.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Na čo slúži ozubenie pod hlavou skrutky?
Rebrá alebo zuby na dosadacej ploche sa pri doťahovaní zarežú do povrchu spájaného dielca a vytvoria tvarový zámok. Ten bráni tomu, aby sa skrutka pri vibráciách a striedavom zaťažení sama pootočila a spoj stratil predpätie. Poistný účinok je zabudovaný priamo v skrutke, takže montáž nepotrebuje pružnú podložku, poistnú maticu ani lepidlo na závit, a je o jeden diel rýchlejšia.
Dá sa skrutka s ozubením použiť opakovane?
Z hľadiska pevnosti áno, z hľadiska poistného účinku nie celkom. Pri prvom dotiahnutí si zuby vyryjú do podkladu vlastné stopy. Po demontáži a novej montáži skrutka zvyčajne nesadne presne do pôvodných stôp, ale ani do neporušeného materiálu, takže zámok je slabší. Pri spojoch, ktoré sa rozoberajú pravidelne, je preto rozumnejšie použiť nový kus alebo iný spôsob zaistenia.
Funguje ozubenie aj na lakovanom alebo pozinkovanom povrchu?
Mechanicky áno – zuby vrstvou prerežú a zahryznú sa do kovu pod ňou, takže spoj drží. Problém je antikorózny: v mieste pod hlavou zostane povrchová ochrana porušená a obnažený kov začne v exteriéri hrdzavieť. Pri konštrukciách vystavených počasiu alebo posypovej soli preto miesto po montáži ošetrite, prípadne zvoľte skrutku so zinok-lamelovým povlakom a spoj dodatočne zakonzervujte.
Akým momentom sa skrutky s ozubením doťahujú?
Uťahovací moment sa riadi triedou pevnosti a priemerom závitu rovnako ako pri bežnej skrutke, preto použite momentový kľúč a hodnotu z tabuľky pre danú kombináciu. Dôležité je nespoliehať sa na cit: ozubenie zvyšuje trenie pod hlavou a časť momentu sa spotrebuje na jeho zarezanie do podkladu, takže skrutka sa doťahuje zdanlivo ľahko aj vtedy, keď je už prekročené dovolené predpätie.