Typy a varianty svorníkov
Rozhodujúci je tvar konca, ktorý dosadá na hriadeľ alebo protikus – od neho závisí sila zaistenia aj to, ako veľmi sa materiál pod ním poškodí:
● Svorník s vnútorným šesťhranom a kužeľovým koncom podľa ISO 4026 (nahrádza DIN 913) – najuniverzálnejšia verzia. Nezarezáva sa do materiálu, preto sa dá opakovane povoľovať a nastavovať a nezanecháva výrazné stopy.
● Svorník s vnútorným šesťhranom a tŕňom podľa ISO 4027 – hrot sa usadí do predvŕtaného kužeľového zahĺbenia v hriadeli a drží veľmi pevne. Dodatočné doladenie polohy však už nie je možné.
● Svorník s vnútorným šesťhranom a čapom podľa ISO 4028 – valcový čap zapadne do priechodnej diery alebo drážky. Typický na kľučkách dverí a armatúrach.
● Svorník s vnútorným šesťhranom a prstencovým rezačom podľa ISO 4029 (nahrádza DIN 916) – ostrá kruhová hrana sa zahryzne do povrchu a najlepšie zo všetkých zabráni pootočeniu.
● Verzie s rovnou drážkou na plochý skrutkovač (plošák): s kužeľovým koncom podľa DIN 551, s tŕňom podľa DIN 553 (medzinárodne ISO 7434), s kužeľovou jamkou a s čapom.
● Skrutky bez hlavy s rovnou drážkou a kužeľovým koncom podľa DIN 427 (nahradená normou ISO 2342) – majú len čiastočný závit, zvyšok drieku je hladký. Hodia sa tam, kde na hlavu skrutky nie je miesto, ale časť drieku má viesť alebo otáčať iný diel.
Technické parametre a materiály
Všetky svorníky majú metrický závit s bežným stúpaním. Bežné menovité priemery sú M3, M5, M6, M8 a M10; pri prevedení s prstencovým rezačom podľa ISO 4029 je rozsah M2 až M24. Dĺžky pri drážkovej verzii DIN 551 idú od 2 do 100 mm. Pri prechode z DIN 913 na ISO 4026 odpadli priemery M1,4, M1,8, M14, M18 a M22, inak sú obe normy navzájom zameniteľné.
● Materiál: oceľ v triedach tvrdosti 14H, 45H a v pevnostnej triede 8.8; nerez A1, A2 21H, A4 a A4 21H; mosadz; polyamid 6.6 pre elektroizolačné a nekovové použitie.
● Povrchová úprava: holé (bez úpravy), pozinkované modro pasivované (A2K), pozinkované žlto chromátované (A2C), zinok-nikel čierny (ZNBHL) a zinok-lamela strieborná (ZFSHL).
● Tvrdosť: označenie 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV, 21H a 12H sú mäkšie triedy používané pri nerezových prevedeniach.
● Ovládanie: vnútorný šesťhran (imbusový kľúč alebo bitka), rovná drážka (plošák) alebo vnútorný šesťlaločný profil.
Ako vybrať svorník
Najskôr si ujasnite, či bude spoj trvalý, alebo ho budete ešte nastavovať. Pre nastaviteľné spoje a citlivé, leštené či eloxované povrchy voľte kužeľový koniec – ten sa nezarezáva a nerobí škrabance. Ak má byť zaistenie proti pootočeniu čo najpevnejšie a stopa na hriadeli nevadí, siahnite po prstencovom rezači. Hrot a čap vyžadujú predvŕtanie v protikuse, zato držia presne v danej polohe.
Materiál voľte podľa prostredia: do interiéru a suchých strojov stačí oceľ s pozinkovaním, do vlhka, exteriéru a potravinárstva nerez A2, pri kontakte so soľou alebo chemikáliami A4. Mosadz sa hodí tam, kde nesmie vzniknúť iskra alebo elektrochemický článok s mosadzným protikusom, polyamid tam, kde má byť spoj elektricky nevodivý. Dĺžku voľte tak, aby svorník po dotiahnutí nevytŕčal nad plochu.
Použitie v praxi
Svorník sa zaskrutkuje do závitového otvoru v náboji tak, aby dosadol na hriadeľ – preto je dôležité, aby otvor prechádzal až k hriadeľu a aby bol závit čistý. Pri vibrujúcich zostavách sa dvojica svorníkov osadí za sebou (druhý ako poistný) alebo sa použije zaisťovacia skrutková hmota. Na dotiahnutie použite imbusový kľúč správnej veľkosti s ostrými hranami; opotrebovaný kľúč vnútorný šesťhran vyguľatí a svorník potom nevyberiete bez vyvŕtania.
Svorníky patria do sekcie skrutky a spolu s ostatnými mechanickými spojovacími prvkami tvoria základ každej strojárskej dielne. Ak potrebujete spoj s hlavou, ktorá prenáša väčšiu silu, pozrite si skrutky s valcovou hlavou alebo skrutky so šesťhrannou hlavou.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi svorníkom s kužeľovým koncom a s prstencovým rezačom?
Kužeľový koniec podľa ISO 4026 len dosadne na povrch hriadeľa a nezarezáva sa doň, takže materiál nepoškodí a spoj sa dá opakovane povoliť a znovu nastaviť. Prstencový rezač podľa ISO 4029 má ostrú kruhovú hranu, ktorá sa do povrchu zahryzne a oveľa účinnejšie zabráni pootočeniu, zanechá však trvalú stopu. Na leštené a citlivé plochy preto voľte kužeľový koniec, na pevné zaistenie proti krúteniu prstencový rezač.
Čo znamená označenie 45H pri svorníkoch?
45H je trieda tvrdosti, nie pevnostná trieda ako pri bežných skrutkách. Zodpovedá tvrdosti 450 HV podľa Vickersa. Keďže svorník neprenáša ťah za hlavu, ale tlačí čelom na protikus, rozhoduje práve tvrdosť konca – mäkký koniec by sa otlačil a spoj by sa uvoľnil. Nerezové prevedenia sa dodávajú v mäkších triedach 21H a 12H, v ponuke sú aj oceľové svorníky v pevnostnej triede 8.8.
Je ISO 4026 to isté ako DIN 913?
Prakticky áno. Medzinárodná norma ISO 4026 nahradila staršiu DIN 913 a svorníky podľa oboch noriem sú navzájom zameniteľné. Pri prechode odpadli menovité priemery M1,4, M1,8, M14, M18 a M22, takže v týchto veľkostiach nájdete už len staršie prevedenia. Podobne ISO 4029 nahradila DIN 916, ISO 4027 nahradila DIN 914 a DIN 553 bola nahradená normou ISO 7434.
Ako vybrať dĺžku svorníka?
Svorník má byť po dotiahnutí celý ponorený v závitovom otvore, aby nad plochu nič netrčalo a aby sa o neho nedalo zachytiť. Zároveň musí byť dosť dlhý, aby jeho koniec spoľahlivo dosadol na hriadeľ alebo do predvŕtanej jamky. Odmerajte hĺbku závitového otvoru od povrchu náboja po hriadeľ a pripočítajte len toľko, koľko potrebujete na dosadnutie – dlhší svorník by prečnieval do drážky alebo by sa nedal dotiahnuť.