Typy a varianty
Základnú skupinu tvorí
rozperný krúžok z guľatého drôtu, ktorý sa vyrába v dvoch základných vyhotoveniach:
- Vonkajší krúžok (na hriadeľ) – v kľudovom stave má menší priemer než drážka, pri montáži sa roztiahne cez hriadeľ a zapadne dovnútra drážky.
- Vnútorný krúžok (do otvoru) – pracuje opačne: stlačí sa, zasunie do otvoru a v drážke sa rozovrie.
- Krúžok pre valivé ložiská – vkladá sa do drážky vo vonkajšom krúžku ložiska a slúži ako axiálny doraz v telese.
Rozmerový rad krúžkov z guľatého drôtu popisuje norma DIN 7993 (vyhotovenie A pre hriadele, vyhotovenie B pre otvory), krúžky pre valivé ložiská norma DIN 5417.
Technické parametre
- Menovitý rozmer sa udáva podľa priemeru hriadeľa alebo otvoru, do ktorého krúžok patrí, nie podľa priemeru samotného krúžku v kľude.
- Priemer drôtu určuje, aká hlboká a široká musí byť drážka a akú axiálnu silu krúžok znesie.
- Materiál – pružinová oceľ pre bežné strojárske použitie, nerezová pružinová oceľ do vlhkého a korózne náročného prostredia.
- Povrchová úprava – fosfátovanie alebo čiernenie u ocele, nerezové vyhotovenie sa dodáva bez povlaku.
- Drážka – jej rozmery a tolerancie sú súčasťou normy a musia byť dodržané; plytká alebo zaoblená drážka je najčastejšia príčina vyskočenia krúžku pod zaťažením.
Ako vybrať rozperný krúžok
Najprv si ujasnite, či poisťujete hriadeľ, alebo otvor – zámena je najčastejšia chyba pri objednávaní. Potom odmerajte priemer v dne drážky a jej šírku posuvným meradlom (ľudovo šubléra); podľa toho sa určí menovitý rozmer aj hrúbka drôtu. Ak diel prenáša väčšie axiálne sily alebo pracuje s rázmi, zvážte namiesto rozperného krúžku
poistný prvok pre hriadeľ alebo
poistný krúžok pre otvory, ktorý má väčšiu dosadaciu plochu a montuje sa kliešťami – v dielňach sa mu podľa pôvodnej značky hovorí seegerka. Pri spojoch, kde stačí jednoduchá mechanická poistka proti vysunutiu čapu, býva jednoduchším riešením
závlačka.
Použitie v praxi
Rozperný krúžok sa montuje bez klieští s hrotmi – roztiahne sa opatrne skrutkovačom alebo kónickým montážnym puzdrom, ktoré ho navedie na hriadeľ bez trvalej deformácie. Platí pravidlo, že krúžok sa nikdy nerozovrie viac, než je nevyhnutné: po prekročení medze klzu už nedosadne po celom obvode a poistka nedrží. Krúžok, ktorý bol raz demontovaný, sa pri zodpovednej oprave nepoužíva znovu, pretože si časť pružnosti odniesol.
Po nasadení vždy skontrolujte, či krúžok dosadol po celom obvode drážky – stačí obehnúť ho prstom alebo skrutkovačom. Ak sa v prevádzke opakovane uvoľňuje, príčinou býva opotrebovaná drážka, nadmerná axiálna vôľa alebo chvenie; v takom prípade treba riešiť príčinu, nie zdvojovať poistku. Proti samovoľnému uvoľneniu skrutkových spojov v tom istom uzle slúžia
perové podložky. Ďalšie poistné prvky nájdete v nadradenej kategórii
poistné prvky, kompletný spojovací materiál v sekcii
mechanické spojovacie prvky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi rozperným a poistným krúžkom?
Rozperný krúžok je vyrobený z guľatého drôtu a nemá ušká s otvormi pre kliešte – montuje sa roztiahnutím alebo stlačením a v drážke zaberá veľmi málo miesta. Poistný krúžok podľa DIN 471 a DIN 472 je vystrihnutý z plechu, má ušká pre kliešte a väčšiu dosadaciu plochu, takže znesie vyššie axiálne sily. Tam, kde je priestor stiesnený, býva rozperný krúžok jediné riešenie.
Ako zistím správny rozmer rozperného krúžku?
Podľa priemeru hriadeľa alebo otvoru, do ktorého patrí, nie podľa priemeru krúžku v neupnutom stave. Posuvným meradlom odmerajte priemer v dne drážky a jej šírku – tá udáva potrebný priemer drôtu. Dôležité je aj rozlíšiť, či ide o vonkajšie vyhotovenie na hriadeľ, alebo o vnútorné do otvoru; rovnaké menovité číslo znamená v oboch prípadoch iný kus.
Dá sa rozperný krúžok použiť opakovane?
Pri zodpovednej oprave nie. Krúžok pri každej montáži prekročí časť svojej pružnej deformácie a po demontáži už nemusí dosadnúť po celom obvode drážky. Vizuálne to často nevidno, ale poistná funkcia je oslabená a pri chvení môže krúžok vyskočiť. Nový kus je lacnejší než následky rozobratého uzla, preto sa vymieňa spolu s tesneniami a podložkami.
Prečo mi krúžok vyskakuje z drážky?
Najčastejšie je drážka opotrebovaná alebo má zaoblené hrany, takže krúžok nemá o čo dosadnúť. Druhou príčinou býva nesprávny rozmer alebo krúžok, ktorý bol pri montáži prílišne roztiahnutý. Zvažte aj veľkosť axiálnej vôle – ak sa diel v uzle pohybuje a búcha do poistky, treba riešiť vôľu, nie silnejší krúžok.