Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Split pins

Závlačky sú najjednoduchšie a zároveň najspoľahlivejšie mechanické zaistenie proti axiálnemu posunu. Ide o prehnutý drôt polkruhového prierezu s okom na jednom konci a dvoma ramenami na druhom. Prestrčí sa priečnym otvorom v čape alebo v skrutke, ramená sa roztvoria a spoj sa ďalej nemôže vysunúť – bez ohľadu na vibrácie, teplotné cykly či uvoľnené predpätie.
Siahajú po nich mechanici úžitkových vozidiel a poľnohospodárskej techniky, opravári strojov a dopravníkov, údržbári vo výrobe aj montéri závesnej a manipulačnej techniky. Typicky istia korunkové matice na nápravách a v riadení, čapy tiahiel a ojníc, kĺbové čapy prívesných zariadení a spojovacie čapy pracovných nástrojov. Všade tam, kde by povolená matica alebo vysunutý čap znamenali okamžité riziko.
Typy a varianty
Klasická závlačka podľa DIN 94, ktorej medzinárodným náprotivkom je ISO 1234, tvorí základ ponuky – v e-shope nájdete jednotlivé rozmery závlačiek od najtenších priemerov pre modelové a jemné mechanizmy až po hrubé prevedenia pre stavebné a poľnohospodárske stroje. Vyrába sa z pozinkovanej ocele aj z nehrdzavejúcej ocele podľa EN ISO 3506, kde sa označuje ako A2 alebo A4.
Okrem klasickej závlačky sa v praxi používajú aj rýchloupínacie varianty. Pružinová závlačka v tvare písmena R, ktorej montéri hovoria jednoducho erko, sa nasadzuje a sníma holou rukou a hodí sa na čapy, ktoré sa rozoberajú denne. Sklopná závlačka s poistným strmeňom drží ešte pevnejšie a používa sa na závesoch traktorov a prípojných zariadení. Klasická závlačka je oproti nim jednorazová – po demontáži sa vyhadzuje.
Rozmery a technické parametre
Závlačka sa objednáva ako menovitý priemer krát dĺžka, napríklad 3,2 × 40. Menovitý priemer zodpovedá priemeru otvoru, do ktorého má závlačka pasovať; samotný drôt je mierne tenší, aby sa dal prestrčiť aj cez otvor s okujami. Dĺžka sa meria od spodnej hrany oka po koniec kratšieho ramena.
  • Menovité priemery: normový rad podľa ISO 1234 zahŕňa okrem iného 1; 1,6; 2; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8 a 10 mm
  • Materiály: uhlíková oceľ galvanicky pozinkovaná, nehrdzavejúca oceľ A2 pre vonkajšie prostredie, A4 pre soľné a chemické prostredie
  • Prierez: polkruhový, dve ramená k sebe tvoria takmer plný kruh – preto závlačka vyplní otvor lepšie než bežný drôt
  • Prevedenie oka: uzavreté oko, ktoré sa opiera o hranu matice alebo čapu a nesie strihové zaťaženie
Použitie v praxi a správna montáž
Najčastejším nasadením je istenie korunkovej matice. Matica sa dotiahne predpísaným momentom a potom sa dotočí na najbližšiu drážku, cez ktorú prejde otvor v čape. Závlačka sa prestrčí, dlhšie rameno sa ohne cez koniec čapu a kratšie sa sklopí nadol pozdĺž matice. Ramená sa nesmú odstávať, inak sa zachytia o iný diel alebo porania obsluhu pri ďalšom servise.
Závlačku nikdy nepoužívajte druhýkrát. Ohýbaním drôt stvrdne a pri opakovanom narovnaní praskne práve vtedy, keď má držať. Rovnako nenahrádzajte závlačku klincom ani kusom drôtu – nemá polkruhový prierez, vyplní otvor len čiastočne a časom sa vyseká. Ak potrebujete zaistiť diel na hriadeli alebo v otvore bez priečneho vŕtania, pozrite si poistné prvky pre hriadeľ, poistné krúžky pre otvory a rozperné krúžky. Proti samovoľnému povoleniu skrutkového spoja pomôžu perové podložky. Celú ponuku nájdete v kategórii poistných prvkov v rámci mechanických spojovacích prvkov.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Akú veľkosť závlačky mám zvoliť?
Riaďte sa priemerom otvoru, nie priemerom čapu. Menovitý rozmer závlačky zodpovedá otvoru – do otvoru 3,2 mm patrí závlačka 3,2. Dĺžku volte tak, aby po prestrčení vyčnievalo dosť drôtu na ohnutie oboch ramien, ale aby kratšie rameno nesiahalo ďalej než po spodok matice. Príliš dlhá závlačka prekáža a pri práci sa zachytáva.
Dá sa závlačka použiť opakovane?
Nie. Pri montáži sa ramená ohýbajú a drôt v mieste ohybu spevní a skrehne. Pri demontáži sa narovnávajú späť, čím vznikne druhý cyklus plastickej deformácie. Takto namáhaná závlačka praskne často už pri montáži a takmer vždy skôr, než by sa čakalo v prevádzke. Pri každom rozobratí spoja nasaďte novú.
Aký je rozdiel medzi závlačkou a pružinovou R-závlačkou?
Klasická závlačka sa po prestrčení ohýba a drží tvarovo, je jednorazová a znesie vyššie strihové zaťaženie. Pružinová R-závlačka, ľudovo erko, drží pružnosťou ohnutého ramena, nasadzuje sa a sníma bez náradia a je určená na spoje, ktoré sa často rozoberajú. Na bezpečnostne kritické uzly ako riadenie a nápravy patrí klasická závlačka.
Kedy použiť nerezovú závlačku?
Všade, kde by skorodovaný drôt nešiel vybrať alebo by praskol. Ide najmä o podvozky vozidiel vystavené posypovej soli, poľnohospodársku techniku pracujúcu v hnojivách, prímorské a bazénové prostredie a potravinárske prevádzky s častým umývaním. Do bežného soľného zaťaženia stačí A2, pri trvalom kontakte s chloridmi zvoľte A4.