Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Tapered fitting keys, pins etc.

Lícované súčasti sú presne opracované strojné diely, ktoré prenášajú krútiaci moment alebo presne polohujú dva diely voči sebe – tesné perá, segmentové kliny a tesné ryhované kolíky. Na rozdiel od skrutky neťahajú spoj k sebe, ale zabezpečujú tvarový styk: pero sadne do drážky v hriadeli a v náboji, kolík do vyvŕtanej a vystruhovanej diery, a spoj tak prenesie zaťaženie bez preklzávania.
Kategóriu využívajú strojárske prevádzky, údržba výrobných liniek, opravovne prevodoviek a čerpadiel, výrobcovia dopravníkov a poľnohospodárskej techniky. Tam všade treba osadiť remenicu, ozubené koleso, spojku alebo obežné koleso na hriadeľ tak, aby sa dal diel pri oprave stiahnuť a znova nasadiť do tej istej polohy. Rozhoduje rozmerová presnosť a tolerancia, nie pevnosť materiálu.
Typy a varianty
Najpoužívanejšie je tesné pero vo vysokom tvare – hranol s pravouhlým prierezom, ktorý leží v pozdĺžnej drážke hriadeľa a zasahuje do drážky náboja. Kde je náboj tenkostenný alebo je málo miesta, použije sa tesné pero v nízkom tvare s menšou výškou pri rovnakej šírke. Na kužeľové konce hriadeľov a na menšie priemery sa hodia segmentové kliny, ľudovo polmesiačiky – polkruhové perá, ktoré sa zapustia do frézovanej polkruhovej drážky a samy sa natočia podľa náboja.
Presné polohovanie bez prenosu krútiaceho momentu rieši tesný ryhovaný kolík, medzi mechanikmi štift. Pozdĺžne vytlačené ryhy sa pri zatlčení do diery pružne stlačia, kolík sa v diere zaistí a na rozdiel od hladkého kolíka nevyžaduje vystruhovanie na presný rozmer. Ak potrebujete najvyššiu opakovateľnosť polohy, siahnite radšej po valcových kolíkoch do vystruhovanej diery alebo po kužeľových kolíkoch, ktoré sa dajú vyraziť a znova usadiť. Pružné uloženie bez presného lícovania ponúkajú upínacie kolíky a puzdrá; lacnejšou alternatívou k tesnému ryhovanému kolíku sú ryhované valcové kolíky.
Technické parametre
  • Rozmer pera: udáva sa ako šírka × výška × dĺžka, napríklad 8 × 7 × 40 mm. Šírka a výška sa volia podľa priemeru hriadeľa – pre hriadeľ 30 až 38 mm sa štandardne používa pero 10 × 8 mm, pre 38 až 44 mm pero 12 × 8 mm. Dĺžku volíte podľa šírky náboja.
  • Tvar konca: zaoblený na oboch koncoch (do frézovanej drážky s oblým dnom), rovný, alebo kombinovaný. Tvar musí sadnúť do drážky.
  • Tolerancie: šírka pera sa vyrába v tolerancii h9. Pri normálnom uložení má drážka v hriadeli toleranciu N9 a drážka v náboji JS9. Tesný kolík sa usádza s presahom, hladký valcový kolík do vystruhovanej diery.
  • Materiál: bežne uhlíková oceľ triedy C45, na vlhké a potravinárske prevádzky nehrdzavejúca oceľ. Povrch sa nechá prevažne bez úpravy – nános zinku by zmenil rozmer nad toleranciu.
Použitie v praxi
Pero sa nikdy nedobúcha kladivom nasilu do príliš tesnej drážky. Ak sedí príliš pevne, upravte ho pilníkom na bokoch, nie na výške – výškou musí zostať medzera medzi horným povrchom pera a dnom drážky náboja, inak pero nesie namiesto bokov čelom a spoj sa rozbije.
Pri kolíkoch platí, že diera rozhoduje o výsledku. Ryhovaný kolík zatĺkajte kolmo a mäkkým kladivom alebo cez medziľahlý tŕň, aby ste nerozbili koniec. Pri opakovaných demontážach sa oplatí kolík s vnútorným závitom, ktorý sa dá vytiahnuť sťahovákom. Doplnkové diely pre strojné zostavy vrátane tanierových pružín nájdete v nadradenej kategórii súčiastky strojov, ktorá patrí do sekcie mechanické spojovacie prvky.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi tesným perom a segmentovým klinom?
Tesné pero je hranol vložený do pozdĺžnej drážky hriadeľa; prenáša väčší krútiaci moment a používa sa na dlhších valcových uloženiach. Segmentový klin má tvar kruhového výseku a sadne do polkruhovej frézovanej drážky, takže sa sám natočí podľa náboja. Hodí sa na kužeľové konce hriadeľov a menšie priemery, ale drážka oslabuje hriadeľ viac do hĺbky.
Ako vybrať správny rozmer tesného pera?
Šírka a výška sa neurčujú voľne – vyplývajú z priemeru hriadeľa podľa normovej tabuľky. Pre hriadeľ 30 až 38 mm to je pero 10 × 8 mm, pre 38 až 44 mm pero 12 × 8 mm. Voliteľná je len dĺžka, ktorú prispôsobíte šírke náboja tak, aby pero nevyčnievalo. Pri oprave vždy odmerajte existujúcu drážku, nie starý opotrebovaný diel.
Na čo sa používa tesný ryhovaný kolík?
Slúži na presné vzájomné polohovanie dvoch dielov – prírub, veka prevodovky, dorazov v prípravkoch. Pozdĺžne ryhy sa pri zatlčení pružne zdeformujú a kolík drží v diere bez vystruhovania na presný rozmer, takže montáž je rýchlejšia a lacnejšia než pri hladkom valcovom kolíku. Nie je však určený na prenos krútiaceho momentu namiesto pera.
Prečo musí byť nad perom vôľa?
Tesné pero prenáša moment bokmi, nie hornou plochou. Ak dosadne čelom na dno drážky náboja, boky prestanú niesť, styková plocha sa zmenší a hrany sa začnú otláčať. Preto sa pero pri úprave pilníkom brúsi na šírku, nikdy na výšku, a po nasadení musí zostať nad ním viditeľná medzera.