Typy a varianty
- Kužeľový kolík nekalený podľa DIN 1 a ISO 2339 – hladké prevedenie bez závitu. Do priechodnej diery, odkiaľ sa dá vyraziť z druhej strany. Dodáva sa vo vyhotovení A (brúsený, s hladším povrchom a presnejším kužeľom) a B (sústružený).
- Kužeľový kolík s vnútorným závitom podľa DIN 7978 a ISO 8736 – v hrubšom konci má závitový otvor. Používa sa v slepých dierach, kde kolík nemáte odkiaľ vyraziť: závit slúži na naskrutkovanie sťahováka alebo skrutky, ktorou kolík vytiahnete.
- Kužeľový kolík s vonkajším závitom podľa ISO 8737 – na užšom konci má závitový čap. Kolík sa zaistí maticou, takže sa nemôže vyvliecť ani pri vibráciách, a maticou sa dá aj kontrolovane vytiahnuť.
Všetky tieto prevedenia sa dodávajú v nekalenom vyhotovení, v oceli bez povrchovej úpravy a v nerezových akostiach A1 a A4 pre vlhké a chemicky namáhané prostredie.
Technické parametre
- Kužeľ 1:50 – na 50 mm dĺžky sa priemer zmení o 1 mm. Tento sklon zabezpečuje samosvornosť bez toho, aby sa kolík pri demontáži zasekol natrvalo.
- Menovitý priemer sa udáva na užšom konci kolíka; spolu s dĺžkou tvorí objednávací rozmer.
- Vyhotovenie A je brúsené a má presnejšiu geometriu, vyhotovenie B je sústružené a používa sa tam, kde nie sú nároky na najvyššiu presnosť dosadnutia.
- Materiál: oceľ holá nekalená, nerez A1 a A4.
- Stav: nekalené – kolík je mäkší než okolitý materiál, aby sa pri preťažení deformoval on a nie drahá súčiastka.
Použitie v praxi
Kľúčová je príprava diery. Oba diely sa najskôr ustavia do presnej polohy a zopnú, potom sa cez ne spoločne vyvŕta diera a nakoniec sa vystruží kužeľovým výstružníkom s rovnakým sklonom 1:50. Iba tak kolík dosadne po celej dĺžke. Pri vŕtaní zvlášť do každého dielu spoj nikdy nebude presný.
Kolík sa zatĺka perlíkom alebo kladivom cez mäkkú podložku, kým nedosadne – hlbšie ho netlačte, inak dieru roztiahnete. Pri opakovanej demontáži si polohu kolíkov označte, aby každý sadol späť do svojej diery. Kolíky prenášajú polohu a strih, nie ťah: stiahnutie spoja vždy zabezpečte skrutkami, kolík slúži len na presné ustavenie.
Ako vybrať kužeľový kolík
Najskôr rozhodnite podľa prístupu k diere. Ak je diera priechodná a kolík viete vyraziť z druhej strany, stačí hladké prevedenie. Do slepej diery voľte kolík s vnútorným závitom, pri vibrujúcich zostavách kolík s vonkajším závitom a maticou. Materiál zvoľte podľa prostredia – oceľ do suchých strojov, nerez A1 do vlhka a A4 tam, kde hrozí kontakt so soľou alebo chemikáliami.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi kužeľovým a valcovým kolíkom?
Valcový kolík má po celej dĺžke rovnaký priemer a do diery sa lisuje s presahom, takže na demontáž treba silu a diera sa časom rozťahuje. Kužeľový kolík má sklon 1:50 a do vystruženej kužeľovej diery sa sám zaprie – dosadá po celej ploche, spoj je bez vôle a dá sa opakovane rozobrať bez toho, aby sa uloženie zhoršilo. Preto sa kužeľové kolíky používajú tam, kde sa zostava pravidelne demontuje a musí sadnúť vždy rovnako.
Ako vytiahnuť kužeľový kolík zo slepej diery?
Hladký kolík zo slepej diery prakticky nevytiahnete, preto sa do nej osádza kolík s vnútorným závitom podľa DIN 7978 alebo ISO 8736. Do závitu naskrutkujete skrutku alebo sťahovák a kolík vytiahnete v osi diery. Nikdy ho nepáčte do strany – poškodíte kužeľovú dieru a spoj stratí presnosť. Ak je diera priechodná, hladký kolík sa jednoducho vyrazí výrazníkom z užšieho konca.
Čo znamená vyhotovenie A a B pri kužeľových kolíkoch?
Rozlišujú spôsob výroby povrchu. Vyhotovenie A je brúsené, má hladší povrch a presnejšiu kužeľovú plochu, preto sa používa pri presnom ustavovaní prípravkov, meradiel a strojných dielcov. Vyhotovenie B je sústružené, jeho povrch je hrubší a tolerancia voľnejšia. Na bežné zaistenie polohy v strojárskej konštrukcii postačí, pri náročnom lícovaní však voľte vyhotovenie A.
Prečo sa kužeľové kolíky dodávajú nekalené?
Nekalený kolík je zámerne mäkší než okolité dielce. Pri preťažení alebo náraze sa deformuje on, nie náboj či príruba, a vymeniť lacný kolík je výrazne jednoduchšie než opraviť poškodenú súčiastku. Mäkší materiál sa navyše lepšie prispôsobí povrchu vystruženej diery, takže dosadne po celej ploche. Kolík sa vždy zatĺka cez mäkkú podložku, aby sa jeho čelo nerozklepalo.