Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Tapping screws

Skrutky do plechu sú samorezné skrutky s kužeľovým telom a hrubým závitom, ktorý si v tenkostennom materiáli sám vytvorí protizávit. Nemajú metrický závit a nepotrebujú maticu – závit siaha až po hlavu, takže držia po celej hrúbke materiálu. Práve preto sa hodia tam, kde je diel prístupný len z jednej strany a spoj musí zostať rozoberateľný.
Používajú sa pri spájaní plechov a tenkostenných profilov, pri montáži plechových krytov, vzduchotechniky, rozvádzačov, plechovej krytiny a oplechovania. Siahajú po nich klampiari, karosári, montážnici vzduchotechniky, elektrikári aj údržbári – všade tam, kde by bolo nitovanie alebo zváranie zbytočne komplikované.
Typy a varianty
Skrutky do plechu sa líšia hrotom, tvarom hlavy a pohonom:
  • Tvar C – s hrotom: zabodne sa do materiálu a sama si vytvorí závit, bez predvŕtania v tenkom plechu
  • Tvar F – bez hrotu: s plochým koncom, do predvŕtaného otvoru
  • Samovŕtacie vyhotovenie: s vŕtacou špičkou, ktorá v jednom kroku prevŕta, vytvorí závit a spoj utiahne – vhodné pre kombinácie oceľ–oceľ, hliník–oceľ aj hliník–hliník
Tvar hlavy vyberajte podľa toho, ako má vyzerať povrch. Zápustná hlava podľa DIN 7982, ISO 7050 alebo ISO 14586 zmizne v rovine materiálu, šošovková hlava podľa DIN 7981 a ISO 7049 zostane mierne vypuklá nad plechom, plochá hlava podľa ISO 14585 zabráni prepadnutiu skrutky do materiálu a šesťhranná hlava podľa DIN 7976 a ISO 1479 sa dá doťahovať nástrčným kľúčom aj v stiesnenom priestore. Vyhotovenie s prírubou pod hlavou rozloží tlak na väčšiu plochu, valcová hlava podľa DIN 7971 sa hodí do hlbších predvŕtaných otvorov.
Pohon nájdete v prevedení s drážkou, krížovou drážkou PH a PZ, s vnútorným šesťhranom aj s pohonom TX, ktorý najlepšie odoláva vyšmyknutiu bitu. Materiálovo si vyberáte medzi pozinkovanou oceľou s modrou pasiváciou, nerezom A2, nerezom A4 a povrchmi typu zinok-nikel.
Ako vybrať skrutku do plechu
  • Priemer a dĺžka: závit musí prejsť celou hrúbkou spájaných plechov a na druhej strane vyčnievať o niekoľko závitov
  • Materiál a prostredie: pozinkovaná oceľ do interiéru a krytého exteriéru, nerez A2 do bežného vonkajšieho prostredia, nerez A4 do prostredia so soľou, chlórom alebo chemickým zaťažením
  • Hrot: tvar C do tenkého plechu bez predvŕtania, samovŕtacia špička do hrubších profilov, tvar F do pripravených otvorov
  • Tesnenie: pri strešných a fasádnych spojoch voľte vyhotovenie s tesniacou podložkou, ktoré zamedzí zatekaniu
Pri zápustnej hlave v kovovej konštrukcii kužeľ vždy zahĺbte, inak sa hlava nedosadne a plech sa okolo nej vytiahne. Pri nerezovom plechu používajte nerezové skrutky – kombinácia pozinkovanej skrutky a nerezu vo vlhku vedie ku galvanickej korózii.
Použitie v praxi
Skrutkujte pomalými otáčkami a s rovnomerným tlakom. Pri vysokých otáčkach sa závit v plechu vytrhne a spoj stratí nosnosť; akonáhle skrutka dosadne, doťahovanie zastavte. Otvory pre tvar F si pripravte vrtákmi do plechu, ktoré nedeformujú okraj, prípadne dierovačom plechu. Ak sa závit v plechu predsa strhne, použite skrutku o stupeň väčšieho priemeru alebo prejdite na nitový spoj.
Pre plastové diely je určená samostatná kategória skrutky pre plastové spoje so závitom, ktorý materiál netrhá. Ak spoj nemusí byť rozoberateľný, sú rýchlejšie nity; pri potrebe pevného závitu v tenkom plechu použite nitovacie matice alebo nitovacie skrutky. Metrické vyhotovenia nájdete v kategórii skrutky, pre drevo slúžia skrutky pre drevené aplikácie.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Treba pri skrutkách do plechu predvŕtať otvor?
Skrutky s hrotom tvaru C si v tenkom plechu vytvoria závit samy a predvŕtanie nepotrebujú. Samovŕtacie vyhotovenie s vŕtacou špičkou prevŕta aj hrubší materiál v jednom kroku. Skrutky tvaru F bez hrotu sa naopak montujú do pripraveného otvoru. Pri zápustnej hlave treba v kovovej konštrukcii kužeľ ešte zahĺbiť.
Aký je rozdiel medzi nerezom A2 a A4 pri skrutkách do plechu?
Nerez A2 znesie vlhkosť a bežné vonkajšie prostredie, pri trvalom zamokrení však môže začať korodovať. Nerez A4 odoláva trvalej vlhkosti, slanej vode aj kyselinám, preto sa používa v prímorských oblastiach, v chemickej a potravinárskej prevádzke. Do interiéru a krytého exteriéru zvyčajne postačí pozinkovaná oceľ s modrou pasiváciou.
Ako vybrať dĺžku skrutky do plechu?
Vychádzajte zo súčtu hrúbok spájaných plechov. Závit musí prejsť oboma vrstvami a na odvrátenej strane vyčnievať o niekoľko závitov, inak spoj nedosiahne plnú nosnosť. Zbytočne dlhá skrutka zase prekáža a hrozí o ňu poranenie. Pri strešných a fasádnych spojoch počítajte navyše s hrúbkou tesniacej podložky.
Prečo sa skrutka do plechu v materiáli pretáča?
Najčastejšou príčinou sú príliš vysoké otáčky alebo prílišné doťahovanie – závit vyrezaný v tenkom plechu sa vytrhne a skrutka sa točí naprázdno. Pomôže skrutkovanie pomalými otáčkami s rovnomerným tlakom a zastavenie hneď po dosadnutí hlavy. Ak sa závit už strhol, použite väčší priemer alebo nahraďte spoj nitom.