Typy a varianty
Materiály a povrchové úpravy
- Oceľ – galvanicky pozinkovaná a modro pasivovaná (A2K) pre bežné strojárske použitie, pozinkovaná s hrubovrstvovou pasiváciou (VZD) a prevedenie s hrubovrstvovou pasiváciou a zapečatením (ZSM) pre zvýšenú koróznu odolnosť. Bez úpravy (blank) len do suchého interiéru.
- Nerezová oceľ A2 a A4 – A4 sa volí pri chloridoch a agresívnych médiách. Označenie A4-70 znamená pevnosť v ťahu 700 N/mm².
- Mosadz – korózne odolná a mäkšia, dobre sa prispôsobí dosadacej ploche; používa sa v armatúrach a pri palcových závitoch.
Pri oceľových prevedeniach sa uvádza aj trieda pevnosti. Číslo 10.9 znamená minimálnu pevnosť v ťahu 1000 N/mm² a medzu klzu 900 N/mm² – pri zátkach je to dôležité tam, kde otvor pracuje pod tlakom alebo kde sa skrutka uťahuje vysokým momentom.
Technické parametre a použitie v praxi
Pri výbere postupne overte štyri veci: druh a veľkosť závitu (metrický alebo palcový, valcový alebo kužeľový), spôsob tesnenia, typ pohonu a materiál vzhľadom na médium a teplotu. Valcový závit tesní na dosadacej ploche, takže vždy potrebuje tesniaci krúžok – medený, hliníkový alebo s pogumovaným jadrom. Kužeľový závit tesní na bokoch závitu a podložku nepotrebuje, no nesmie sa prepínať, inak môže roztrhnúť tenkostenné teleso. Vnútorný šesťhran sa hodí tam, kde je nad skrutkou málo miesta; vonkajší šesťhran znesie vyšší moment a lepšie sa povoľuje zadretá skrutka.
Tesniaci krúžok je jednorazový – po demontáži ho vymeňte, aj keď vyzerá dobre. Dosadaciu plochu očistite a skontrolujte, či nie je otlačená alebo poškriabaná. Hliníkové a liatinové telesá uťahujte momentovým kľúčom; prepnutá zátka vo vani prevodovky znamená opravu závitu vložkou. Ak sa má otvor po dokončení opäť bežne rozoberať a nesie zaťaženie, nejde o prácu pre zátku, ale pre
skrutku so šesťhrannou hlavou.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Na čo sa používa tesniaca zátka?
Na uzatvorenie závitových otvorov, ktorými sa dopĺňa alebo vypúšťa médium, prípadne otvorov, ktoré zostali po obrábaní a v danom prevedení stroja sa nevyužívajú. Drží vnútri olej, palivo, chladiacu kvapalinu alebo stlačený vzduch a zároveň bráni vniknutiu prachu a vlhkosti. Typicky ide o olejové vane, prevodovky, hydraulické bloky, kompresory a armatúry.
Aký je rozdiel medzi DIN 908 a DIN 910?
Líšia sa typom pohonu. DIN 908 má nákružok a vnútorný šesťhran, takže sa uťahuje imbusovým kľúčom alebo bitkou a hlava nevyčnieva. DIN 910 má nákružok a vonkajší šesťhran na kľúč, čo je výhoda pri vysokom uťahovacom momente a pri povoľovaní zadretých zátok. Oba typy tesnia na dosadacej ploche pod nákružkom, teda cez tesniaci krúžok.
Potrebuje uzatváracia skrutka tesniaci krúžok?
Pri valcovom závite áno – tesní sa na čele pod nákružkom a bez krúžku spoj potí. Použite medený, hliníkový alebo kombinovaný krúžok v správnom rozmere a po každej demontáži ho vymeňte. Pri kužeľovom závite podľa DIN 906 tesní samotný závit a krúžok sa nepoužíva; tam sa spoľahnite na predpísaný uťahovací moment a čistý závit.
Akú uzatváraciu skrutku zvoliť do hliníkového telesa?
Do hliníka voľte skôr prevedenie s valcovým závitom a tesniacim krúžkom než kužeľový závit, ktorý pri prepnutí roztláča stenu otvoru. Dbajte na uťahovací moment a použite momentový kľúč. Pri styku rôznych kovov vo vlhkom prostredí hrozí elektrochemická korózia, preto sa v takom prípade oplatí nerezová alebo mosadzná zátka s vhodným tesnením.