Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Threaded rods, pieces, plates

Závitové tyče, kusy a segmenty riešia situáciu, keď bežná skrutka už nemá dosť dĺžky – závit prebieha po celej dĺžke tyče, takže si spojovací prvok skrátite presne na mieru priamo na stavbe. Závitová tyč je dlhý profil so závitom, závitový kus je jeho kratšia, už naformátovaná verzia a závitový tanier je doska so závitom na uchytenie do montážnej lišty.
Siahajú po nich vzduchotechnikári a inštalatéri pri zavesovaní potrubí a rozvodov pod strop, montéri oceľových konštrukcií, elektrikári pri kotvení káblových žľabov, stolári pri sťahovaní nábytkových dielcov aj strojári pri stavbe prípravkov a nastaviteľných podpier. V dielňach sa závitovej tyči hovorí jednoducho štangľa alebo šróbovica.
Typy a varianty
  • Závitová tyč s metrickým závitom s bežným stúpaním podľa DIN 976 a DIN 976-1 – základný typ pre zavesovanie a spájanie. Dodáva sa vo vyhotovení Form A (bez skosenia) a Form B (s kužeľovým koncom).
  • Závitová tyč s jemným závitom, nazývaná aj jemnozávitové vreteno – menšie stúpanie znamená jemnejšie prestavovanie na otáčku, preto sa používa na nastavovacie a doraziace prvky.
  • Závitová tyč s lichobežníkovým závitom – robustný profil pre prenos veľkých axiálnych síl a pre pohybové skrutky. V ponuke sú rozmery od Tr 10 × 3 po Tr 40 × 7.
  • Závitová tyč s ľavotočivým závitom – používa sa tam, kde by sa pravotočivý závit od zaťaženia sám povoľoval, napríklad pri upínaní a pri napínacích systémoch s protichodnými závitmi.
  • Závitový kus – kratšia verzia, ktorá sa nemusí rezať. Kým závitové tyče majú minimálnu dĺžku 1000 mm, závitové kusy sa dodávajú aj výrazne kratšie.
  • Závitový tanier – doska so závitom, ktorá vytvorí závitové uchytenie v montážnej lište. Prevedenie z nerezu A2 s menovitým priemerom 8 mm je určené pre lišty typu 28/15.
Technické parametre
  • Menovité priemery: metrický rad od M2 do M56, pričom najbežnejšie sú M6, M8, M10 a M12.
  • Dĺžky: na výber sú viaceré dĺžky až do 3000 mm; tyč sa dá skrátiť na milimeter presne.
  • Pevnostné triedy ocele: 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9 a 12.9. Prvé číslo súvisí s pevnosťou v ťahu, druhé s medzou klzu – čím vyššia trieda, tým väčšie zaťaženie tyč znesie a tým je zároveň krehkejšia.
  • Materiály a povrchy: oceľ holá, pozinkovaná modro pasivovaná (A2K) alebo žiarovo zinkovaná (TZN), nerez A2 a A4, mosadz a polyamid PA 6.6.
  • Plastové prevedenie: odolné minerálnym olejom, benzínu a slabým lúhom, tvarovo stále v rozsahu −40 °C až +150 °C.
Ako vybrať závitovú tyč
Začnite prostredím. Holá oceľ patrí len do suchého interiéru, pozinkovaná znesie bežnú vlhkosť, žiarové zinkovanie exteriér a do trvale vlhkého, chemicky namáhaného alebo potravinárskeho prostredia voľte nerez A2, pri kontakte so soľou a chlórom A4. Mosadz sa uplatní v elektrotechnike a sanite, kde sa využíva jej elektrická a tepelná vodivosť, plast tam, kde rozhoduje hmotnosť alebo nevodivosť.
Potom určite priemer a pevnostnú triedu podľa zaťaženia – pri zavesovaní nad hlavou vychádzajte z výpočtu statika, nie z odhadu. Nakoniec zvoľte typ závitu: bežný metrický na spájanie a zavesovanie, jemný na presné nastavovanie, lichobežníkový na posuv a veľké axiálne sily. Celú sekciu vrátane spojovacích prvkov nájdete v nadradenej kategórii závitové tyče, kusy, segmenty a objímky.
Použitie v praxi
Tyč skracujte uhlovou brúskou (flexou) s rezným kotúčom na kov alebo ručnou pílkou na železo. Po reze vždy zrazte hranu pilníkom alebo navlečte maticu ešte pred rezom a po ňou ju stiahnite späť – tak sa poškodené prvé závity vyrovnajú a matica pôjde ľahko naskrutkovať. Na spájanie dvoch tyčí použite spojovacie objímky; matica by bola na prenos ťahu prikrátka.
Pri zavesovaní pod strop dbajte na to, aby bola tyč namáhaná len v ťahu – na ohyb ani na strih nie je stavaná. Závity chráňte pred maltou a betónom, inak maticu nenatočíte. Ďalšie spojovacie prvky nájdete medzi mechanickými spojovacími prvkami.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi závitovou tyčou a závitovým kusom?
Ide o ten istý výrobok v inej dĺžke. Závitová tyč podľa DIN 976 má závit po celej dĺžke a dodáva sa v dĺžkach od jedného metra vyššie, až do 3000 mm. Závitový kus je kratší, už naformátovaný diel, ktorý nemusíte rezať – hodí sa, keď potrebujete len niekoľko centimetrov závitu a nechcete míňať celú tyč. Oba majú rovnaké menovité priemery, pevnostné triedy aj povrchové úpravy.
Čo znamená pevnostná trieda 8.8 pri závitovej tyči?
Je to označenie mechanických vlastností ocele. Prvé číslo súvisí s pevnosťou v ťahu, druhé udáva pomer medze klzu k tejto pevnosti. Trieda 8.8 je bežný pracovný štandard pre namáhané spoje, 4.6 a 4.8 sú mäkšie triedy na menej zaťažené zavesenia, 10.9 a 12.9 znesú najvyššie zaťaženie, ale sú krehkejšie a citlivejšie na rázy. Pri nosných konštrukciách vždy vychádzajte z projektu alebo z výpočtu statika.
Kedy sa používa lichobežníkový závit namiesto metrického?
Vtedy, keď má závit prenášať veľké axiálne sily alebo slúžiť ako pohybová skrutka – napríklad pri lisoch, zdvihákoch, vretenách a nastaviteľných podperách. Lichobežníkový profil má hrubší a odolnejší zub a väčšie stúpanie, takže na jednu otáčku prejde väčšiu dráhu a lepšie znáša opakovaný pohyb pod zaťažením. Bežný metrický závit je určený predovšetkým na spájanie, nie na posuv.
Ako skrátiť závitovú tyč, aby sa dala naskrutkovať matica?
Pred rezom navlečte na tyč maticu za miesto rezu. Tyč prerežte uhlovou brúskou (flexou) alebo pílkou na železo, zrazte hranu pilníkom a potom maticu stiahnite cez rez späť – prerovná pokrivené prvé závity. Rez robte kolmo a tyč pri tom pevne upnite, aby sa nerozkmitala. Po rezaní odstráňte ostré otrepy, inak si pri montáži poškodíte závit v matici aj ruky.