Typy a varianty
Ako vybrať náradie na údržbu motora
Základné kritérium je motorová skupina, nie značka vozidla – jeden rad motorov sa často používa naprieč viacerými modelmi aj značkami. Pri aretačnom náradí si vždy overte, pre ktoré motory je prípravok určený a či sa aretuje cez kľukový hriadeľ, cez zotrvačník, alebo cez vačkové hriadele. Pri kľúčoch na olejový filter rozhoduje priemer telesa filtra a počet hrán na jeho dne:
- Zvonový (kalíškový) kľúč – nasadí sa na dno filtra a uťahuje sa račňou. Najpresnejší, ale musí presne sedieť rozmerom aj počtom hrán.
- Pásový kľúč – univerzálny, pracuje trením na plášti filtra. Hodí sa tam, kde je okolo filtra miesto.
- Trojramenný kľúč (pavúk) – rozovrie sa podľa priemeru, uplatní sa pri poškodenom alebo pretiahnutom filtri.
- Račňový kľúč na filter – zrýchľuje prácu v stiesnenom priestore, kde sa nedá otáčať celým kľúčom.
Technické parametre
- Pripojenie – nástrčné hlavice a kľúče sa dodávajú s bežnými štvorhranmi 3/8" a 1/2"; ťažšie úkony na motore potrebujú 1/2".
- Hlavice na sviečky – vyrábajú sa s gumeným alebo magnetickým držaním sviečky, v rozšírených veľkostiach 16 mm a 21 mm.
- Materiál – chróm-vanádiová oceľ pre ručné nástroje, chróm-molybdénová (označovaná ako „impact“, čiernená) pre rázové použitie.
- Uťahovací moment – sviečky, hlavové skrutky a vstrekovače sa doťahujú momentovým kľúčom podľa predpisu výrobcu, časť z nich metódou doťahovania na uhol.
- Vyhotovenie súprav – náradie sa dodáva jednotlivo aj v modulových vložkách do zásuvky dielenského vozíka, kde je na prvý pohľad vidieť chýbajúci kus.
Použitie v praxi
Pri práci na rozvodoch platí jedno pravidlo: motor sa pretáča vždy v smere chodu a nikdy za vačkový hriadeľ. Aretačné tŕne slúžia na kontrolu polohy, nie na držanie proti uťahovaciemu momentu – na to je protidržiak. Zaseknutý vstrekovač nikdy nevypáčite, poškodíte sedlo v hlave; správny postup je sťahovák s odťahovým závažím a trpezlivosť. Staré tesniace podložky a medené krúžky sa vždy vymieňajú, nikdy nevracajú späť.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Prečo potrebujem pri výmene rozvodového remeňa aretačné náradie?
Po uvoľnení remeňa sa vačkový aj kľukový hriadeľ môžu samovoľne pootočiť vplyvom ventilových pružín. Aretačné tŕne a pravítka držia hriadele v presne definovanej polohe, takže po nasadení nového remeňa sedí časovanie tak, ako ho predpísal výrobca. Bez nich hrozí posun o zub, strata výkonu a pri interferenčnom motore stretnutie ventilov s piestom.
Aký kľúč na olejový filter si mám vybrať?
Ak je filter prístupný a má na dne pravidelný mnohouholník, najspoľahlivejší je zvonový kľúč presne na daný priemer a počet hrán – neprešmykuje a nezdeformuje plášť. Kde je okolo filtra dosť miesta, poslúži pásový kľúč. Na pretiahnuté alebo pomliaždené filtre je najistejší trojramenný kľúč, ľudovo pavúk, ktorý sa zahryzne do plášťa.
Na čo slúži kľúč na vstrekovacie potrubie?
Prevlečné matice vysokotlakového potrubia sú uťahované veľkým momentom a bežný otvorený kľúč ich oblizne, lebo drží len za dve hrany. Kľúč na vstrekovacie potrubie má otvorené očko, ktoré maticu objíme takmer po celom obvode a zároveň umožní kľúč nasunúť bokom cez trubku. Používa sa pri demontáži vstrekovačov a vysokotlakového čerpadla.
Prečo sa pri montáži spojky používa centrovací tŕň?
Lamela spojky musí byť súosová s vodiacim ložiskom v kľukovom hriadeli, inak sa hriadeľ prevodovky do nej nezasunie a pri nasilu dotiahnutej prevodovke sa poškodí vodiace ložisko aj drážkovanie. Centrovací tŕň lamelu podrží presne v osi počas uťahovania prítlačného kotúča a po zložení sa jednoducho vytiahne.