Typy a varianty
- Kónické prevedenie – stupňovitý alebo kužeľový tvar, ktorým jeden kus pokryje celý rozsah priemerov. Do otvoru sa zatlačí tak hlboko, ako treba, a prebytočná časť sa v prípade potreby odreže. Hodí sa tam, kde sa priemery často menia alebo nie sú presne známe.
- Rovné prevedenie – valcový tvar s konštantným priemerom a dosadacím lemom. Sedí presne, drží pevnejšie a dosadá po celom obvode, preto sa volí pri sériovej výrobe a tam, kde má kryt zostať na diele natrvalo ako pohľadový prvok.
Technické parametre
- Priemer – pri rovnom prevedení jeden menovitý rozmer pre otvor alebo pre vonkajší priemer rúrky; pri kónickom rozsah od najmenšieho po najväčší priemer, ktorý kus pokryje.
- Dĺžka drieku – určuje, ako hlboko kryt zasiahne do otvoru a ako dlhý úsek závitu alebo čapu zvonka ochráni.
- Materiál – mäkčený polyetylén (LDPE) pre bežné použitie, pretože je pružný a dá sa nasadiť aj rukou; silikón alebo vysokoteplotný elastomér pre maskovanie pri vypaľovaní práškových náterov; PVC tam, kde sa žiada tuhší dielec a pevné držanie.
- Prevedenie hlavy – s lemom, ktorý zabráni prepadnutiu do otvoru, alebo s úchytom, za ktorý sa kryt po práci ľahko vytiahne.
- Farba – signálne farby sa volia zámerne, aby sa pri kontrole hneď videlo, že kryt zostal na diele a je ho ešte nutné odstrániť.
- Balenie – vo vreckách po väčších počtoch, pretože ide o spotrebný materiál používaný v desiatkach kusov naraz.
Použitie v praxi
V lakovni sa krytom uzavrie vnútorný závit alebo otvor, ktorý nesmie zaniesť farba. Pri práškovom lakovaní musí materiál krytu zniesť teplotu vypaľovacej pece bez toho, aby sa prilepil alebo roztiekol – na to sa používa silikónové prevedenie, polyetylénové sa hodí len na mokré lakovanie a na ochranu počas prepravy. Po vychladnutí sa kryt stiahne ručne a v prípade silikónu sa dá použiť opakovane.
V konštrukciách sa rovnaký dielec nasadzuje na odrezané konce profilov a rúrok, aby nezostávali ostré hrany a aby do dutiny nevnikala voda a nečistoty. V hydraulike a pneumatike kryt uzavrie prípojku odpojeného okruhu, čím zabráni vytečeniu zvyšku oleja a vniknutiu prachu. Pri skladovaní závitových tyčí a obrobkov chráni závit pred otlačením a koróziou.
Na čo si dať pozor
Ochranný kryt nie je tlakový uzáver. Uzatvára otvor voči prachu, vlhkosti a odletujúcemu materiálu, ale nie je stavaný na to, aby držal prevádzkový tlak – na to slúžia závitové zátky s tesnením. Rovnako nenahrádza zaslepovaciu prírubu pri skúškach tesnosti.
Pri kónickom prevedení sa neoplatí ísť na doraz: keď sa kryt zatlačí príliš silno, roztiahne tenkostennú rúrku alebo sa v otvore zasekne a ťažko sa vyberá. Pred montážou zbavte otvor triesok a mastnoty, inak kryt nedosadne a pri manipulácii vypadne. A pred expedíciou alebo uvedením do prevádzky skontrolujte, či boli všetky dočasné krytky odstránené – práve preto sa volia v nápadných farbách.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Na čo sa používa univerzálny ochranný kryt/zátka?
Slúži na dočasné aj trvalé uzatvorenie otvorov a na ochranu koncov rúrok, čapov a závitov. V lakovniach maskuje miesta, kam sa nesmie dostať farba, pri preprave chráni závity a prípojky pred poškodením a nečistotami, v konštrukciách zakrýva odrezané konce profilov. Výhodou je, že ten istý kus funguje ako krytka nasadená zvonka aj ako zátka zatlačená dovnútra.
Aký je rozdiel medzi kónickým a rovným prevedením?
Kónický kryt má kužeľový alebo stupňovitý tvar, takže jedným kusom pokryjete celý rozsah priemerov a hĺbku zasunutia si určíte sami. Rovný kryt má konštantný priemer a dosadací lem, sedí presne a drží pevnejšie. Kónický sa oplatí v servise a v malosériovej výrobe, rovný tam, kde sa opakuje stále ten istý rozmer.
Aký materiál zvoliť pri práškovom lakovaní?
Pri práškovom lakovaní sa diel po nanesení prášku vypaľuje v peci, preto musí maskovací kryt zniesť vysokú teplotu bez deformácie a bez prilepenia. Na tento účel sa používajú silikónové prevedenia, ktoré sa po vychladnutí dajú stiahnuť a použiť znova. Polyetylénové krytky sú určené na mokré lakovanie, na ochranu pri preprave a na skladovanie.