Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Vehicle interior equipment

Vnútorné vybavenie vozidla - ORSYmobil

ORSYmobil je modulárny systém WÜRTH, ktorý mení bežnú dodávku na plnohodnotnú mobilnú dielňu. Vďaka presne tvarovanému obloženiu bočných stien a podláh, robustným regálom, zásuvkám a upínacím prvkom získate bezpečný transport náradia, materiálu a ND bez rizika poškodenia vozidla či nákladu. Navyše minimalizujete čas hľadania súčiastok a zvyšujete produktivitu pri každom zásahu v teréne.

Aké komponenty nájdem v kategórii „Vnútorné vybavenie vozidla – ORSYmobil“?

  • Ochranné obloženie stien a podlahy – ľahké, no odolné panely z brezy, hliníka alebo plastu chránia karosériu pred preliačinami a koróziou.

  • Regálové moduly a policové systémy – výškovo nastaviteľné police, zásuvky s guľôčkovými ložiskami a priehradkové vložky pre skrutky, vrtáky či spojovací materiál.

  • Kufríkové zásuvky ORSY BERA® – „click & slide“ koľajnice umožňujú rýchle zasunutie kufríkov priamo z dielne do vozidla.

  • Upínacie a bezpečnostné prvky – kotviace lišty, G-úchyty, protišmykové podložky a upínacie pásy podľa EN 12195-2 pre fixáciu ťažkého nákladu.

  • Integrované pracovné plochy – výsuvné stolíky, držiak zveráka a zásuvka 230 V/USB na napájanie aku náradia priamo v aute.

  • LED osvetlenie a organizačné doplnky – odolné LED pásy, držiaky sprejov, dávkovače papierových utierok a označovacie štítky pre rýchlu orientáciu.

Pre koho je ORSYmobil ideálnym riešením?

  • Servisné a montážne tímy (elektrikári, HVAC, vodári), ktoré potrebujú mať dielňu vždy so sebou.

  • Autoservisy, karosárne a pneuservisy s mobilnými výjazdmi k zákazníkom.

  • Flotiloví manažéri logistických či správcovských spoločností, ktorým záleží na štandardizácii a bezpečnosti prepravy.

  • Stavebné firmy a údržbári pracujúci na viacerých stavbách, kde sa vyžaduje dobrá organizácia materiálu.

Aké výhody prináša vnútorné vybavenie ORSYmobil od WÜRTH?

  • Bezpečný transport – náklad pevne fixovaný, žiadne lietajúce predmety pri núdzovom brzdení.

  • Efektívna organizácia – systém 5S v dodávke: každá skrutka, bit či vrták má svoje označené miesto.

  • Rýchla montáž a modularita – komponenty sa priskrutkujú do existujúcich bodov karosérie bez zvárania; škálovateľné pri rozšírení vozového parku.

  • Ergonómia a komfort – výsuvné plošiny, mäkčené madlá a LED osvetlenie znižujú únavu obsluhy.

  • Dlhá životnosť – povrchová úprava regálov práškovou farbou, protišmykové dosky a nárazové hrany odolávajú extrémnym podmienkam na stavbách.