Welcome to Würth Slowakia For trade customers only

Washers, flat

Podložky ploché sú medzikružia z plechu alebo z ťahanej ocele, ktoré sa vkladajú pod hlavu skrutky alebo pod maticu. Rozložia prítlak na väčšiu plochu, takže sa mäkší materiál pod spojom nezatlačí, chránia povrch pred obtočením a poškriabaním pri doťahovaní a vyrovnajú drobnú nerovnosť dosadacej plochy. Tým sa predpätie skrutky rozdelí rovnomernejšie a spoj drží predvídateľnejšie.

Siahnu po nich montéri pri montáži oceľových konštrukcií, strojári pri skladaní zariadení, automechanici pri karosárskych opravách, stolári a tesári pri kotvení dreva aj elektrikári pri upevňovaní rozvádzačov a nosných líšt. Kategória je súčasťou širšej skupiny podložiek a spolu so skrutkami a maticami tvorí základ mechanických spojovacích prvkov.

Typy a varianty plochých podložiek

Základom sú podložky s bežným vonkajším priemerom podľa DIN 125 a ISO 7089, ktoré sa používajú pod šesťhranné skrutky a matice v oceli. Tam, kde je podklad mäkký – drevo, plast, tenký plech – sa siaha po podložkách s veľkým vonkajším priemerom podľa DIN 9021, ktoré montéri volajú karosárske podložky, pretože rozložia tlak na podstatne väčšiu plochu.

●       Blatníková podložka – veľmi veľký vonkajší priemer pri malom otvore, typická pri plechoch karosérie a blatníkoch, kde skrutka nesmie plech pretiahnuť.

●       Podložka pre HV spojku – kalená podložka do predpätých skrutkových spojov oceľových konštrukcií; má zosilnenú hrúbku a zrazenú hranu pod polomer prechodu skrutky.

●       Guľová podložka – dosadacia plocha v tvare guľového vrchlíka; v dvojici s kužeľovou podložkou vyrovná uhlovú odchýlku medzi skrutkou a dielcom.

●       Kontaktná podložka – prevedenie na vytvorenie vodivého spojenia, napríklad pri uzemňovaní konštrukcií a rozvádzačov.

●       Podložka drevenej konštrukcie – hrubá podložka s veľkým priemerom pod skrutky a svorníky v tesárskych spojoch, kde drevo pracuje a mäkne.

●       Podložka plochá v palcových rozmeroch – pre spojovací materiál s palcovým závitom, typicky pri strojoch a technike z mimoeurópskej produkcie.

Technické parametre

Podložka sa objednáva podľa priemeru skrutky, nie podľa priemeru otvoru – označenie M8 znamená podložku pre skrutku M8, ktorej vnútorný otvor je o niečo väčší. Ďalej rozhoduje vonkajší priemer, hrúbka a tvrdosť materiálu.

●       Normy tvaru – DIN 125 a ISO 7089 (bežný vonkajší priemer), DIN 9021 a ISO 7093 (veľký vonkajší priemer), DIN 433 a ISO 7092 (malý vonkajší priemer), EN 14399-6 (podložky do predpätých HV spojov).

●       Forma – forma A bez zrazenia, forma B so zrazenou vnútornou hranou pre skrutky s väčším polomerom pod hlavou.

●       Materiál a tvrdosť – oceľ v triedach tvrdosti 100 HV, 140 HV, 200 HV a 300 HV; nerezová oceľ A2 do bežného vonkajšieho prostredia a A4 tam, kde pôsobí chlór, soľ alebo chemikálie; mosadz a hliník pre elektrotechniku a ľahké konštrukcie.

●       Povrchová úprava – galvanicky pozinkované, žiarovo zinkované pre vonkajšie oceľové konštrukcie, prípadne bez úpravy pri nerezi.

●       Balenie – drobné rozmery v krabičkách a vreckách, väčšie odbery v kilogramovom balení alebo v priemyselnom balení pre výrobu.

Ako vybrať plochú podložku

Prvé je zhoda materiálu. Pod nerezovú skrutku A2 alebo A4 patrí nerezová podložka rovnakej triedy – kombinácia nerezu a pozinkovanej ocele vo vlhku vytvorí galvanický článok a pozinkovaný diel sa rozožerie. Druhé je tvrdosť: pod skrutky pevnostných tried 8.8, 10.9 a 12.9 sa dáva podložka s odpovedajúcou tvrdosťou, inak sa mäkká podložka pri doťahovaní zatlačí a predpätie v spoji poklesne.

Tretie je vonkajší priemer podľa tuhosti podkladu. Do ocele stačí bežný priemer, do dreva, sadrokartónu, plastu a tenkého plechu patrí veľký vonkajší priemer alebo blatníková podložka. Pri otvore v podklade, ktorý je predĺžený alebo zväčšený kvôli tolerancii, volte podložku s vonkajším priemerom väčším, než je otvor, aby mala skutočne o čo dosadať. Ak potrebujete len vymedziť medzeru a nastaviť výšku dielu, hľadajte vymedzovacie podložky, ktoré sa dodávajú v odstupňovaných hrúbkach.

Použitie v praxi

Pri oceľových konštrukciách sa podložka dáva pod otáčanú časť spoja, teda pod maticu, aby sa pri doťahovaní nehryzla do konštrukcie. Pri predpätých spojoch sa riaďte projektom – niektoré riešenia vyžadujú kalenú podložku na oboch stranách. V karosárskych a plechových prácach sa veľkoplošná podložka kombinuje s poistnou maticou, pretože samotné predpätie v tenkom plechu drží zle.

Plochá podložka sama o sebe nie je poistný prvok: nezabráni povoleniu spoja vibráciami. Na to slúžia poistné matice, lepidlá na závity alebo podložky s ozubením. Tiež sa neodporúča skladať dve a viac plochých podložiek na seba kvôli vymedzeniu výšky – spoj sa stáva mäkkým a pri chvení sa uvoľní. Na tento účel použite jednu podložku správnej hrúbky alebo vymedzovaciu podložku.

ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)

Aký je rozdiel medzi DIN 125 a DIN 9021?

Obe sú ploché podložky pre rovnaký priemer skrutky, líšia sa vonkajším priemerom a hrúbkou. DIN 125 má bežný vonkajší priemer a používa sa v oceľových spojoch, kde podklad tlak unesie. DIN 9021 má výrazne väčší vonkajší priemer, takže rozloží prítlak na veľkú plochu – patrí pod skrutky v dreve, plaste, sadrokartóne a tenkom plechu, aj tam, kde je otvor zväčšený.

Ako vybrať podložku ku skrutke triedy 10.9?

Pod skrutky vyšších pevnostných tried patrí podložka s primeranou tvrdosťou, typicky 200 HV alebo 300 HV. Mäkká podložka triedy 100 HV sa pod vysokým prítlakom plasticky zatlačí, predpätie v spoji klesne a skrutka sa časom uvoľní. Pri predpätých spojoch oceľových konštrukcií sa používajú podložky podľa EN 14399-6, ktoré majú zrazenú vnútornú hranu.

Musí byť podložka z rovnakého materiálu ako skrutka?

Prakticky áno, ak je spoj vystavený vlhkosti. Nerezová skrutka A2 alebo A4 v kontakte s pozinkovanou oceľovou podložkou vytvorí galvanický článok a zinková vrstva sa rozpustí, podložka zhrdzavie a spoj sa zadrie. Vo vnútri suchých priestorov nie je kombinácia kritická, vonku, na streche alebo pri posypovej soli však vždy voľte rovnakú triedu materiálu.

Na čo sa používa guľová podložka?

Guľová podložka má dosadaciu plochu v tvare guľového vrchlíka a pracuje v dvojici s kužeľovou podložkou. Dvojica umožní, aby skrutka zostala v osi aj vtedy, keď dosadacia plocha dielu nie je kolmá na otvor. Využíva sa pri konštrukciách so šikmými plochami, pri prípravkoch a tam, kde by inak skrutka bola ohýbaná a namáhaná na strih.