Typy a varianty
Koleso drží na náboji
matica kolesa alebo
skrutka kolesa – podľa toho, či má vozidlo na náboji zalisované svorníky, alebo sa koleso priskrutkuje priamo. Rozhoduje závit aj tvar dosadacej plochy: kužeľový sed s uhlom 60°, guľový sed a plochý sed s prítlačnou podložkou.
Tesnosť plnenia zabezpečuje
ventil pneumatiky. Pre bežné bezdušové pneumatiky sa používa gumový nasúvací ventil typu snap-in, pri vyšších tlakoch, pri úžitkových vozidlách a pri kolesách so snímačom tlaku kovový skrutkovací. Vložky, čiapočky a ventilové kľúče nájdete pod
príslušenstvom pre ventil pneumatiky.
Technické parametre
- Závit a sed: najbežnejšie sú M12×1,5, M12×1,25 a M14×1,5. Sed býva kužeľový 60°, guľový alebo plochý s podložkou. Dĺžka závitovej časti musí zodpovedať hrúbke disku – pri prechode z oceľového na zliatinový disk sa spravidla mení.
- Vyvažovacie závažia: zatĺkacie s príchytkou tvarovanou podľa okraja ráfika (iný profil pre oceľový a iný pre zliatinový disk) a samolepiace v páse, delené po dieliku. Materiálom je oceľ alebo zinok, olovnaté závažia sa v Európskej únii pri osobných vozidlách už nepoužívajú.
- Ventily: gumové ventily sa vyrábajú pre otvor v ráfiku s priemerom 11,3 mm aj v zosilnených vyhotoveniach pre vyšší tlak; dĺžka sa volí podľa tvaru disku a krytu kolesa.
- Hĺbka dezénu: zákonné minimum pre letné pneumatiky osobných vozidiel je 1,6 mm, pre zimné platí prísnejší limit; meria sa na viacerých miestach behúňa.
Použitie v praxi
Matice a skrutky kolies doťahujte momentovým kľúčom na hodnotu predpísanú výrobcom vozidla, krížom a v dvoch krokoch. Rázový uťahovák z gola sady je dobrý na povoľovanie a na predbežné naskrutkovanie, nie na konečné dotiahnutie – prekrútený závit sa pri ďalšom prezúvaní strhne.
ČASTÉ OTÁZKY (FAQ)
Aký je rozdiel medzi kužeľovým a guľovým sedom matice kolesa?
Ide o tvar plochy, ktorou matica dosadá do otvoru v disku. Kužeľový sed má tvar zrezaného kužeľa s uhlom 60°, guľový sed je vypuklá guľová plocha. Oba tvary koleso pri doťahovaní vystredia, ale len ak sedia do tvaru otvoru v konkrétnom disku. Zámena spôsobí, že matica dosadne len hranou, koleso sa necentruje a spoj sa v prevádzke povolí.
Ako často treba meniť ventil pneumatiky?
Gumový ventil sa mení pri každom prezutí, teda spravidla dvakrát do roka. Guma pracuje v teple aj v mraze, starne a v mieste ohybu pri pätke praská. Netesnosť sa prejaví pomalým únikom, ktorý sa pri zmontovanom kolese ťažko hľadá. Kovové skrutkovacie ventily a ventily so snímačom tlaku sa nemenia celé, ale vymieňa sa ich tesnenie a vložka.
Prečo sa koleso nesmie doťahovať rázovým uťahovákom?
Rázový uťahovák nedokáže dodržať presný moment – podľa tlaku vzduchu a stavu stroja prekročí predpísanú hodnotu aj o desiatky percent. Prekrútený závit sa natiahne a pri ďalšom prezutí sa strhne, disk sa môže zdeformovať. Uťahovák používajte na povoľovanie a na naskrutkovanie nadoraz, konečné dotiahnutie robte vždy momentovým kľúčom krížom a v dvoch krokoch.
Kedy použiť samolepiace a kedy zatĺkacie vyvažovacie závažie?
Zatĺkacie závažie sa nasadzuje na okraj ráfika a používa sa tam, kde je okraj prístupný a vhodne tvarovaný – typicky pri oceľových diskoch. Samolepiace závažie sa lepí na vnútornú plochu ráfika, nepoškodí lak a je neviditeľné, preto sa volí pri zliatinových diskoch a pri leštených povrchoch. Lepiť sa musí na čistý, odmastený a suchý povrch.