Kovová oblúková píla
Kovová oblúková píla - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kovová oblúková píla

Ergonomický, hliníkový odliatok rámu píly

  • Dĺžka listu: 300 mm
  • Dĺžka: 400 mm
  • Výška: 135 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Dĺžka listu Dĺžka Výška Počet balenie
Cena/balenie
5760071001
300 mm 400 mm 135 mm
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
Nebezpečný materiál
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
Extrémne robustná a vysoko odolná proti poškriabaniu


Vďaka vysoko kvalitnému, tlakovému hliníkovému odliatku rámu píly



Zabraňuje zošmyknutiu ruky z píly


Vďaka pištoľovej rukoväti a vodiacemu prvku ruky z 2-zložkového plastu



Dve pozície pílového listu (45° a 90°)



Rýchle upnutie a výmena pílového listu


Vďaka upnutiu pílového listu rýchloupínacím systémom do rukoväte