Objímka Fixbride W-GFIXB927
Objímka Fixbride W-GFIXB927 - 1
Objímka Fixbride W-GFIXB927 - 2
Objímka Fixbride W-GFIXB927 - 0

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Objímka Fixbride W-GFIXB927

Suitable for DIGA® CS-1 and DIGA® CS-2 Power

  • Šírka: 20 mm
  • Materiál: Oceľ
  • Povrch: pozinkované
  • Vzdialenosť medzi stredom otvoru a konzolou: 19 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 7 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Dĺžka Vhodnosť pre vonkajší priemer rúry Šírka Materiál Počet balenie
Cena/balenie
0864927013
44 mm 13 mm 20 mm Oceľ
250 
0864927016
45 mm 16 mm 20 mm Oceľ
250 
0864927020
52 mm 20 mm 20 mm Oceľ
250 
0864927018
48 mm 18 mm 20 mm Oceľ
250 
0864927024
55 mm 24 mm 20 mm Oceľ
250 
0864927022
52 mm 22 mm 20 mm Oceľ
250 
0864927028
60 mm 28 mm 20 mm Oceľ
250 
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál