Schodisková skrutka so závitom do dreva
Schodisková skrutka so závitom do dreva - 2
Schodisková skrutka so závitom do dreva - 0
Schodisková skrutka so závitom do dreva - 1
Schodisková skrutka so závitom do dreva - 2
Schodisková skrutka so závitom do dreva - 0
Schodisková skrutka so závitom do dreva - 1
Schodisková skrutka so závitom do dreva - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Schodisková skrutka so závitom do dreva

Oceľ 8.8, galvanizovaná, modrá povrchová úprava, AW, s veľkou hlavou

  • Menovitý priemer: 10,0 mm
  • Priemer hlavy: 27,5 mm
  • Vnútorný pohon: AW40
  • Materiál: Oceľ
  • Povrch: pozinkované
  • Druh závitu: Závit pre skrutky do dreva
  • Verzia: Veľká hlava

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 4 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Dĺžka Menovitý priemer Priemer hlavy Vnútorný pohon Počet balenie
Cena/balenie
0168410100
100 mm 10,0 mm 27,5 mm AW40
0168410125
125 mm 10,0 mm 27,5 mm AW40
100
016841070
70 mm 10,0 mm 27,5 mm AW40
100
016841090
90 mm 10,0 mm 27,5 mm AW40
200
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
Nebezpečný materiál