Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
1/4-palcový dynamometrický skrutkovač
Momentový skrutkovač na kontrolované uťahovanie v smere hodinových ručičiek
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Presnosť utiahnutia: ±6% nastavenej hodnoty
Zodpovedá norme DIN EN ISO 6789:2003, typ II, trieda D
Jednoduché, rýchle nastavenie stupnice momentov bez ďalších nástrojov
Potiahnite objímku dozadu – otočte rukoväť – hotovo!
Držadlo z mäkkých súčastí s 1/4-palcovým montážnym prvkom na konci držadla
Napríklad predlžovací nástavec na rukoväť v tvare T na prenos väčšej sily
S kalibračným certifikátom a návodom na používanie, dodávaný v plastovom puzdre
Systém na monitorovanie tlaku v pneumatikách (TPMS)
Na profesionálnu montáž snímačov na monitorovanie tlaku v pneumatikách, skrutkových spojení v automobiloch, bicykloch, motocykloch, rozvádzačoch, modelových konštrukciách, elektronických zariadeniach, pri priemyselných montážach a v indexovateľných vložkách
Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!