V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Tesniaca hmota pre motor
Náhrada za pevné tesnenia v okolí motora, na tlakových nádržiach, ako aj skrutkových spojoch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká tepelná stabilita
Spoľahlivá taktiež pri tesnení pri teplotách až do 280 °C.
Odolnosť voči tlaku až do 700 barov
Vhodná taktiež na vysokotlakové vedenia a tlakové nádrže.
Vynikajúca adhézia
S výnimkou kovov a keramických a sklených povrchov poskytuje trvalé a bezpečné utesnenie.
Dobrá prispôsobiteľnosť
- Vhodná taktiež na utesnenie nerovných povrchov
- Vytvára úplné utesnenie
Trvalá pružnosť
Zabraňuje odpojeniu, napr. v dôsledku vibrácií a nárazov
Chráni pred koróziou
Úplne vypĺňa medzery.
Neobsahuje silikóny ani rozpúšťadlá
Systém DOS:
- Praktická práca jednou rukou vďaka inteligentnému otočnému zaisteniu
Jedna ruka zostáva vždy voľná.
- Plynulo nastaviteľný dávkovací systém
Dávkovanie sa môže nastaviť tak, aby vyhovovalo aplikácii a udržala sa minimálna spotreba a náklady.
- Žiaden zvyškový materiál v dávkovacom hrdle
Optimalizácia nákladov vďaka úplnému vyprázdneniu prakticky bez zvyškového výrobku
Nie je vhodná ako tesnenie hlavy valcov. V prípade dlhodobého vystavenia môže účinkovať na nasledujúce plasty: polyvinyl, ABS, SAN, polysulfón, PVC, polykarbonát, polystyrén a lakované povrchy.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Dodržujte hárok s technickými údajmi!
Tesniaca hmota na báze epoxidovej živice sa môže používať na všetky druhy kovov, keramiku a sklo. Táto trvalo elastická tesniaca hmota s vysokou odolnosťou voči teplotám je vhodná najmä na všetky hladké a drážkované povrchy tesnení motora, prírubové spoje, tlakové bojlery, kompresory a všetky skrutkové spoje.
Automobilový priemysel:
ložiská kľukového hriadeľa, kľukové skrine, spojky, čerpadlá a riadiace valce servosystémov, hydraulické ovládanie automatických prevodoviek, skrine diferenciálov a prevodoviek, kryty ventilov atď.
Strojárstvo:
všetky typy čerpadiel, turbíny, kompresory, skrine generátorov a prevodoviek, hydraulické systémy atď.
Elektrický priemysel:
spínače, spínacie zariadenia, telesá motorov atď.
Ošetrovaný povrch musí byť čistý, suchý a nesmie byť na ňom mastnota. V prípade predhriatych povrchov možno diely okamžite spojiť. Pri aplikovaní pri izbovej teplote spojte diely po 5 – 10 minútach.
Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!