Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Jednozložková PU expanzná pena na kontakt s pitnou vodou, letná Letná

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Jednozložková PU expanzná pena na kontakt s pitnou vodou, letná Letná

Jednozložková PU expanzná pena na kontakt s pitnou vodou

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Cena za zvolené balenie
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
Polyuretánová montážna pena na kontakt s pitnou vodou je montážny a izolačný polyuretánový materiál, ktorý vzniká spenením a stvrdnutím zmesi reakčných kvapalín, ktorá reaguje s vlhkosťou vo vzduchu. Je špeciálne vyrobená na aplikácie, pri ktorých sa očakáva priamy kontakt s pitnou vodou.



Medzi primárne aplikácie polyuretánovej peny na kontakt s pitnou vodou patrí izolácia studňových skruží, vodovodných potrubí, kanalizácií, odpadových kanálov a ďalších konštrukcií.

Upozornenie

Skladujte na vetranom, chladnom, suchom mieste pri teplotách v rozsahu +5 °C až +25 °C. Garantovaná účinnosť produktu je do 12 mesiacov od výroby.



Táto pena spĺňa požiadavky na trvalý kontakt s pitnou vodou – pozrite si správu č. 32100/2011 z 27. decembra 2011, ktorú vydal Zdravotný ústav so sídlom v Plzni (skúšobné laboratórium č. 1384).

Pred použitím si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia. Tieto informácie sú len odporúčania založené na našej skúsenosti. Najprv produkt vyskúšajte!