V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
2C lepidlo na plasty, Replast® ME, 210 sekúnd
Dvojzložkové lepidlo na opravu a spájanie plastových dielov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Lepidlo na prakticky všetky druhy plastov
- Jednoduchá manipulácia s rôznymi typmi lepidla
- Vhodné na opravy a konštrukčné lepenie
Certifikované v súlade so systémom klasifikácie NSF P1 a EMICODE EC1+
Špeciálny kratší pozitívny zmiešavač
- Optimálne zmiešavanie s minimálnymi objemami
- Malé množstvo odpadu z lepidla
Hmota na opravy rýchlo tvrdne, je flexibilná a možno ju vybrusovať za veľmi krátky čas
Vynikajúca odolnosť voči chemickým látkam v kvapalnej forme, ako je napr. benzín, veľké množstvo mazacích olejov a etylacetát
Naše produkty s označením EMICODE spĺňajú požiadavky na nízke emisie/ochranu životného prostredia. Klasifikačný systém EMICODE označuje produkty pre stavebníctvo, ktoré spĺňajú veľmi prísne požiadavky uznávaných inštitúcií v oblasti zdravia a životného prostredia.
Nie je vhodné na lepenie PE (polyetylénu), PP (polypropylénu) a PTFE (polytetrafluóretylénu). Vzhľadom na nátery a separačné prostriedky, ktoré sa v niektorých prípadoch používajú pri výrobe plastov, sa môžu v jednotlivých prípadoch vyskytnúť problémy s adhéziou lepidla. V prípade potreby vyskúšajte materiálovú kompatibilitu na časti, ktorá nie je viditeľná.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Ak náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Na ľahké opravy a spájanie plastových dielov, ako sú spojlery, mriežky chladičov, interiérové spony, držiaky na svetlomety, zástery, nárazníky, podbehy atď. Vhodné na použitie v potravinárskom priemysle (NSF P1).
Podklad musí znášať zaťaženie a musí byť čistý, suchý, odmastený a odhrdzený. Odstrániť treba aj zvyšky starého lepidla. Dodržiavajte pokyny na spracovanie. Ďalšie informácie nájdete v hárku s technickými údajmi.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!