3/4-palcový momentový kľúč Obojstranný štvorcový držiak
Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
3/4-palcový momentový kľúč Obojstranný štvorcový držiak
Long torque wrench with 3/4 inch mount
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
- Presnosť ±3 % nastavenej hodnoty
- Jednoduché a presné nastavenie otočením rukoväte
- Vnímanie uťahovacieho momentu sluchom aj hmatom zabraňuje nadmernému utiahnutiu skrutiek
- S kalibračným certifikátom
Upozornenie
- Obj. č. 071471 25: Celková dĺžka 1 750 mm vrátane predlžovacieho nadstavca 500 mm
- Momentové kľúče sú presné nástroje, ktoré sa musia pravidelne kontrolovať pomocou vhodných meracích zariadení a v prípade potreby nastaviť
- Odporúčame vykonávať ročnú kalibráciu v servisnom stredisku Würth (hlavná servisná služba) po 12 mesiacoch alebo po vykonaní 5 000 cyklov skrutkovania. Interval sa začína prvým použitím momentového kľúča
Pokyny
Po použití uvoľnite pružinu a nastavte na najnižšiu hodnotu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!