3/8-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
3/8-palcová račňa s kĺbovou hlavou, predĺžiteľná
Predĺžiteľná na max. 365 mm pomocou zaisťovacieho puzdra so západkou
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Verzie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Norma: DIN 3122, ISO 3315
- Hlava: 72 zubov, 5° uhol natočenia
- Vyhotovenie: pochrómovaná
- Hlava: Kĺb otočný o 180°
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!