V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
3D záves ∅ 20 mm
Umožňuje nastavenie v troch smeroch bez demontáže dverového krídla, jeho upevnenia klinom alebo otvorenia.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Tri skrutky na rámovej sekcii závesu poskytujú najlepšiu možnú ochranu proti skrúteniu a nakloneniu.
´
Na nastavenie závesu je potrebný len jeden nástroj (vnútorný šesťhran s veľkosťou 4).
- Aby bolo možné využiť celý rozsah nastavenia výšky, je potrebný horný priestor na polodrážku s veľkosťou 6 mm.
- Pre mäkké drevo, ako je jedľa, borovica, smrek atď., odporúčame použiť vrták s priemerom 8,3 mm.
Hodnoty nosnosti pre dvere s výškou pribl. 2 m | ||
Šírka dverí v mm | s 2 popruhmi | s 3 popruhmi |
do 800 | 90 kg | 150 kg |
do 1 000 | 75 kg | 125 kg |
do 1 200 | 60 kg | 100 kg |
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41006.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41007.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/41004.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40925.jpg)
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Možno použiť pre dvere DIN R a DIN L.
Vhodný pre dvere a okná s polodrážkou.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!