V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Lano ABS Dočasný lanový bezpečnostný systém
Bezpečné vďaka lanu s jadrom.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Lano ABS sa môže používať ako dočasný lanový bezpečnostný systém na horizontálne použitie na plochých a strmých strechách.
Ale lano ABS ponúka ešte viac
Bežné zachytávacie zariadenia zvyčajne používajú skrútené laná. Tieto sú nielen podstatne ťažšie ako laná s jadrom, ale aj rýchlejšie sa opotrebúvajú kvôli svojej tendencii štiepiť sa. Lano s jadrom ABS je naopak podstatne stabilnejšie a odolnejšie voči opotrebovaniu. Rozštiepenie lana s jadrom nie je možné a keďže lano ABS absorbuje podstatne menej vlhkosti ako jeho skrútený polyamidový ekvivalent, je odolnejšie voči poveternostným vplyvom.
Ďalšie výhody lana ABS
Systém je schválený pre maximálnu vzdialenosť medzi podperami 21 metrov a keďže lano s jadrom sa v prípade pádu natiahne menej ako bežné lano, zníži sa pádová vzdialenosť.
- Vrátane nastaviteľného skracovača lana
- Vrátane tlmiča pádu
- Zaisťuje až 4 osoby súčasne
- Vrátane voľne otočného karabínového háku so závitom (15 m = 1 kus, 23 m = 2 kusy, 30 m = 3 kusy)
- DIN EN 795:2012 a DIN CEN/TS 16415:2017
- DIN EN 353-2:2002 a DIN EN 358:2000
- Kernmantlové lano testované na hranách (priemer 12 mm) v súlade s RFU CNB/P/11.075
Lano ABS bolo vyvinuté na zaistenie až 4 osôb súčasne. Jeden koniec lana s jadrom má karabínový hák so skrutkovacím poistným zariadením na jednoduché a bezpečné upevnenie k zaisťovacím bodom. Na druhom konci lana je ako upínací prvok lanová svorka. Okrem toho má lano ABS voľne pohyblivé karabínové háky na pripevnenie k stredným konzolám.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!