V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Compact Force Napínací prvok pre systémy záchytného postroja
Optimálne napnutie v každom ročnom období – koncový upevňovací prvok s inteligentným pružinovým predpätím pre systémy záchytného postroja
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Všeobecné stavebné schválenie (abZ) Z-14.9-786
- Číslo Ü
- DIN EN 795:2012, A a CEN/TS 16415:2013
- Pružinové predpätie s ľahko čitateľnou stupnicou
- Kontrolné okienko na kontrolu lanovej svorky
- Kompenzácia teplotnej rozťažnosti
- Jednodielny upínací systém
- Jednoduchá montáž
- Vyrobený kompletne z pevnej nehrdzavejúcej ocele V4A
Pomocou prvku ABS CompactForce udržíte systém záchytného postroja napnutý. Vysokokvalitné pružinové predpätie vyrovnáva fluktuácie teplôt systému (s rovným vedením lana). Jednoducho čitateľná stupnica poskytuje informácie o aktuálnom napnutí.
Keďže sa napínací prvok dodáva predinštalovaný, výrazne sa znižuje čas potrebný na montáž systému. Po inštalácii a napnutí systému záchytného lana stačí vytiahnuť červený kolík a zaistenie proti pádu zostane perfektne napnuté.
Vyrobené z ocele V4A mimoriadne odolnej proti poveternostným vplyvom v súlade s normou 1.4401. Tento napínací prvok je ideálne vhodný na použitie v náročných podmienkach, napr. v pobrežných oblastiach.
Pre všetky systémy záchytného postroja ABS I – IV
Ďalšia výhoda: Malé kontrolné okienko vám počas inštalácie umožňuje okamžitú kontrolu, či je koniec lana dostatočne zasunutý a správne pripevnený.
Prvok ABS CompactForce je k dispozícii v dvoch variantoch: pre lano z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkou 6 mm alebo 8 mm. Napínací prvok môžete použiť ako koncový upevňovací prvok pre systémy záchytného postroja ABS-Lock SYS.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!