V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Sada pre pokrývačov
Vďaka sade pre pokrývačov ABS budete mať neustále poruke kompletné osobné ochranné prostriedky proti pádu
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kompletné osobné ochranné prostriedky proti pádu v jednej súprave. Naša ABS pokrývačská sada obsahuje všetko, čo potrebujú pokrývači a iní pracovníci pracujúci v život ohrozujúcich výškach. Súprava obsahuje pohodlný záchytný postroj ABS Comfort, upevňovací prvok so skracovadlom lana a integrované brzdiace zariadenie, ako aj očko na opasok. Upevňovací prvok je k dispozícii v 4 veľkostiach (5 m, 10 m, 15 m, 23 m). Všetko je prakticky zabalené v ochrannej taške, vďaka čomu nič nestratíte.
- Záchytný postroj (DIN EN 361:2002)
- Upevňovací prvok je k dispozícii v 4 veľkostiach (5 m, 10 m, 15 m, 23 m)
- Skracovadlo lana na plynulé nastavenie
- Horizontálne a vertikálne použitie
- Vrát. ochrannej tašky
Pre osobnú bezpečnosť na plochých aj strmých strechách.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!