V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Profesionálne viacúčelové meracie kliešte
Ideálny nástroj pre akékoľvek použitie na pracovisku. Obsahuje všetky potrebné meracie funkcie v jednom kompaktnom zariadení. Merací prístroj pre všetky prípady.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Meranie prúdu
AC, DC, AC+DC
Meranie napätia
AC, DC, AC+DC
Meranie výkonu
Aktívny, zdanlivý, neaktívny výkon, výkonový faktor (jednofázový a celkový trojfázový prúd)
- Meranie odporu, frekvencie
- Zvukové skúšanie prepojenia, skúšanie diód
- Určenie sledu fáz externých vodičov
Inovatívna funkcia TRUE INRUSH na meranie nábehového prúdu.
- Jednoduché určenie nábehového prúdu motora, rovnako ako požiadaviek na prúd závodu, ktorý napája sériu bežiacich strojov.
- Prúdová svorka automaticky rozpozná typ signálu a aktuálnu spotrebu prúdu zariadenia a prispôsobuje detekčné a meracie algoritmy nameranému nadprúdu.
Mnoho ďalších funkcií
HOLD, MIN/MAX/PEAK, ΔREL
- Veľký podsvietený LCD displej pre optimálnu čitateľnosť
- Rozlíšenie 6 000 číslic pre vysokú presnosť
- Automatický výber rozsahu, AC/DC – detekcia a automatické vypnutie
- Jasne priradené funkčné klávesy, 1 kláves = 1 funkcia
- Ergonomické „používanie jednou rukou“ vďaka optimálne umiestneným otočným spínačom
Podrobný popis inovatívnych funkcií a nameraných hodnôt nájdete v karte technických údajov.
Pre aplikácie v nízkonapäťových rozsahoch pri malých a stredných výkonoch, ako je údržba elektrických inštalácií v službách alebo priemysle, a na analýzu a dimenzovanie prúdových rozvodov, klimatizačných a vykurovacích zariadení.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!