V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ASSY®plus 4 A2 CSMR univerzálna skrutka skupinová Zápustná hlava z nehrdzavejúcej ocele A2 s čiastočným závitom
Univerzálna skrutka s neúplným závitom vyrobená z vysoko kvalitnej austenitickej nehrdzavejúcej ocele A2 so zápustným frézovaným rebrovaním pre sériové upevnenie bez medzier tesne pri okrajoch, bez predvŕtania, spojov drevo-drevo vo vonkajších priestoroch neustále vystavených poveternostným vplyvom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.











Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním
- Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok
- Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)
- Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu
- Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu
Jednoduché zapustenie do tvrdého/mäkkého dreva s vysokým obsahom uzlov, ako aj do dosiek z drevených vláken z tvrdého dreva
- Veľmi vysoký výkon frézovania vďaka frézovanému rebrovaniu na zápustnej hlave
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému jednoduchému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
Nerezová úchytka pre prístupné drevené spojenia vo vonkajších priestoroch vystavených poveternostným vplyvom
- Vyrobené z austenitickej, nemagnetickej a nehrdzavejúcej ocele A2
- Možno použiť vo vidieckom alebo mestskom prostredí alebo v priemyselnom prostredí bez výrazného vystavenia chloridom alebo SO2
- S klzným povrchom zmierňujúcim trenie pre ľahké skrutkovanie
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo valcovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Rýchle sériové skrutkové spoje
- Pre všetky manuálne remeselné aplikácie
- S ručnými zariadeniami na skupinové skrutky
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Čiastočný závit, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou, umožňuje spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe. Závit skrutky sa po zaskrutkovaní nachádza celý v dolnom komponente.
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky ASSY sú schválené pre kvázi-statické zaťaženie
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!