V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Univerzálna skrutka ASSY®plus 4 CSMP Vytvrdzovaný pozinkovaný plech, skrutka s neúplným závitom a zapustenou hlavou s frézovacími drážkami
Univerzálny čiastočný závit so zápustnou hlavou s frézovacími drážkami. Vhodná na upevňovanie bez medzier v blízkosti hrán a bez predvŕtavania pre spoje drevo-drevo vo vnútorných suchých alebo krytých priestoroch.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368754.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368761.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368759.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368749.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368732.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368737.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25368739.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333431.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26881537.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Ideálny prenos výkonu vďaka upínaniu RW
- Vyšší výkon vďaka väčšej kontaktnej ploche na skrutkovacom hrote
- Vyššia stabilita, práca jednou rukou, presné umiestnenie vďaka drážke na dokonalé osadenie a vynikajúce dosadnutie hrotu
- Menej výmen skrutkovacích hrotov, jeden hrot je určený na mnohé priemery skrutky
- Kompatibilita s predchádzajúcim upínaním AW
Presné nastavenie polohy a veľmi čisté vŕtanie vďaka vŕtaciemu hrotu s pokročilým centrovaním
- Nastavenie polohy a vŕtanie bez ostrín/triesok
- Maximálny výkon vŕtania a presný proces vŕtania vďaka rezným hranám vrtáka (podobné hrotom Forstner)
- Presné nastavenie polohy na tvrdých povrchoch bez kĺzania vďaka strediacemu čapu
- Rýchle skrutkovanie vďaka jemnému začiatku závitu
Čisté zapustenie do materiálu z mäkkého dreva alebo dreveného materiálu
- Jednoduché zapustenie hlavy skrutky do dreva vďaka optimalizovaným frézovacím drážkam
- Nulový podiel triesok z drevotrieskových dosiek s povrchovou úpravou vďaka zlepšenému frézovaniu a vyšší počet frézovacích drážok až do ∅ 4,5 mm
- Dokonalé osadenie 90° hlavy pri práci s dielmi s kovovými zapusteniami
Maximálna spoľahlivosť skrutkového spojenia vďaka asymetrickému závitu
- Optimálna kombinácia hrotu vrtáka a geometrie závitu
- Dokonalé ukotvenie do dreva vďaka asymetrickému usporiadaniu bočných strán závitu
- Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená rôznym vplyvom, ani vo vlhkých miestnostiach s atmosférami, ktoré obsahujú plynný chlór. Na exteriérové aplikácie a v miestnostiach s konštantnou vysokou vlhkosťou použite skrutky z nehrdzavejúcej ocele ASSYplus 4
- Na plánovanie a určovanie rozmerov montáže odporúčame použiť softvér od spoločnosti Würth alebo príslušné návrhárske pomôcky. Na určovanie rozmerov skrutiek ASSY (počnúc priemerom 5 mm) použite softvér pre drevené stavby od spoločnosti Würth
- Skrutky do drevotrieskových dosiek ASSY 4, ASSYplus 4 a ASSYplus 4 FT sú optimalizované na použitie do dreva a drevených materiálov. Na aplikácie v rámci plastových kotiev, kde je možné obmedziť nosnosť (záťaž), používajte výlučne skrutky bez optimalizovaného závitového hrotu (hrot s frézovacím rebrovaním, hrot s vrtákom, samočistiaca drážka ap.), ako napríklad skrutky ASSY D so zapustenou hlavou alebo kužeľovou hlavou
Schválenie ETA-11/0190
Je potrebné dodržiavať požiadavky európskeho technického schválenia (ETA).
Na spájanie dreva určeného na vzájomné stiahnutie k sebe
Spájanie dreva určeného na stiahnutie k sebe je možné vďaka čiastočnému závitu, ktorý sa začína bezprostredne za stopkou. Závit sa v tomto prípade nachádza celý v dolnom druhom komponente.
Na aplikácie v triedach využitia 1 a 2 (od ∅ > 4 mm)
- Vysokokvalitná povrchová ochrana, zinok, modro pasivovaný, bez obsahu chrómu (VI), až ∅ 4 mm A2K 5 µm, od ∅ 4,5 mm A3K, hrúbka vrstvy 8 µm
- Vhodné na použitie v triede využitia 1 (interiér) a od ∅ > 4 mm v triede využitia 2 (mokrá plocha alebo zakrytá vonkajšia plocha) podľa normy EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Pre skrutky od ∅ 4,5 mm s hrúbkou vrstvy zinku 8 µm s pasivovaním Cr(III), požiadavka klasifikácie T2/C2 je splnená v súlade s normou prEN 14592:2017 (D)
- Na zvýšenie efektu spojenia alebo odolnosti voči preťahovaniu hlavy odporúčame použiť dokonale vyhovujúce podložky pre ASSY 4
- Na optimálne využitie skrutky je nevyhnutné použiť hrot RW správnej veľkosti
- Skrutky s neúplným závitom sú ideálnym riešením na spájanie drevených komponentov. Na dosiahnutie optimálneho zostavenia komponentov nesmú byť komponenty, ktoré chcete upevniť, hrubšie než je dĺžka stopky (drieku)
- Ak na spájanie kovu a dreva používate skrutky so zapustenou hlavou, kov, ktorý chcete pripojiť, musí disponovať vhodnými otvormi zapustenia
- V prípade záťažového spojenia dreva a kovu je nevyhnutné dotiahnuť skrutky ASSY stanoveným momentom dotiahnutia. Moment dotiahnutia = požadovaný obvyklý moment dotiahnutia × 1,2 < 90 % momentu dotiahnutia, pri ktorom dôjde k prasknutiu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!