V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kombinovaná skrutka do dreva ASSY®plus FT
Skrutky ASSY plus FT Combi so zvonovým osadením drieku možno používať na inštaláciu 90° spojov oceľ/drevo, ktoré sú namáhané ťažnou a strižnou silou v drevených konštrukciách a tesárskom odvetví. Špeciálne vlastnosti umožňujú vytvárať kompaktné a jednoduché spoje oceľ/drevo.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Kalená oceľ, modrá pasivovaná (A3K), kombinovaná hlava, upínanie AW, čelová fréza, vŕtací hrot
Spája drevo namiesto štiepenia
Výhody
- Ideálna na montáž oceľových komponentov (namáhaných predovšetkým šmykovým zaťažením)
- Menší počet skrutiek vďaka vysokej odolnosti voči vytiahnutiu a šmyku
- Ideálna pre okrúhle otvory vďaka šesťhrannej kombinovanej hlave s integrovaným predĺžením drieku
- Znížené kovové formáty a drevené profily vďaka veľmi krátkej vzdialenosti od hrany (ako pri predvŕtaní)
- Jednoduchšie spájanie vďaka povolenému rozmiestneniu otvorov
- Vhodná na univerzálne použitie vďaka uhlu skrutkovania 0° – 90°
- Schválenie pre tvrdé drevo, KERTO/LVL, krížové laminované drevo a iné drevené materiály
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Kombinovaná hlava
- So spevneným osadením drieku pre vysoký prenos výkonu a presné osadenie
Upnutie AW – väčšia sila
- Optimálny prevod síl
- Vynikajúce osadenie, rýchle vyhľadanie, žiadne kývanie
- Skrutka sa bezpečne zaistí na miesto, prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu
závit
- Symetrický úplný závit pre vysokú zaťažiteľnosť.
- Plastová povrchová úprava bez trenia: Umožňuje jednoduché skrutkovanie a znižuje uťahovací moment
Dĺžka závrtného
- Výnimočne krátke povolené vzdialenosti od hrany napr. 3xd – d = 8 mm – 60 mm nosič
- Nie je potrebné žiadne predvŕtanie
Materiál
- Oceľ s vysokou pevnosťou pre vysoký vytrhávací moment
Povrch
- Modrá, pasivovaná, A3K, Cr III, min. 8 µm
Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená poveternostným vplyvom, vo vlhkých miestnostiach alebo v atmosférach, ktoré obsahujú chlórový plyn.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
- Musia sa dodržať požiadavky európskeho technického schválenia.
- Nosnosť prepravného ukotvenia v spojení so skrutkou ASSYplus FT COMBI (priemer 12 mm) sa musí pred každou prepravou skontrolovať podľa skúšobnej správy/odbornej správy a musí sa overiť samostatne.
- Upevnenie oceľových dielov k dreveným komponentom
- Drevená stavba, drevárstvo
- Trieda využitia 1 a 2
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
Individuálne konštrukčné odporúčania získate pomocou softvéru na dimenzovanie stavebného dreva Würth (online alebo si ho prevezmite na prácu offline). Informácie o základných štandardných aplikáciách nájdete v tabuľkách s výpočtami na lokalite www.wuerth.de/assy.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!